カテゴリ
- 安全用品(3)
- 研磨材(3)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bc-214」の検索結果

アイコム 6連急速充電器 BC-214N-64 (IC-DPR7・DU75等用) ICOM
ICOM(アイコム)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-132N付属温度範囲(℃)充電:15~40入力電圧(V)DC12~DC16電流(mA)充電:880
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット
ミニター¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)3
強力ストレッチベルト
ユタカメイク¥54,980税込¥60,4781セット(50本)当日出荷から翌々日出荷強力なゴムベルトの力で無駄なくしっかり固定出来ます。用途物品の結束や運搬時の荷崩れ防止に材質ベルト:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:ポリアセタール厚さ(mm)1.7(±0.3)
精密鋳鉄製定盤1級
大菱計器製作所¥949,800税込¥1,044,7801個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
グラビオ専用施工部材納め部材R出隅C型
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF