カテゴリ
- オフィス家具(18)
- 農業機械(18)
- 作業工具(18)
- 空調・照明・電設資材(13)
- カー用品(6)
- 保管用品(5)
- 建築金物(4)
- 制御機器(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- TRUSCO(6)
- KENWOOD(6)
- エスコ(4)
- ネグロス電工(4)
- HIT(ヒット)(4)
- スーパーツール(3)
- 長野計器(3)
- 大阪コネクター製造(3)
- X-sell(エクセル)(3)
- CKD(2)
- タニタ(2)
- ニューレジストン(2)
- ホンダ(2)
- 三菱電機(2)
- ウイニングボアー(2)
- KSフィルター(2)
- シルファー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bc-75」の検索結果

ボルトクリッパー
(82件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
ボルトクリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から5日以内出荷グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
箱入りモータブレーカ MBC
河村電器産業¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷電源表示パイロットランプ付外形寸法(mm)129×153×60質量(kg)0.51極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC220接続可能電線(mm2)14相線式3Φ3Wフレーム(AF)30定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)主な用途モーター保護用(箱入り)付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付接続方式線押え端子(M5)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可![ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906402-150415-02.jpg)
ボルトクリッパーBCタイプ
アーム[作業工具]¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ
大阪コネクター製造(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌日出荷ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。材質亜鉛合金製仕様ねじなし接続型
鋼線クリッパーシルバー
HIT(ヒット)(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷から3日以内出荷特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合
車輪、モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷から8日以内出荷STMシリーズ交換用仕様ラジアルベアリング使用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン適合品番STM・SKM・SKM-T
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)750質量(g)4200切断能力(mm)(HRB80軟線)13(HRC48硬線)8再生紙使用マーク適合
ねじなしコネクタ
大阪コネクター製造¥979税込¥1,0771個翌々日出荷から4日以内出荷ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ。非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)仕様ロックナット付き
シャコ万力(バーコ型)用部品
TRUSCO¥549~税込¥604~1個当日出荷用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)当日出荷【セラミック砥粒で高い研削力】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。 ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。 クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。 研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度36適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
鋼より線対応ボルトクリッパー
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
ダウンライトマンΦ75ホルソー
ウイニングボアー¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。有効長(mm)ホルソー:32RoHS指令(10物質対応)対応
BS・110°CSアンテナ
マスプロ電工¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から31日以内出荷BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。電源DC15(3W)発振周波数(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz受信周波数11.7~12.75GHz偏波右左旋円
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ¥2,050税込¥2,2551セット翌日出荷セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
ミニブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業色【パット】黄RoHS指令(10物質対応)対応
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 6分岐チャンバー(主管Φ100mm、枝管Φ50mm)
三菱電機¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から92日以内出荷Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)、Φ75mmダクト(枝管)×6本(最大)に分岐します。主管側継手1個、枝管側継手5個同梱
惣菜容器 バイオカップ ツブ15-50B リスパック
リスパック¥1,198税込¥1,3181袋(50点)4日以内出荷サラダに。フルーツに。日配に。環境対応素材。※フタは別売り。ロングセラー容器がついにバイオ化!量目調整に最適なニューサイズ登場。材質バイオPET寸法(mm)148×148×50容量(mL)[満杯]585、[首下]470質量(g)10
体組成計 BC758
タニタ¥6,598税込¥7,2581台5日以内出荷毎日の継続測定を応援する「マイサポ機能」搭載。立てかけ収納可能。 体重急激増減お知らせブザー機能搭載。前回値との増減を矢印でお知らせ。 触れるだけで作動する静電式タッチボタンを採用。乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」搭載。 立てかけ収納OK。ガラス製でおしゃれ!大型表示で測定結果を確認しやすい。文字高(mm)29ひょう量(kg)150最小表示(g)0~100kgまで:100、100~150kgまで:200測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(体内年齢)1才判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)18~99登録人数5人機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり、マイサポ機能:あり(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ:あり設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)消費電流(mA)(最大)30電源(V)DC6(単三形乾電池×4本)付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×293×25本体質量(kg)約1.7(乾電池含む)保証期間1年間データメモリ前回値
体組成計 BC759
タニタ¥4,398税込¥4,8381台5日以内出荷から6日以内出荷約A4サイズで約880gの小型・軽量設計。 測定結果は自動でスクロール表示。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 日本製。小型で1人暮らしの方向き。 インテリアの邪魔をしないシンプルなデザイン。文字高(mm)30ひょう量(kg)150最小表示(g)0~100kgまで:100、100~150kgまで:200測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(体内年齢)1才判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内蔵脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)18~99登録人数5人機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)消費電流(mA)(最大)60電源(V)DC6(単三形乾電池×4本)付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×216×33本体質量(g)約880(乾電池含む)保証期間1年間データメモリ前回値寸法(mm)幅260×高さ33×奥行216質量(g)約880(乾電池含む)測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅260×高さ33×奥行216最小目盛(g)100最小目盛100g最大計量(kg)150電源DC6V 単3形乾電池4本
EA991BC-55・75用替えロングノズル
エスコ¥280税込¥3081個翌日出荷用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
衛生通気用フード TBC
シルファー¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷から12日以内出荷パンチングの付いた衛生通気用フードです。ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。用途衛生通気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)150
ボルトクリッパ ツイストハンドル
ヒット商事¥19,980税込¥21,9781丁4日以内出荷ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750
衛生通気用フード TBC-N(網付)
シルファー¥7,598税込¥8,3581個12日以内出荷網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。用途衛生通気用フードとして材質SUS304メッシュ10M色シルファーメタリック寸法F(mm)150
グラビオ専用施工部材納め部材R出隅C型
DAIKEN(旧:大建工業)¥12,980税込¥14,2781箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF














![ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906402-150415-02.jpg)