「bc-bs80」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth 2次元コードリーダー 抗菌仕様 BC-BS802DV2 BUSICOM(ビジコム)

    Bluetooth 2次元コードリーダー 抗菌仕様 BC-BS802DV2

    BUSICOM(ビジコム)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    BC-BS802D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
    仕様PCS値:0.3クリーンホワイト保護等級IP42インターフェース無線:Bluetooth 4.1(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh)メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)保証期間1年充電時間(時間)約3.5動作時間6時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無線機器認証取得済/レーザー安全規格:IEC60825-1(クラス2)/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【2次元バーコード】QR Code、Data Matrix、PDF417、MicroQR、etc.【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.商品タイプポケットタイプ読取方式752×480pixelCMOSセンサー落下耐久(m)1.2
  • Bluetooth 1次元バーコードリーダー 抗菌仕様 BC-BS801DV2 BUSICOM(ビジコム)

    Bluetooth 1次元バーコードリーダー 抗菌仕様 BC-BS801DV2

    BUSICOM(ビジコム)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    BC-BS801D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
    仕様PCS値:0.3クリーンホワイト保護等級IP42インターフェース無線:Bluetooth 4.0(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh)メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)保証期間1年充電時間(時間)約3.5動作時間11時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無線機器認証取得済/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.商品タイプポケットタイプ読取方式2500pixelCCDセンサー落下耐久(m)1.2
  • ワイヤレススキャナBS80用2スロット充電クレードル Newland

    ワイヤレススキャナBS80用2スロット充電クレードル

    Newland
    8,298税込9,128
    1台
    欠品中
    BluetoothバーコードリーダーBC-BS80Ⅱシリーズ専用の2連充電クレードルです。
    質量(g)166外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×126×64RoHS指令(10物質対応)対応
バーコードリーダーカテゴリ