カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(1)

「bc040mc」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー

    白黒カメラBCシリーズ

    東芝テリー
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    BC040Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
    適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下カラー質量(g)33規格ケーブル給電:PoCL消費電力(W)ケーブル給電:1.6出力437(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:2600(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)26.5外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)センサーIMX287電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12インターフェースCamera Link、Camera Link Base Configuration照度(Lx)最低被写体:2解像度最大出力:720×540(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下撮像素子CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])22647、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数出力:0.3888[Mpix]、0.4M、1.6M光学方式光学サイズ:1/2.9型対角(mm)6.21アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)画素サイズ(μm)6.90×6.90
  • 超硬エンドミル プロトティップ

    超硬エンドミル

    プロトティップ
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬肩削り 溝削りエンドミル プロトティップ

    超硬肩削り 溝削りエンドミル

    プロトティップ
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル) プロトティップ

    超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)

    プロトティップ
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    汎用型高送りエンドミルです。
    用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップ

    エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)

    プロトティップ
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応