カテゴリ
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「bc100e」の検索結果

シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
シャコ万力(バーコ型)用部品
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ
安立計器¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から14日以内出荷BCシリーズは半固形物・液体等、食品の中心温度計測に適した内部用温度センサです 防水仕様(IPX5)で、流水で洗うことができますので、清潔で衛生的にご使用いただけます 部品脱落に配慮した構造で、異物混入リスクを排除しました 保護管の外径/長さ/コーティングの有無 など項目を組み合わせることにより、よりお客様の用途にあった温度センサにすることができます用途HACCPを基準とした加熱調理食品の温度管理と温度計測等材質保護管材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ステンレス(SUS303)許容差±2.5℃(100℃における)耐久性1年以上
ボデイ
BIGM(丸山製作所)¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷図解NoSF22GW-I アンローダ部品_No.2、MSW1008-K 調圧弁部品_No.2、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.2、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.2、MBW270E-K 調圧弁部品_No.2、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.2、JHW100-H アンローダ部品_No.2、CKW10G アンローダ部品_No.2、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.2、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.2、GSW708 アンローダ部品 ボデイ_No.2、GSW10C-M アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW22GP アンローダ部品_No.2、GSW105 アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.2、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.2、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.2、MBW35GP-K アンローダ部品_No.2、SF22GW アンローダ部品_No.2、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.3、KSW10-M アンローダ部品_No.2、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.2、MKW1010-BP アンローダ部品_No.2、GSW10-M アンローダ部品 ボデイ_No.2、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.2、MBW35GP-M アンローダ部品_No.2、MKW110-MC アンローダ部品_No.2、MBW22GP アンローダ部品_No.2、JHW708 アンローダ部品_No.2、MBW270E-M 調圧弁部品_No.2、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.2、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.2、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW10G 調圧弁部品_No.2、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.2、MSW1008-M 調圧弁部品_No.2、MBW22GP-M アンローダ部品_No.2、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.2