カテゴリ
- 切削工具(12)
- 制御機器(10)
- 農業機械(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bc2011」の検索結果

ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)38寸法A(Φmm)28.5縮み代(Φmm)0.5![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)
”ニューベビーコレット” NBC
NBC[バッテリー]¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から9日以内出荷超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ACSSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から19日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル
IDEC(和泉電気)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から17日以内出荷保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ACP2シリーズ
IDEC(和泉電気)¥9,598税込¥10,5581個15日以内出荷から19日以内出荷保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル
IDEC(和泉電気)¥6,398~税込¥7,038~1個24日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
重量級 回転ドライブカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。用途手首が疲れないカウンターシンク。付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1~20mm)トラスコ品番304-3622質量(g)124ハンドルNG3000切刃形状その他
ユニキットスペシャル
ノガ¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷金属加工業者に必携の経済的キット「ユニキットスタンダード」に内径スクレーパー、12mmのカウンターシンクを加えたキットです。セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、Dホルダー、1.5mm六角レンチ、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)391箱寸法(mm)215×120×40
ノガボックス
ノガ¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷板金加工業者、機械部品メーカー、鉄工所等のバリ取りスペシャリストの要求を満たす総合バリ取りキット。セット内容シートメタル用ダブルバー、キー溝バー、エッジオフ2個、1.5mm六角レンチ、ユニハンドル、SNホルダー、CホルダーDホルダー2本、Lホルダー、BC2011、BC1211、BD5010、BD6610、BT1200、BL1010、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010。質量(g)1027箱寸法(mm)270×230×50
液晶保護フィルム Sharp 電子ノート WG-PN1 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ 電子ノート WG-PN1寸法(mm)89.8×127.8取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ユニキットエキストラ
ノガ¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷機械部品、工具、金型メーカー等に推薦できる最も完璧なユニキット。セット内容ユニハンドル1本、SNホルダー1本、Cホルダー1本、Dホルダー2本、Lホルダー1本、BL1010 2個、BT1200、BD5010、C2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)508箱寸法(mm)215×120×40
重量級ロータドライブカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット5日以内出荷先端にM7のねじを切ったクランク形ブレードホルダーは、C12、C20とC30を保持できます。セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本重量級ロータドライブホルダー(RD9000) 1本カウンターシンク C20 (BC2011) 1本
ユニキットスタンダード
ノガ¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷金属加工業者に必携の経済的キット。セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010各1個質量(g)303箱寸法(mm)215×120×40
リンクネジマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷部品名称リンクネジマトメ図解NoBSM-1240SLT-C2 ワイパモータ部品_No.22、BSM-1030L 2002ネン ワイパモータ部品_No.17、SSA-R1000C パワーレギュレータ部品_No.33、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.57、BSM-1040SLT-BC2-1 ワイパモータ ~20116年9月部品_No.22、SSA-V1000C 電動調圧弁(3) ※2019年11月~部品_No.31、BSM-1260SLT 調圧弁部品_No.57、BSM-1040SLT-BC2 ワイパモータ部品_No.22、CBM-520SLT-C2-3 ワイパモータ部品_No.18、BSM-1500L ワイパモータ部品_No.29、BSM-640SLT 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.14、BSM-1040SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.22、BSM-630SLT-C2-2 ワイパモータ部品_No.23、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.20など
ベンボウ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷部品名称ベンボウ図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.9、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.12、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.34、SD90-6 調圧装置部品_No.24、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.12、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.25、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.26、BSA-535 シリーズ 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.42、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.27、BSM-1100L 調圧 配管装置部品_No.12、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.25、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.40、MS903 -A 調圧装置部品_No.24、SSA-F600I 調圧弁部品_No.16、CSD-600NR 調圧弁部品_No.39、BSM-830L 2002ネン 調圧弁部品_No.12など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格12.5X19X1T部品名称ヒラザガネ図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 薬剤タンク部品_No.50、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.43、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.26、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.30、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.43、BSM-1070SLT オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.5、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.43、BSM-1050SLT-16HA3U 調圧弁部品_No.27、BSM-1220SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.48、SSA-R1000 調圧弁部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.27、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.42、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.32、BSM-1050SLT-16SA3U 薬剤タンク部品_No.50、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.42、SSA-α1000 調圧弁部品_No.30など
デンデンボルト
BIGM(丸山製作所)¥979税込¥1,0771個8日以内出荷規格M8X30X20ツイカコウ部品名称デンデンボルト図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.52、BSM-1050SLT-16BA3U ワイパモータ部品_No.11、BSM-840SLT-BC2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.17、BSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 ワイパーモータ部品_No.18、BSM-1240SLT-C2S ワイパモータ部品_No.17、BSM-1110L ワイパモータ部品_No.16、BSM-1260SLT 調圧弁部品_No.52、BSM-1050SLT-LE 調圧弁部品_No.52、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.69、BSM-1310L ワイパモータ部品_No.16、BSM-1350L-18DU 調圧弁部品_No.69、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.66、BSM-1070SLT(18) 調圧弁 メインコックモータ ~2016年9月部品_No.37など
ボール
BIGM(丸山製作所)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷部品名称ボール図解NoBSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-1230L 調圧弁部品_No.21、BSM-1300L 調圧,配管装置部品_No.24、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.21、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.36、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.23、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.24、BSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.26、BSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.21、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.26、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.23、BSM-1030L 1998ネン 調圧弁部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 2016年10月部品_No.23など
Oリング G35
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)8日以内出荷規格G35部品名称Oリング G35図解NoBSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.20、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.10、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.19、BSM-1030L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.33、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.51、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.20、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.15、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング G35_No.18、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.19など
Oリング 71.7X1.6
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格71.7X1.6部品名称Oリング 71.7X1.6図解NoMS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、BSM-630SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.20、MS550 本体部品_No.19、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.22、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.19、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.21、SD653 クランクケース,吸水弁部品_No.22、MS613EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.21、MS651DR6T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.21、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS653DR4T-K 動力噴霧機部品_No.23、MS613MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS510RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.20、MS753DR6T-K クランクケース、吸水弁部品_No.23など
デュアルマフラー Marvi クロム Suzuki GS 750 (77)
Marving Exhaust (マービングエキゾースト)¥79,980税込¥87,9781個71日以内出荷適合車種Suzuki GS 750 (1977-1977)







![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)