カテゴリ

  • 農業機械(220)
  • 制御機器(27)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • メカニカル部品(18)
  • 切削工具(14)
  • オフィス家具(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • バイク部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「bc24」の検索結果

関連キーワード
456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ECW1J-B24-BC0024L BOURNS

    ECW1J-B24-BC0024L

    BOURNS
    1,098税込1,208
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ECW1D-B24-BC0024L BOURNS

    ECW1D-B24-BC0024L

    BOURNS
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-24-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-24-F

    太陽技研
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。(受注生産)。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC18~26動作温度範囲(℃)-10~+45
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024L BOURNS

    Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024L

    BOURNS
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
    仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024L BOURNS

    Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024L

    BOURNS
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
    仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-24-I 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-24-I

    太陽技研
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。(受注生産)。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式I:自発光・間欠発光(2秒点滅2秒休止)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC18~26動作温度範囲(℃)-10~+45
  • ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    薄鋼ねじのスッキリ外観
    用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-24-2 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-24-2

    太陽技研
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。(受注生産)。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC18~26動作温度範囲(℃)-10~+45
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-24-4 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-24-4

    太陽技研
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。(受注生産)。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式4:4線コントロール電源供給(1回点滅)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC18~26動作温度範囲(℃)-10~+45
  • ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ(防水プリカ用)

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボックスコネクタ 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ

    大阪コネクター製造(3件のレビュー)
    66税込73
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
  • バイメタルカッター ウイニングボアー

    バイメタルカッター

    ウイニングボアー(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
    用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)有効長(mm)25刃厚(mm)0.9
  • プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ用ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    539税込593
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ボルトキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
    用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
  • ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用 八州電工

    ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用

    八州電工
    65税込72
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
  • 中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル

    中輝度蓄光テープ JBクラス

    日東エルマテリアル
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 卓上充電台 ICOM(アイコム)

    卓上充電台

    ICOM(アイコム)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    最大6台まで連結可能です。(ACアダプター別売、1台で使用する場合はBC-248で充電可能、複数台連結して使用する場合はBC-228が必要)
    トラスコ品番356-3543品名充電器アズワン品番64-9538-75
  • ACアダプタ(付属品) ICOM(アイコム)

    ACアダプタ(付属品)

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    出力電圧(V)DC5.0出力電流(A)1.0対応機種IC-DPR4プラグDCプラグ:Micro-B USB
  • チューブコネクター 軟質チューブ用 I型同径 10個入 EBCシリーズ アズワン

    チューブコネクター 軟質チューブ用 I型同径 10個入 EBCシリーズ

    アズワン
    1,190税込1,309
    1袋(10個)
    当日出荷
    お求めやすい価格のチューブコネクター!
    用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型同径
  • プリカ90°ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ90°ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(BC型)

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • パカットバッグ240 SK11

    パカットバッグ240

    SK11(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
    用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×130×130外寸法・幅(mm)245外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)130
  • チューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズ アズワン

    チューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズ

    アズワン
    1,190税込1,309
    1袋(10個)
    当日出荷
    お求めやすい価格のチューブコネクター!
    用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型異径
  • 防水プリカ用90°コネクタ 三桂製作所

    防水プリカ用90°コネクタ

    三桂製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • iwaki ベーシック スポンジ型(径18cm用) IWAKI(AGCテクノグラス)

    iwaki ベーシック スポンジ型(径18cm用)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)。電子レンジに、オーブンに。今やキッチンに欠かせない世界の定番iwakiクッキングウェア。表面が滑らかなので、油汚れも簡単に落ち、食器洗いが楽です。プラスチックとことなり酸や塩分に強いガラスなので、残り香もなく衛生的です。
    直径(Φmm)底:160サイズ(cm)18容量(L)1.4内径×高さH(Φmm×mm)180×60
  • ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 超硬カッター ミニター

    超硬カッター

    ミニター
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1取付シリコン吸着硬度8~9Hブルーライトカット率平均約30%ブルーライトカット対応
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • ストレートボックスコネクタ 吉田商事

    ストレートボックスコネクタ

    吉田商事
    1,698税込1,868
    1箱(25個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセル

    セーバーソーブレード (SBC チーターブレード)

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
    用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。材質バイメタルハイス鋼刃厚(mm)0.9適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
  • 超硬カッターアルミカット ミニター

    超硬カッターアルミカット

    ミニター
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称アルミカット
  • SUS TAIYOシャックル BC 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル BC

    大洋製器工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック

    ステンレスKONDO規格シャックル

    コンドーテック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーバーファイルカバークリスタルクリア テージー

    カラーバーファイルカバークリスタルクリア

    テージー
    1,798税込1,978
    1パック(20枚)
    3日以内出荷
    表紙とバーの自由な組み合わせが可能なバーファイル・カバー
    材質再生PP寸法(mm)外寸:縦310×横220●表紙厚:0.2●クリスタルクリアサイズA4枚数とじ:20シート厚さ(mm)0.2向きタテ
  • クールプレート 低床タイプ アズワン

    クールプレート 低床タイプ

    アズワン
    157,000税込172,700
    1個
    当日出荷
    低床のためクリーンベンチ等で扱いやすいです。 マイクロプレートを2枚搭載可能です。 低床設計クールプレートです。
    材質(プレート)アルミニウム質量(kg)約2電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)プレート寸法(mm)234×129温度設定範囲(℃)室温-20℃~室温、-10~+40℃サイズ(mm)250×140×65アズワン品番4-5071-01
  • ACアダプター ウェッジ

    ACアダプター

    ウェッジ
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    Wedge Talkie(ウェッジトーキー)を充電するACアダプターです。連結型2口充電器を最大5連結させて使用することが可能です。
  • アジャストボルトCタイプ 岩田製作所

    アジャストボルトCタイプ

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア球 C32E14 40W オーム電機

    シャンデリア球 C32E14 40W

    オーム電機(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32クリア定格100/110V-40W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
関連キーワード
...