カテゴリ

  • 農業機械(50)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車純正部品(7)
  • 作業服(6)
  • 自転車部品(6)
  • バイク純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc2h」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング フロント コイル (BC2H) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (BC2H)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
帆布ボンベカバー マツモト産業帆布ボンベカバーマツモト産業
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
材質11号帆布
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
USB-C接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB-C - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ StarTech.comUSB-C接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB-C - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、拡張モードで最大5台のディスプレイ(ノートパソコンの画面を含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応簡単セットアップ:50cm一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-C - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用する作業スペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成別々の画面で複数のアプリケーションを実行プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリングコネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(メス):HDMIスペースグレー長さ(mm)101幅(mm)80高さ(mm)16質量(g)165入力AV:USB-C出力AV:HDMI動作温度範囲(℃)0~45(32°~13°F)保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)湿度範囲(%)<85(結露しないこと)解像度対応:1920×1080 (1080p) / 60Hzオーディオ機能HDMI(2chオーディオ)セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイドオス形状USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - メス仕様チップセットID:Trigger T6-688SL、IT66121ケーブル長(m)0.101対応OSWindows 10/11アダプター型式アクティブ給電方式バスパワーUSBタイプUSB 3.2 Gen 1HDCP対応非対応HDR対応非対応
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(4件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
自動ガス切断機 日酸TANAKA自動ガス切断機日酸TANAKA
1,398,000税込1,537,800
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
スプリング リヤー コイル (BC) MAZDA(マツダ)スプリング リヤー コイル (BC)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
BOSS 2BC-2115H-00 YAMAHA(ヤマハ)BOSS 2BC-2115H-00YAMAHA(ヤマハ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
ケ-ス,アンダ- 2BC-8353H-00 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ス,アンダ- 2BC-8353H-00YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ブラケツト 2 BC3-2334H-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 2 BC3-2334H-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
BC PTスクリュー(1412-H2 大阪魂BC PTスクリュー(1412-H2大阪魂
10,267税込11,294
1セット(1000個)
9日以内出荷
BC PTスクリュー(1411-H2 大阪魂BC PTスクリュー(1411-H2大阪魂
8,756税込9,632
1セット(1000個)
9日以内出荷
B-1400 ストレッチレインスーツ 弘進ゴムB-1400 ストレッチレインスーツ弘進ゴム
3,898税込4,288
1着
当日出荷から6日以内出荷
軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。
用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業などセット内容上下材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水)機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000
ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V足長(mm)6胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ 弘進ゴムB-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ弘進ゴム
4,698税込5,168
1着
当日出荷から6日以内出荷
軽量、肌さわり、透湿性など、レインウェアに求める機能が揃った1着。耐水圧20,000mmH2O以上で土砂降りにも対応。透湿度15,000g/m2・24h以上で抜群の透湿性能。上下別カラー。
B-1100 透湿LIGHTレインスーツ 弘進ゴムB-1100 透湿LIGHTレインスーツ弘進ゴム
3,698税込4,068
1着
当日出荷から6日以内出荷
軽さ、肌さわりの良さに透湿機能がついたレインスーツ。耐水圧10,000mmH2O以上。透湿度8,000g/m2・24h以上。上下別カラー。
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から61日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向ストレート
B-1000 LIGHTレインスーツ 弘進ゴムB-1000 LIGHTレインスーツ弘進ゴム
2,798税込3,078
1着
当日出荷から6日以内出荷
軽さと肌さわりに優れたレインスーツ。耐水圧10,000mmH2O以上で大雨にも対応。上下別カラー。
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
FW-20AL アルミ前ホイール H/E 20インチ GRKFW-20AL アルミ前ホイール H/E 20インチGRK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1組
当日出荷
サイズH/E 20インチ材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)仕様ハブ(幅 : 93mm)・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・2分5厘芯棒仕様(BC 5/16)・ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)規格H/Eタイヤサイズ(推奨) 20×1.50~2.00まで前後区分前輪
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)CKD
32,938税込36,232
1個
当日出荷から19日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-Aヒロセ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1 ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1ヒロセ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から60日以内出荷
フィルタマット オーム電機フィルタマットオーム電機
2,998税込3,298
1箱(2枚)
翌々日出荷から10日以内出荷
ノブ バス/トレブル (H3) MAZDA(マツダ)ノブ バス/トレブル (H3)MAZDA(マツダ)
529税込582
1個
翌々日出荷
ボルト (BC6H) MAZDA(マツダ)ボルト (BC6H)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
ノブ チルト (BC) MAZDA(マツダ)ノブ チルト (BC)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ノブ(L) ナックル (BC) MAZDA(マツダ)ノブ(L) ナックル (BC)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
バーナコントローラ:BC-Rシリーズ azbil(旧:山武)バーナコントローラ:BC-Rシリーズazbil(旧:山武)
99,880税込109,868
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
●1. バーナの安全制御を自動化: ガスバーナ/オイルバーナの点火 → 火炎監視 → 燃料遮断 を自動で実施し、安全を確保する。 不着火時、断火時には ロックアウト機能 が働き、危険な燃焼を防止する。 ●2. JIS/国際規格に準拠した高い安全性:JIS B 8407(バーナの安全通則)、JIS B 8415(工業炉安全通則)、JIS C 9730 などの規格に適合した安全設計。 遮断弁閉確認(POC:Proof of Closure)機能に対応し、バルブ閉状態を確実に確認可能。 ●3. 使いやすさを重視した「みえる・わかる・できる」設計: みえる(可視化) 7セグメント表示により シーケンス状態・エラーコード・フレーム電圧 を本体で確認可能。 わかる(状態把握) 「不着火」「断火」「火炎」などの状態をモニタ出力し、盤面のランプ表示で即確認できる。 PCローダや表示器と接続し、運転履歴・燃焼時間・内部リレー動作回数の確認が可能(BC-R25/35)。 できる(調整の容易さ) 試運転モード搭載: モニタ出力強制 バーナ配線チェック パイロットバーナ調整(メイン点火せずパイロットのみ運転) BC-R35では制御モータ全開/全閉の強制出力
用途●1. 工業用バーナ・工業炉の安全運転: 工業炉、乾燥炉、焼成炉、加熱炉 点火・消炎リスクの高い装置での安全管理 (JIS B 8407 / B 8415に準拠) ●2. ボイラ・加熱設備の燃焼制御: ガスボイラ、温水ボイラ、蒸気ボイラ バーナの運転状態監視および安全遮断用途 ●3. バッチ運転を行う燃焼設備: 方式) ●4. メンテナンス性を重視する現場: 可視化表示によるトラブル対応 ログ・履歴管理による保守性向上 ●5. 安全要求の高い燃焼設備: 火炎検出(UVセンサ・フレームロッド)と安全遮断が必須の設備
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B25-50SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B25-50SZ)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
ストローク(mm)50
開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行PISCO(ピスコ)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンズボン #20 白 弘進ゴムナイロンズボン #20 白弘進ゴム
899税込989
1着
6日以内出荷
風合、強度に優れたナイロン素材です。
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
18,980税込20,878
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
14,900税込16,390
1個
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC29シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)4.8スイッチSPSTスロー式長さB(mm)270長さA(mm)300基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)65~288ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
FW-ATB-NT ATBアルミ前ホイール(ナット式) H/E 26インチ GRKFW-ATB-NT ATBアルミ前ホイール(ナット式) H/E 26インチGRK
5,998税込6,598
1組
5日以内出荷
サイズH/E 26インチ材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス仕様アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、2分5厘芯棒(BC 5/16)、ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)アルミシルバー規格H/Eタイヤサイズ(推奨)26×1.50~2.00まで前後区分前輪
ワリピン 1.6X10 BIGM(丸山製作所)ワリピン 1.6X10BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1セット(5個)
5日以内出荷
規格1.6X10部品名称ワリピン 1.6X10図解NoMW3SF30EE-750W 部品_No.30、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.30、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.30、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.33、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.31、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.30、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.30、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.30、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.29、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.30、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31、MW3SF30E(2005) 部品_No.30、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.38、MW320H2(2004) 部品_No.45、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.29、MW3SF29EL(2005) 部品_No.30、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.29、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.46、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.29、MW3SF22ELH 本体部品_No.31、MW2SF25G-B 部品_No.29、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.30、MW3SF30EE(2004) 部品_No.30、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.29、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.30、MW320H 工業用ポンプ部品_No.41、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.36、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.30、MW570 工業用ポンプ部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31
B-1200 リュック対応レインスーツ 弘進ゴムB-1200 リュック対応レインスーツ弘進ゴム
3,698税込4,068
1着
6日以内出荷
リュックを背負ったまま切れるレインスーツ。フードは透明シールド付き、袖口サムホール付きで自転車運転時にも対応。耐水圧10,000mmH2O以上で大雨にも対応。上下別カラー。
pbc2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pbc2