カテゴリ
- 制御機器(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み

パンチングベンチ D-1500 背付
テラモト¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷パンチング加工で通気性のよい屋内用ベンチ。座った時の金属製ベンチ特有の冷たさもありません。座面高さ(mm)380奥行(mm)578幅(mm)1500高さ(mm)715材質(フレーム)スチール材質(座面)スチール機能通気性背もたれあり脚の種類固定脚材質座面:スチールに電着塗装+焼付塗装、脚:スチールに粉体塗装質量(kg)約23色ホワイト種類ベンチ本体質量(kg)23座高(mm)380使用場所屋内本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×578×715
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら