カテゴリ
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
「bc310bl」の検索結果

体組成計インナースキャン50 BC-310
タニタ¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。 見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。 体重50g単位の構成度測定。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。付属品CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個トラスコ品番765-8443材質強化ガラス、ABS、PE寸法(mm)幅304×高さ15×奥行301質量(kg)1.5(電池含む)色オーロラブルー測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス質量(g)約1500(電池含む)電源(V)DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個ひょう量(kg)150電源DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI最小表示(g)50機能乗るピタ消費電流(mA)最大60最小目盛50 g測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階、(基礎代謝量)0~9999kcal/日データメモリ前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均)保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)50電池寿命約6ヵ月(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)301×304×15登録人数5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き)適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率