カテゴリ
- 農業機械(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- 防犯用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bc4-2-b」の検索結果

埋込電池ボックス BCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ECW1D-B24-BC0024L
BOURNS¥879税込¥9671個7日以内出荷長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル
StarTech.com¥8,598税込¥9,4581個当日出荷7機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b(HDR10)4K/60Hzビデオ出力、2ポート5Gbps USB-Aハブ(BC 1.2急速充電ポート)、100W PD、MicroSD & SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクターにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)仕様バス型:USB-C、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s、USBパス・スルー:あり、高速充電ポート:ありセット内容USB-C マルチポートアダプタ、クイックスタートガイド長さ(mm)34幅(mm)352高さ(mm)14質量(g)99ポート数7消費電力(W)12電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android仕様・用途【特記】USB-Cポート搭載ノートパソコン(ノートパソコンのUSB-CポートでDPオルタネートモードに対応している必要があります)インターフェースUSB 3.2 Gen 1(USB Type-C)最大解像度4K/60Hz(ビデオ4K/30Hz)ディスプレイ対応数:1保証期間3年間対応メディアSD/MMC、microSD保存温度範囲(℃)-10~55コネクタ【外部ポート】1 - HDMI・1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - USB 3.2 Type-A (9ピン/急速充電)・1 - SD/MMCスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ・1 - RJ-45、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)チップセットVIA Labs×VL102、VIA Labs×VL817、Parade×PS186、Realtek×RTL8153、Genysis Logic×GL3224データ転送速度最大:5 Gbps接続ポートHDMI×1・USB-A×2・USB-C×1・SDカードリーダー×1・MicroSDカードリーダー×1・有線LAN×1動作温度範囲(℃)0~70USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)転送速度(Gbps)【最大データ】5ケーブルタイプケーブル一体型湿度範囲(%)5~90(結露なし)最大電力(W)100パワーデリバリーあり
マルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダー
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個当日出荷8-IN-1多機能USB-Cハブ:DSCとMSTをサポートするDP1.4 Altモード、HDMI 2.0b HDRビデオ、最大解像度デュアル4K 60Hz(DP 1.2では4K 30Hz)に対応。2ポートUSB-Aハブ(5Gbps)、1x BC 1.2/7.5W急速充電ポート、100W USB PD、 SD/MicroSDカードリーダー、有線LANポートを搭載。高性能デュアルビデオ出力:MSTで最大4K 60HzのデュアルHDMI 2.0b非圧縮映像に対応(ビデオ性能はホストコンピュータのGPUに依存し、デュアル4K 60HzにはDSCかつDP 1.4要対応)。アスペクト比21:9のウルトラワイド画面や1080pの低解像度モニターにも対応したUSB-Cディスプレイアダプター。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85WをノートPCの充電に使用。USB-Cハブ本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。簡単インストール:30cmの本体一体型USB Type-Cホストケーブルでコネクタにかかる負担を軽減。オフィスや在宅ワークのほか、会議室などでのプレゼンテーションやZoom/MS Teamsを使った会議などにとても便利。ドライバーは自動インストール。互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface Laptop 3以上/Pro 7以上、ChromebookなどのWindowsベースのUSB-C & Thunderbolt 3/4/USB4 ノートパソコンに対応したUSB Type-Cアダプター。Windows、Chrome OSなどのOSをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、Windowsレイアウト、Wi-Fiオートスイッチユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電セット内容1 - USB-C マルチポートアダプタ、1 - クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】アルミ長さ(mm)59幅(mm)145高さ(mm)14質量(g)165消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS(TM)、Ubuntu 20.04カーネル 5.15以降 - LTSバージョンのみ出力電圧(V)DC5仕様・用途【フルデュプレックスサポート】あり【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【UASPサポート】あり、【Wake On Lan】あり、【ハードウェア/業界標準】HDMI 2.0・HDR10・DisplayPort 1.4・USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)・USB Power Delivery 仕様 3.0、【インジケータ】1 - GbEポートの接続状態や動作を示すLEDインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度【デジタル】最大デュアル4K(3840×2160p) 60Hzディスプレイ対応数:1保証期間3年間保存温度範囲(℃)-10~75コネクタ【外部ポート】2 - HDMI [19ピン]・2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - RJ-45・1 - SDスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)チップセットVIA - VL102・VIA - VL817・NOREL Systems - NS1081・ASIX - AX88179A・Synaptics - VMM6210動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)転送速度(Gbps)【最大データ】5湿度範囲(%)10~90(結露無し)
USB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブル
StarTech.com¥8,198税込¥9,0181個当日出荷4-IN-1、4機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10ビデオ対応USB 3.1 Gen 2/10Gbpsドック。1x USB-A(10Gbps、7.5W BC 1.2急速充電)ポート、2x USB-C 10Gbpsポート(データ&100W PD 3.0パススルー共用ポート1口を含む)、3440x1440 60Hz解像度でウルトラワイド型モニタに対応。長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7以降、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Eliteなどのデバイスに対応。オフィス、在宅勤務、共有ワークスペースでの持ち運びに最適。4K ULTRA HD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、 Linux、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウト用ユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:ありセット内容1-USBType-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)46幅(mm)88高さ(mm)15質量(g)50タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android、LinuxインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096x2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096x2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 30Hz保証期間3年間データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
Android13搭載 4G対応モバイルターミナル
Newland¥78,980税込¥86,8781台当日出荷Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。 4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。 5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。 一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。 IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67質量(g)277(バッテリー含む)対応OSAndroid13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159連続使用時間(時間)12メモリー(RAM/ROB)4/64GB読取1次元 / 2次元使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)
汎用 320mm リアサスペンション ローダウン 減衰力調整付き ブラック タンク無し 2本セット
MAD MAX(マッドマックス)¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷高機能低価格の最強サスペンション!旧車やネーキットバイクにおススメなサスペンション。車種によってはローダウン効果もあり足つきが改善します。減衰力調整23段階切り替え機能付きで走りに合わせた細やかなセッティングが可能です。荷重に合わせて無段階プリロード調整が可能です。ライダーの背丈に合わせて10mmの車高調整が可能です。※購入前に必ず上下の取り付け穴のサイズをご確認下さい。用途バイクパーツ付属品プリロード調整用工具1個、ヘキサゴンレンチ1個、10mmカラー2個寸法(mm)上穴:14 / 下穴:12(カラー使用時10)全長(mm)320(最大330)色ブラック適合車種【YAMAHA】XJR400(4HM) XJR400R(4HM/BC-RH02J) XJR400R2(4HM)【KAWASAKI】バリオス2(ZR250B) ゼファー400(ZR400C) ゼファーχ(ZR400C/BC-ZR400C)ゼファー750(91ー06) ゼファー750RS(96ー02) ゼファー1100(92ー06) ゼファー1100RS(92ー06) ZRX400(ZR400E) 750RS(Z2)(73ー75) KZ900(76) KZ1000(77ー78)
Uカナグマトメ
BIGM(丸山製作所)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷部品名称Uカナグマトメ図解NoBSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.14、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.4、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.4、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.14、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.4、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.4
トップリンククミタテ
BIGM(丸山製作所)¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷備考2~13フクム規格540L部品名称トツプリンククミタテ図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) 付属品部品_No.1、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.1、BSM-640SLT 14M 付属品部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 付属品部品_No.1、BSM-640SLT-B 14M 付属品部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 付属品部品_No.1、BSM-640SLT 12M 付属品部品_No.4、BSM-640SLT-B 12M 付属品部品_No.4
クランプマトメ
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷部品名称クランプマトメ図解NoBSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.31、BSM-840SLT-BC2-1 オプション4 (支柱)部品_No.24、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.24、BSM-1030SLT-BC2 支柱部品_No.24、BSM-840SLT-BC2-1 支柱部品_No.24、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.24、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.24、BSM-840SLT-BC2 支柱部品_No.24、BSM-630SLT-BC2-1 支柱部品_No.31、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.24、BSM-1040SLT-BC2 支柱部品_No.24、BSM-1040SLT-BC2-1 支柱部品_No.24、BSM-830SLT-BC2 支柱部品_No.24
ノツクピン
BIGM(丸山製作所)¥759税込¥8351個8日以内出荷規格8.5X10X14L部品名称ノツクピン図解NoBSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.4、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 ギヤケース部品_No.4、CBM-520SLT-B ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.4、BSM-620SLT ギヤケース部品_No.4、CBM-520SLT-1 ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-C2 ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 ギヤケース部品_No.4、CBM-520B ギヤケース部品_No.4、CBM-520SLT-C2-3 ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-BC2 ギヤケース部品_No.4、CBM-520A ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.7、CBM-520BA ギヤケース部品_No.4、CBM-520 ギヤケース部品_No.4、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.7、BSM-640SLT-B 12M 増速機部品_No.7、BSM-640SLT 14M 増速機部品_No.7、CBM-520SLT ギヤケース部品_No.4、CBM-520BH ギヤケース部品_No.4
プレート
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格50X50X6T部品名称プレート図解NoBSM-1040SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.7、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.5、CBM-520BA ブーム取付台部品_No.9、CBM-520SLT-C2-3 ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-1230SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-840SLT-BC2-1 支柱部品_No.5、BSM-1020SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-830SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.4、BSM-1050SLT-16SA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.19、BSM-1220SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.19、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.4、BSM-840SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.7、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.50、BSM-1040SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-620SLT ブーム取付台部品_No.4、BSM-830SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 支柱部品_No.5、BSM-1240SLT-C2S ブーム取付台,ノズル部品_No.7、BSM-840SLT-BC2-1 オプション4 (支柱)部品_No.5、CBM-520SLT ターンテーブル部品_No.48、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.5、BSM-820SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-840SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1 支柱部品_No.4、BSM-1030SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.4
ギヤケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥269,800税込¥296,7801個8日以内出荷備考2~23フクム部品名称ギヤケースクミタテ図解NoBSM-630SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.1、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.1、BSM-630SLT-BC2 ギヤケース部品_No.1、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 ギヤケース部品_No.1、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 ギヤケース部品_No.1、BSM-640SLT 14M 増速機部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.1、BSM-640SLT-B 12M 増速機部品_No.4
アッシュクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷規格1.6-140L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoBSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.41、BSM-1240SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.4、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.3、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.31、BSM-640SLT 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.31、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.41、CBM-520SLT-B オプション4 (キャビン用操作装置 分水器)部品_No.4、BSM-640SLT 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.31、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.4、BSM-1040SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.4、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.4、BSM-1540SLT-C2-1 分水器,調圧弁部品_No.4、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.4など
カラー
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷規格9.2X13.8X22部品名称カラー図解NoBSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.53、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.48、BSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.53、CBM-520SLT-1 フレーム・スタンド部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 分水器 調圧弁部品_No.53、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.48、BSM-630SLT-C2-1 調圧 配管装置部品_No.48、CBM-520SLT-B フレーム スタンド部品_No.4、CBM-520BA フレーム部品_No.4、CBM-520SLT フレーム部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.53
クラッチケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷規格BC23DX、3~5フクム図解NoNK23DX 本体部品_No.2、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.4、MB23J 本体部品_No.4、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.3、NK23S(G) 本体部品_No.4、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.2、JC261DXL 本体部品_No.4、IAC23Mプロ 本体部品_No.4、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.3、BCW233SH 本体部品_No.3、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 クラッチケースクミタテ_No.4、BCW233SH-1 本体部品_No.3、BC26DX 本体部品_No.2、JC26 本体部品_No.3、JC261DXL-1 本体部品_No.4、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.3、HBC254H 本体部品_No.4、BC23A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、NK23B G 本体部品_No.4、JC26S 本体部品_No.2、NK23B L 本体部品_No.4、NK23B 本体部品_No.4、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.4など
ワイヤーマトメ
BIGM(丸山製作所)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷規格4975L部品名称ワイヤーマトメ図解NoBSD-5000L 第3ブーム駆動(左)部品_No.2、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-7 (14M 第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 オプション11 (14M第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSD-5000L 第3ブーム駆動(右)部品_No.2、BSM-620SLT 希望付属品4-7 (第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSD-5000L-1 第3ブーム駆動 左部品_No.2、BSM-630SLT-BC2-1 オプション11 (14M 第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M 第3段ブーム駆動部品_No.3、BSM-640SLT 14M 第3段ブーム駆動部品_No.3、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-7 (14M 第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-7 (14M 第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第3段ブーム駆動部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション11 (14M第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション11 (14M第3段ブーム駆動)部品_No.4、BSD-5000L-1 第3ブーム駆動 右部品_No.2、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第3段ブーム駆動部品_No.4
ユアツホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷規格3.6X1300部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSM-630SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.12、BSM-640SLT-B 14M 油圧配管部品_No.17、BSM-640SLT-B 12M 油圧配管部品_No.17、NCD-10ST-1 油圧配管部品_No.4、BSM-630SLT-BC2 油圧配管部品_No.9、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 油圧配管部品_No.12
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷規格M14X150LX40S部品名称6カクボルト図解NoBSM-840SLT-BC2 支柱部品_No.3、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.2、BSM-630SLT-BC2-1 支柱部品_No.2、BSM-1230SLT-C2 ブーム取付台部品_No.5、BSM-1220SLT-C2 ブーム取付台部品_No.2、BSM-840SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.5、BSM-830SLT-C2 ブーム取付台部品_No.5、BSM-620SLT ブーム取付台部品_No.2、BSM-1030SLT-BC2 支柱部品_No.3、BSM-1040SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2 支柱部品_No.3、BSM-1030SLT-C2 ブーム取付台部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.2、BSM-1040SLT-BC2-1 支柱部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 支柱部品_No.3、BSM-1240SLT-C2S ブーム取付台,ノズル部品_No.5、BSM-820SLT-C2 ブーム取付台部品_No.2、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.3、BSM-1020SLT-C2 ブーム取付台部品_No.2、BSM-830SLT-BC2 支柱部品_No.3、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.2、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.3、CBM-520SLT-C2-3 ターンブーム ノズル部品_No.48、CBM-520SLT ターンテーブル部品_No.46、BSM-840SLT-BC2-1 オプション4 (支柱)部品_No.3、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.48
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591セット(5個)8日以内出荷規格P111シユB図解NoBSA-662 1062シリーズ 油圧機器2 アンロードバルブ、リターンフィルタ、オイルタンク部品_No.4、BSM-1040SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.8、BSM-630SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.7、BSM-830L 2002ネン 油圧バルブ部品_No.4、BSM-1020L-D デンジバルブ部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン~2018年7月部品_No.4、BSM-1100L デンジバルブ部品_No.4、BSA-650シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.22、BSM-1040SLT-BC2 油圧バルブ部品_No.8、G-6 ソレノイドバルブ,エンジンオイルドレン部品 Oリング_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 油圧バルブ部品_No.7、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 油圧バルブ部品_No.10、BSM-1070SLT オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.25など
45°エルボナカシン
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格ARAG117530部品名称45°エルボナカシン図解NoCBM-520SLT 薬液配管部品_No.4、BSM-500S 薬液配管部品_No.3、BSM-1260SLT 薬剤タンク部品_No.12、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.6、SSA-α603 薬液配管-1部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.4、BSM-500F 薬液配管部品_No.3、SSA-M500DX 薬液配管(1)部品_No.15、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520BA 薬液配管部品_No.4、BSM-500J 薬液配管部品_No.3、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬液配管部品_No.4、SSA-E500 オプション (1)部品_No.67、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.4、CBM-520A 薬液配管部品_No.10、SSA-K500 薬液配管(1)部品_No.15、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520SLT-1 薬液配管部品_No.4、BSA-500JD-125THシリーズ 薬剤タンク部品_No.35、CBM-520BH-1 薬液配管部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 薬液配管部品_No.4、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.4、CBM-520B 薬液配管部品_No.4、CBM-520BH 薬液配管部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬液配管部品_No.4、SSA-M500 薬液配管(1)部品_No.15、BSM-1060SLT 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520 薬液配管部品_No.10
アツリヨクケイ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷規格50-MAX5-RED2.5部品名称アツリヨクケイ図解NoCBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.9、BSM-1100L-2 分水器部品_No.12、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.8、CBM-520SLT-1 オプション(4)(キャビン用操縦装置-分水器)部品_No.10、CBM-520SLT-B オプション4 (キャビン用操作装置 分水器)部品_No.10、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.8、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.49、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.8、BSM-1500L 分水器部品_No.12、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.10、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.49、BSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.49、BSM-1300L-2 分水器部品_No.12、分水器部品_No.9、BSM-630SLT-C2-2 分水器 調圧弁部品_No.49
ワリピン
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷規格3X35L部品名称ワリピン図解NoBSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.11、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.28、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.18、MJI-310 ペダル部品_No.18、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.3、BSA-420LDASH 第1段ブーム 右部品_No.4、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.28、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.3、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.15、BSA-420LDASH 第1段ブーム 左部品_No.4、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.3、SSA-Z500 フロントアクスル分解 1部品_No.24、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.28、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 1部品_No.24、BSM-1365SLT-20HA タワー部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.15、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.28、BSM-1065SLT-20HA タワー部品_No.18、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.11、BSA-420LDASH 希望付属品 スライドモータ交換キット部品_No.27、MJI-310 ペダル部品_No.6
セットダイマトメ
BIGM(丸山製作所)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷部品名称セツトダイマトメ図解NoBSM-840SLT-BC2-1 支柱部品_No.25、BSM-830SLT-BC2 支柱部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.25、BSM-630SLT-BC2-1 支柱部品_No.32、BSM-1040SLT-BC2-1 支柱部品_No.25、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.25、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2 支柱部品_No.25、BSM-840SLT-BC2 支柱部品_No.25、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.29、BSM-1030SLT-BC2 支柱部品_No.25、BSM-840SLT-BC2-1 オプション4 (支柱)部品_No.25、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.32
6カクアナツキボルト M6X16
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961セット(5個)8日以内出荷規格M6X16図解NoBSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.14、BSD-5000L-1 第1ブーム 左部品_No.12、BSM-1020L-DC 第1段ブーム 左部品_No.9、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.14、MSC1-104L-GH ソウコウブクミタテ部品 6カクアナツキボルト M6X16_No.4、BSM-1240SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.12、MSC1-104-1 ソウコウブクミタテ部品 6カクアナツキボルト M6X16_No.4、CBM-520SLT-B 第1段ブーム部品_No.28、BSM-630SLT-BC2-1 オプション5 (14M 第1段ブーム)部品_No.14、BSM-1300L-2 第1段ブーム 左部品_No.14、MRS90-502BSLT ブーム3部品_No.6、BSD-6010LTP 第1段ブーム 右部品_No.8、BSM-1300L 第1段ブーム 右部品_No.10、BSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.48、BSD-5010LTP 第1段ブーム 左部品_No.8など
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷備考M17X1規格M17X1ヤマホ部品名称キャップ図解NoBSA-420JEW ノズル関係、業務オプション部品_No.24、BSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.34、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品3部品_No.4、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,ノズル(右) 22M部品_No.10、BSM-840SLT-BC2 希望付属品3部品_No.9、BSA-420JAW ノズル関係 業務オプション部品_No.24、BSA-420JDSG G-4S ノズル関係 業務オプション部品_No.24、BSA-420JAWG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.24、BSA-420JESG G-4S ノズル関係、業務オプション部品_No.24、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.51、BSM-1230L オプション1部品_No.2、BSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム,ノズル部品_No.23など
6カクボルト M14X35
BIGM(丸山製作所)¥330税込¥3631個8日以内出荷規格M14X35部品名称6カクボルト M14X35図解NoBSM-1220L-DC センタブーム部品_No.38、BSM-820L-DC センタブーム部品_No.38、BSM-830SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.14、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション1 スプレーガイダンス部品_No.10、BSM-1100L センタブーム部品_No.43、BSM-640SLT-B 12M ブーム取付台部品_No.15、BSM-1040SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム取付台 ノズル部品_No.14、MJI-1010 動力噴霧機(Vプーリ ニップル エルボ)部品_No.36、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション4 オートステアリング取付キット部品_No.11、BSM-640SLT-B 14M ブーム取付台部品_No.15、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.14、MHL351A 足回り関係部品_No.85、MHL351A 操作関係部品_No.56、BSM-630SLT-BC ブーム取付台部品_No.13など
ヒラザガネ M20 コガタマル
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M20コガタマル図解NoMS450RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.52、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.23、MS450EC-3K 動力噴霧機部品_No.50、KG-4R センタブーム部品 ヒラザガネ M20 コガタマル_No.36、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.39、CBM-520SLT-B ブーム取付台 ノズル部品_No.23、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.28、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第1段ブーム部品_No.15、BSM-1040SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.30、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.40、MS330ECK フレーム部品_No.19、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.30、BSM-1065SLT-20BA 元ブーム部品_No.16、BSM-1270SLT(18) 元ブーム部品_No.18、KBM-501D 薬剤タンク部品_No.39など
キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-24-2
太陽技研¥4,598税込¥5,0581個9日以内出荷キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。(受注生産)。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC18~26動作温度範囲(℃)-10~+45
キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-2
太陽技研¥4,598税込¥5,0581個9日以内出荷キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。(受注生産)。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅)定格入力電圧(V)DC12保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC10~14動作温度範囲(℃)-10~+45
キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-100-2
太陽技研¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷から10日以内出荷キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
50角用 C型ジョイント材
YKK AP¥3,798税込¥4,1781セット(2個)12日以内出荷底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。 先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。 ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。 ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。材質A6063S備考穴加工あり外形寸法(mm)45×45×H45色番B1