カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「bc45as」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナ 45形BS110度CSアンテナ BC45AS DXアンテナアンテナ 45形BS110度CSアンテナ BC45ASDXアンテナ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
家庭用45形BS・110度CSアンテナです。WEB専用モデル。右・左旋円偏波対応。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。アンテナ本体の組立てはボルト1本で簡単に取り付けが可能です。分かりやすいクイックマニュアル付き。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。 WEB販売専用モデルです。1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。
付属品クイックマニュアル、Fー5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)1.4受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)25~49性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)
コード BIGM(丸山製作所)コードBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
8日以内出荷
図解NoKC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.47、KC23NXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、JC233DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、LBC233SL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、JC233DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 コード_No.47、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、BP2520AS(NF) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 コード_No.35、BC233STDエンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、BC232SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、TK230DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、GKP252 クランクケース,シリンダ部品 コード_No.35など