カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)

「bc5025」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリュウグロメット VOSTONE(ボストン)

    スクリュウグロメット

    VOSTONE(ボストン)(11件のレビュー)
    149税込164
    1袋(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)

    CKD
    51,588税込56,747
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション形
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BC~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BC~)

    CKD
    53,275税込58,603
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション付
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BC~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BC~)

    CKD
    102,300税込112,530
    1個
    8日以内出荷から23日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション付
  • リン酸鉄リチウムイオンバッテリー  DC24V マリンテック

    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC24V

    マリンテック
    119,800税込131,780
    1式
    6日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)は。 過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい。 非常に安全なリチウムイオン電池!。 船内充電ができるので船位保持用のエレキや。 離着岸時に使用するバウスラスターにも最適!。 DC24V電源専用。 並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)。 充電電流 最大50A。 100A以上の電流はBMSがかかるので流れません。 放電電流 最大100A。 10秒で200A以上を検知すると保護回路により電流が停止。 ほかにも短絡・過放電・過充電・温度制御に対するBMS保護機能が搭載!。 充電温度範囲:0~45℃。 放電温度範囲:-20~60℃。 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み) 。 生産工場でISO認可 ISO14001/ISO9001。 1年保証・2025年モデル。 走行充電器「SBC50-24」によりバッテリー充電可能、充電効率もUP!。 充電器付きインバーター「ACP3000M-124」との組み合わせで大容量蓄電システムに!。
    寸法(mm)519×236×220.5質量(kg)21規格【組み合わせ】8S1P出力【長期保管】-10~45℃温度範囲(℃)【放電】-20~60定格電圧(V)DC25.6温度(℃)【充電】0~45ボルト最適ターミナル:M8(R端子)定格容量100AH(2580WH)保証期間1年起動電流(A)100充電電流(A)最大50各種認証PSE/RoHS/CE/FC最大放電電流(A)100充放電回数(回)3000公称放電電流(A)【ピーク】200 (10Sec)総負荷(W)≦2000