カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bc604」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナ BSアンテナ 60cm形 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 共同受信用 BC604S DXアンテナ

    アンテナ BSアンテナ 60cm形 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 共同受信用 BC604S

    DXアンテナ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。BS・110度CS 右左旋放送対応。一般家庭からアパート等の小規模集合住宅での使用に最適です。電波の弱いフリンジエリアでもワンサイズアップで余裕の感度。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。 60形 BS・110度CS 右旋・左旋受信用アンテナ。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。戸建住宅だけでなく、アパート等小規模集合住宅の共同受信用としてもお使いいただけます。強い雨でも画像が乱れにくいワンサイズアップの感度。北海道や沖縄県、離島など電波の弱い地域でも受信が安定します。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。新型の防水キャップはキャップの加工が不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。
    付属品防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)4.5受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)38.0~76.3性能指数G /T(dB/K)[BS] 16.8 (BS標準)、[CS] 17.4 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 35.9 (BS標準)、[CS] 36.5 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)
  • メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルミニケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。 計測器等、パネルからの電線引き出し部。 その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
    光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 液晶保護フィルム Sony デジタルペーパー DPT-RP1 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sony デジタルペーパー DPT-RP1 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY デジタルペーパー DPT-RP1寸法(mm)297×217取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • IXRACE HONDA CB750 HORNET 2023 スリップオンマフラー DESERT BLACK MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE HONDA CB750 HORNET 2023 スリップオンマフラー DESERT BLACK

    MAD MAX(マッドマックス)
    79,980税込87,978
    1セット
    62日以内出荷
    サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
    用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)520形状オーバル質量(kg)3.3適合車種HONDA CB750 HORNET 2023年式マフラー側仕様DESERTコンプリートマットペイント
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    規格#6008部品名称ベアリング図解NoSSA-α1002ST 分配器部品_No.15、MSA753DR6S-3Y ゲンソクキクミタテ部品_No.6、SSA-α604MA 分配器部品_No.9、SSA-α1003 分配器部品_No.9、SSA-G535 トランスアクスル分解(4)部品_No.18、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.14、SSA-N550 トランスアクスル分解(4)部品_No.18、SSA-V600C 分配器部品_No.15、SSA-α610C 分配器部品_No.15、BSM-630SLT-C2 ギヤケース部品_No.14、SSA-α1000S ブンパイキ部品_No.15、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機減速機部品_No.11、MS753DR6S-2Y -A ゲンソクキクミタテ部品_No.6、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機減速機 MS800S部品_No.11、SSA-V600C-1 分配器部品_No.15、SSA-α1000ST ブンパイキ部品_No.15、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.17など
  • スイリヨウシジマーク300 BIGM(丸山製作所)

    スイリヨウシジマーク300

    BIGM(丸山製作所)
    559税込615
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スイリヨウシジマーク300図解NoSSW-400C ハリマーク,付属品部品_No.17、SSA-F500 貼りマーク部品_No.35、SSA-S600 1996ネン ハリマーク部品_No.17、SSA-F617MAT-1 ハリマーク部品_No.13、BSA-420JDESG G-4 ハリマーク部品_No.8、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) ハリマーク部品_No.7、SSA-α604 ハリマーク部品_No.7、BSM-830L 2002ネン ハリマーク部品_No.8、BSA-420JSG G-4 ハリマーク部品_No.8、BSM-840SLT-BC2 ハリマーク部品_No.23、BSA-411S ハリマーク部品_No.8、SSA-S600DX 1997ネン ハリマーク部品_No.17、SSA-V1000C ハリマーク部品_No.8、SSA-F616 ハリマーク部品_No.34、BSA-420JS 2001ネン ハリマーク部品_No.8、BSM-1030SLT-C2 ハリマーク部品_No.25、SSA-α603MA-1 ハリマーク部品_No.7、SSA-α1001S 貼りマーク部品_No.8など