カテゴリ

  • 農業機械(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 研磨材(12)
  • 保管用品(5)
  • 照明(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「bc76」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールド(BC-9/BC-10/QP-1/QP-2/CR-76/用) LEAD(リード工業)シールド(BC-9/BC-10/QP-1/QP-2/CR-76/用)LEAD(リード工業)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
適合機種BC-9、BC-10、QP-1、QP-2、CR-760
UHF・BS・CSブースター マスプロ電工UHF・BS・CSブースターマスプロ電工
14,980税込16,478
1個
当日出荷
UBCBW45SSのEC用製品
用途UHF・BS・CSブースター仕様【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3質量(g)約320使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)電源増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)UHF:740~710、BC/CS:1032~3224出力レベルUHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)UHF:3以下、BC/CS:8以下入力レベルUHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV利得(dB)UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz使用帯域UHF・BS・CSVSWRUHF:3以下、BC/CS:2.5以下
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
ACアダプタ T&D(ティアンドデイ)ACアダプタT&D(ティアンドデイ)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
仕様入力 AC 100-240 V出力 DC 6V, 500mA周波数 50 / 60Hz適合【CO2データロガー】TR-76Ui/76Ui-H、RTR-576/576-H、【データ収集機】TR-57DCi、RTR-500C、RTR-500DC、RTR-500AW、RTR-500NW(旧機種 RTR-7シリーズ, TR-700Wシリーズ)セット内容AD-06A1(ACアダプタ)×1個ケーブル長(m)1.8対応機種データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC,TR-57DCi,RTR-50, RTR-57C, TR-57C,RTR-500AW / 500NW,RTR-500Cデータロガー:TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)、TR-76Ui-H, RTR-576-H,TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用)大阪コネクター製造(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボックスコネクタ 大阪コネクター製造ボックスコネクタ大阪コネクター製造(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
TC7662BCOA MICROCHIPTC7662BCOAMICROCHIP
379税込417
1個
翌々日出荷
サブ セット ST. ロック キ (BC22) MAZDA(マツダ)サブ セット ST. ロック キ (BC22)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
サブ セット ST. ロック キ (BC7B) MAZDA(マツダ)サブ セット ST. ロック キ (BC7B)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ナット (BC1B) MAZDA(マツダ)ナット (BC1B)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用 DXアンテナBS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用DXアンテナ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
その他【外観図】MV24ZM(71423) ※DXアンテナのHP確認
TC7662BCPA MICROCHIPTC7662BCPAMICROCHIP
459税込505
1個
翌々日出荷
KEY SUB SET ST.LOCK (BC) MAZDA(マツダ)KEY SUB SET ST.LOCK (BC)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
25,900税込28,490
1本
当日出荷から31日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320砥粒種類アルミオキサイト
体組成計 BC-768 タニタ体組成計 BC-768タニタ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から5日以内出荷
スマートフォン通信対応エントリーモデル! コンパクトながら薄型ワイドタイプだから、安心して乗りやすく、置き場所も省スペース 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。 登録人数は5人まで可能です 測定値が大きな文字で表示されます(文字高29mm) 測定の継続状況に合わせて表情が変わり、毎日の測定をサポートするマイサポ機能。
用途スマートフォンで健康管理をしたい方向け。グラフ表示が簡単に可能。仕様過去データ:専用アプリでのみ確認可能付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本)材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本最小表示(g)100目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)文字高(mm)29機能アスリートモード、体重のみ測定、ゲストモード(呼び出しボタンから選択)、マイサポ機能(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ有り、自動認識機能(乗るピタ)消費電流(mA)最大50最小目盛100g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(推定骨量)100g 、(体内年齢)1才判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100通信機能BluetoothLowEnergytechnology寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~計量範囲0~150kg登録人数5人適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・推定骨量・体内年齢)18~99
ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用 八州電工ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用八州電工
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
シャコ万力 EA526SGシリーズ エスコシャコ万力 EA526SGシリーズエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
KNOB CLOCK METER   37461MC7612 ホンダKNOB CLOCK METER 37461MC7612ホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から31日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
ボールコック 1/4XPF1/4 BIGM(丸山製作所)ボールコック 1/4XPF1/4BIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
規格PT1/4XPF1/4部品名称ボールコツク 1/4XPF1/4図解NoBSM-1500L 動力噴霧機2部品_No.32、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.43、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.69、SSA-F616M 分水器部品_No.10、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-2部品_No.32、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.17、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.34、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.46、SSA-S611KP 分水器部品_No.5、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.76、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.62、SSA-K400A 薬液配管(2)部品_No.16、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.74、SSA-F616(4)-1 分水器部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 分水器部品_No.18、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.76など
ミズコシアミマトメ BIGM(丸山製作所)ミズコシアミマトメBIGM(丸山製作所)
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
部品名称ミズコシアミマトメ図解NoGX-1500J 薬剤タンク部品_No.8、GB1010ASR フレーム 薬剤タンク部品_No.48、SSA-F500 薬剤タンク部品_No.30、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.29、BSM-830SLT-C2 薬剤タンク部品_No.26、SSA-G540 薬剤タンク部品_No.28、BSM-1030SLT-BC2 薬液タンク部品_No.26、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.22、VSM100-11 本体部品_No.29、SSA-F501 薬剤タンク部品_No.30、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.28、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.30、SSA-C610 薬剤タンク部品_No.31、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.30、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.30、BSM-630SLT-C2-1 薬剤タンク部品_No.76、GB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.48、BSM-830SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.26、SSA-F505 薬剤タンク部品_No.33など
エルボ BIGM(丸山製作所)エルボBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
部品名称エルボ図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.84、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.16、BSM-1230SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.44、BSM-630SLT-BC2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.76、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.41、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.74、BSM-1350L-18DU 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.16、BSM-1240SLT-C2S オプション7 4分割配管部品_No.28、BSM-1040SLT-C2S オプション10 18M第1段ブーム ノズル部品_No.82、MSA753DR6S-3K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、BSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.82、BSM-1230SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.83、BSM-840SLT-BC2-1 オプション9 (4分割配管)部品_No.28など
コテイワイヤーマトメ BIGM(丸山製作所)コテイワイヤーマトメBIGM(丸山製作所)
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
規格3X3795L部品名称コテイワイヤーマトメ図解NoTSB3-11(36)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSM-640SLT-B 12M 第2段ブーム ノズル部品_No.78、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.78、TSB3-11(36)-SR 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.25、TSB2-10(32)-SR 第2段ブーム 右部品_No.19、TSB3-13(44)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.26、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.76、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.75、BSM-620SLT 第3段ブーム駆動部品_No.1、BSM-630SLT-BC2-1 第3段ブーム駆動部品_No.1、TSB2-10(32)-S 第2段ブーム 左部品_No.19、TSB3-11 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.79、TSB3-13(44)-SR 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.25、BSM-640SLT 12M 第2段ブーム ノズル部品_No.78など
アングル BIGM(丸山製作所)アングルBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
部品名称アングル図解NoTSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 左部品_No.66、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.93、BSM-630SLT-BC2 付属品2部品_No.37、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.76、BSM-1040SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.5、BSM-1240SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.55、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.64、BSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.37、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.66、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.76、BSM-1540SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.5、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム 左部品_No.64、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.85、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム部品_No.85など
ジヨイントパイプマトメ BIGM(丸山製作所)ジヨイントパイプマトメBIGM(丸山製作所)
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
部品名称ジヨイントパイプマトメ図解NoBSM-1050SLT-LE 第1段ブーム ノズル部品_No.48、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 左部品_No.43、BSM-630SLT-C2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.49、BSM-1030SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.33、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-2 (14M 第1段ブーム ノズル)部品_No.76、BSM-1040SLT-C2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.33、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム ノズル 4段ブームタイプ部品_No.68、BSM-1030SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.33、MRS90D-500SLT フンムカン、ノズル部品_No.43、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション6 (14M第1段ブーム ノズル)部品_No.45、BSM-1050SLT-16LA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.40、BSM-1240SLT-C2-1 オプション14 第2段ブーム ノズル部品_No.33など
ゴムキャップ BIGM(丸山製作所)ゴムキャップBIGM(丸山製作所)
599税込659
1セット(5個)
8日以内出荷
図解NoMB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ゴムキャップ_No.76、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62
スギハラガイドバー(スターチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(21BPX)セット スギハラ(SUGIHARA)スギハラガイドバー(スターチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(21BPX)セットスギハラ(SUGIHARA)
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合ハスクバーナチェンソー用適合メーカーハスクバーナ
パイプ BIGM(丸山製作所)パイプBIGM(丸山製作所)
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
部品名称パイプ図解NoBSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.20、BSM-1060SLT 付属品部品_No.34、BSM-1040SLT-BC2 付属品部品_No.31、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.76、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム部品_No.83、BSM-1040SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.21、BSM-1040SLT-BC2-1 付属品部品_No.31、BSM-840SLT-BC2 付属品部品_No.31、BSM-1050SLT-20LA3U 付属品部品_No.34、BSM-1540SLT-C2-1 付属品部品_No.31、BSM-1240SLT-C2S オプション16 ブーム関連部品_No.21、BSM-1260SLT 付属品部品_No.34、BSM-1070SLT 付属品部品_No.25、BSM-830SLT-BC2 付属品2部品_No.3、BSM-630SLT-BC2-1 オプション5 (14M 第1段ブーム)部品_No.76、BSM-830SLT-C2 付属品2部品_No.3など
ホースカナグ BIGM(丸山製作所)ホースカナグBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
規格S1/2-FS1/2(ニツタ)部品名称ホースカナグ図解NoBSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-2 (14M 第1段ブーム ノズル)部品_No.86、BSM-630SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.88、BSM-630SLT-C2-2 オプション8 (14M第2段ブーム ノズル)部品_No.45、BSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.88、BSM-630SLT-C2-2 第2段ブーム ノズル部品_No.76、BSM-630SLT-C2-2 オプション6 (14M第1段ブーム ノズル)部品_No.86、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム ノズル部品_No.88、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-2 (14M 第1段ブーム ノズル)部品_No.86、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-2 (14M 第1段ブーム ノズル)部品_No.86、BSM-630SLT-C2-2 第1段ブーム ノズル部品_No.85
バルブホルダ BIGM(丸山製作所)バルブホルダBIGM(丸山製作所)
509税込560
1個
8日以内出荷
図解NoAB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.78、AB200-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.95、MB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.76、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 バルブホルダ_No.65、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.76
スクリーン BIGM(丸山製作所)スクリーンBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
8日以内出荷
図解NoBC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.81、AC32SA エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリーン_No.24、MB326SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MBS326 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、BCS32M エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品_No.11、BC32M エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.71、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.78、BCS32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.76、MB327U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB328U-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB328U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、AC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリーン_No.24、LBC323UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MB327UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10
ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプルBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
規格ARAG2402076部品名称ケイチガイニツプル図解NoBSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.76、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.35、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.76、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.35、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.76、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.76、BSM-830L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.76、BSM-1230L 動力噴霧機2部品_No.35、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.76、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.76
パイプ BIGM(丸山製作所)パイプBIGM(丸山製作所)
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
備考42.7XT2.3X495規格42.7XT2.3X495部品名称パイプ図解NoBSM-1050SLT-LE 第1段ブーム部品_No.40、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.40、BSM-1040SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.32、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム部品_No.76、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム部品_No.40、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.40、BSM-1240SLT-C2-1 オプション6 ブーム受け部品_No.26、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.76、BSM-1040SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.41、BSM-1240SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.41、BSM-630SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.49、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.40、BSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.41、BSM-1540SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.32など
プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ三桂製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
フレックスホーン#SC600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC600YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(4件のレビュー)
21,900税込24,090特価
1本
当日出荷から31日以内出荷
粒度600
フレックスホーン#LA1000 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#LA1000YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
24,900税込27,390
1個
当日出荷から31日以内出荷
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
16,900税込18,590
1本
当日出荷から31日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180砥粒種類アルミオキサイト
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら