カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bc817」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BC817-25LT3G onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BC817-25LT3G

    onsemi
    ¥429税込¥472
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 160。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 0.94 x 2.9 x 1.3mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, BC817-40-7-F DiodesZetex

    DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, BC817-40-7-F

    DiodesZetex
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 800 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 310 mW。最小DC電流ゲイン = 250。トランジスタ構成 = シングル。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia NPN トランジスタ, 45 V, 500mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperia

    Nexperia NPN トランジスタ, 45 V, 500mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)

    nexperia
    ¥579税込¥637
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1高さ = 1mm小信号NPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • マッシュルームノブボルト SUS 真鍮パッド付 ラクテム

    マッシュルームノブボルト SUS 真鍮パッド付

    ラクテム
    ¥809税込¥890
    1個
    5日以内出荷
    握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルト、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状、装飾的なつまみとしても有効です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(ねじ部)SUS304相当材質(ノブ)フェノール樹脂(黒)材質(金具)【ノブ】真鍮RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)【先端】C3604ねじ山種類メートル並目
  • Nexperia NPN トランジスタ nexperia

    Nexperia NPN トランジスタ

    nexperia
    ¥13,980税込¥15,378
    1リール(3000個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    適合本体MEGA8N/NBS8
  • 小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • Nexperia トランジスタ nexperia

    Nexperia トランジスタ

    nexperia
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia NPN トランジスタ, 45 V, 500mA, 3-Pin UMT nexperia

    Nexperia NPN トランジスタ, 45 V, 500mA, 3-Pin UMT

    nexperia
    ¥279税込¥307
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = UMT実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 1 x 2.2 x 1.35mm小信号NPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • 液晶保護フィルム HUAWEI MediaPad M5 Pro 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム HUAWEI MediaPad M5 Pro 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HUAWEI MediaPad M5 Pro取付方式シリコン吸着硬度9H対応機種MediaPad M5透過率(%)90対応インチサイズ8.4インチ特性光沢ブルーライトカット率0.3ブルーライトカット対応