カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2,064)
  • カー用品(354)
  • 農業機械(249)
  • 家電(214)
  • オフィス家具(154)
  • 自動車純正部品(151)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • 事務用品(88)
  • 機構部品(57)
  • メカニカル部品(43)
  • 制御機器(27)
  • 医療(22)
  • バイク純正部品(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 作業工具(15)
  • 切削工具(14)
  • 研磨材(14)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 自転車部品(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 物流用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 作業服(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 縫製用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 電動工具(1)

「bc9」の検索結果

3,777件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ 4 BC9-F4314-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 4 BC9-F4314-00YAMAHA(ヤマハ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
パイプ 5 BC9-F4315-01 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 5 BC9-F4315-01YAMAHA(ヤマハ)
549税込604
1個
3日以内出荷
パイプ 11 BC9-F4322-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 11 BC9-F4322-00YAMAHA(ヤマハ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
クランプ 1 BC9-F4135-00 YAMAHA(ヤマハ)クランプ 1 BC9-F4135-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番BC9-F4135-00主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
ブラケツト,エアクリ-ナ- BC9-F1147-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,エアクリ-ナ- BC9-F1147-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
PD-M821 ペダル軸組立品 左(BC9/16) SHIMANO(シマノ)PD-M821 ペダル軸組立品 左(BC9/16)SHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC863 BC09-3860863B 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC863 BC09-3860863B三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,398税込8,138
1個
11日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA19ブラックW14L62寸法2-M×有効:M3×6E12.5P9Φd19ΦD120ΦD215耐荷重(N)33締付ねじ3-M4
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC09-3860865W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC09-3860865W三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,298税込9,128
1個
11日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA19ホワイトW14L87.5H3寸法2-M×有効:M3×6E35P9ΦD120ΦD215耐荷重(N)33締付ねじ2-M4ΦD39
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC868 BC09-3860868W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC868 BC09-3860868W三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,098税込7,808
1個
11日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA19ホワイトW14L59.5寸法M×有効:M4×9P9W17ΦD120ΦD215耐荷重(N)33締付ねじ2-M4ΦD39
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC868 BC09-3860868B 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC868 BC09-3860868B三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,098税込7,808
1個
11日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA19ブラックW14L59.5寸法2-M×有効:M3×6、M×有効:M4×9P9W17ΦD120ΦD215耐荷重(N)33締付ねじ2-M4ΦD39
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC09-3860865B 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC09-3860865B三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,298税込9,128
1個
11日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA19ブラックW14L91H3寸法2-M×有効:M3×6E35P9ΦD120ΦD215耐荷重(N)33締付ねじ2-M4ΦD39
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC863 BC09-3860863W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC863 BC09-3860863W三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,398税込8,138
1個
11日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA19ホワイトW14L62寸法2-M×有効:M3×6E12.5P9Φd19ΦD120ΦD215耐荷重(N)33締付ねじM3×6
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマカラー化粧棚板 90cm 1.8cmアイリスオーヤマ(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から10日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
ボルトクリッパー HIT(ヒット)ボルトクリッパーHIT(ヒット)(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボルトクリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
シールド(BC-9/BC-10/QP-1/QP-2/CR-76/用) LEAD(リード工業)シールド(BC-9/BC-10/QP-1/QP-2/CR-76/用)LEAD(リード工業)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
適合機種BC-9、BC-10、QP-1、QP-2、CR-760
マグネット式目隠しカーテン TRUSCOマグネット式目隠しカーテンTRUSCO(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。質量(g)125材質/仕上ポリプロピレン(PP)不織布寸法(mm)900×1800
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
5,388税込5,927
1本
当日出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
バックカメラユニット carrozzeriaバックカメラユニットcarrozzeria
13,980税込15,378
1個
当日出荷
最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポートドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズF値 1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5消費電流(mA)100以下画素数約31万画素画角水平:約159°、垂直:約117°映像出力鏡像
六角軸ビスキャッチビット SK11六角軸ビスキャッチビットSK11(7件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)
メタルバークランプ ムラテックKDSメタルバークランプムラテックKDS(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコーキャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
竹綿 ショートメッシュ 5本指 3P ハヤシ[靴下]竹綿 ショートメッシュ 5本指 3Pハヤシ[靴下]
899税込989
1セット(3足)
当日出荷から8日以内出荷
竹70%、綿30%の天然繊維100%使用で肌に優しい! 天然の消臭機能を持つ竹繊維が足を綺麗にリフレッシュ! 丈夫な綿で通気性も抜群かつお洗濯に強い!
材質竹・綿・ナイロンサイズ(cm)24.5~27RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約8
フレックスホーン#SC600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC600YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(4件のレビュー)
7,990税込8,789特価
1本
当日出荷から31日以内出荷
粒度600
フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から31日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から31日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
6,490税込7,139
1本
当日出荷から31日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途粒度60、120、180:主にバリ取り用 粒度240、320、600:主に研磨用粒度320砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
5,890税込6,479
1本
当日出荷から31日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
4,390税込4,829
1本
当日出荷から31日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
6,590税込7,249
1本
当日出荷から31日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180砥粒種類アルミオキサイト
BC-9/QP-1用 シールドベース LEAD(リード工業)BC-9/QP-1用 シールドベースLEAD(リード工業)(1件のレビュー)
259税込285
1個
6日以内出荷
シールド固定用のリング。2個で1セット。
ダブルチェッカー 9ブロック 1ケース 30シート×4箱入 ホギダブルチェッカー 9ブロック 1ケース 30シート×4箱入ホギ
50,980税込56,078
1ケース(4箱×30シート)
欠品中
針付縫合糸のパッケージに貼り付けて、パッケージごとに使用済み針の回収や、縫合針カウントが行えます。パッケージを満たす度に使用済み針を清潔野から下ろすことができますので、器械出し看護師と外回り看護師のダブルチェックが閉創前に可能です。
材質PE(ポリエチレン)発泡体寸法(mm)20×20×10(1ピースあたり)ブロック数9(1シート)アズワン品番69-1144-55
ホースクランプ NTBホースクランプNTB
399税込439
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から31日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
フリータイプ シューズボックス 三島精器フリータイプ シューズボックス三島精器(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
フリータイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
充電台 KENWOOD充電台KENWOOD
4,998税込5,498
1個
当日出荷
UBZ-M31E用のツイン充電台 搭載した2つの充電ポケットで順番に充電できます。※同時充電はできません。 別売りの連結用ACアダプタUBC-8MLを使用することで、本製品を最大6台まで連結し、無線機を一度に12台まで充電することができます。
ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]ボルトクリッパーBCタイプアーム[作業工具]
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。
用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
5,490税込6,039
1本
当日出荷から31日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
カタログスタンド 卓上用 名刺 横 プリコカタログスタンド 卓上用 名刺 横プリコ
8,498税込9,348
1セット(30個)
翌日出荷
透明度が高く一体成型できれいに製作しています。
用途印刷物の展示に材質スチロールトラスコ品番105-6662高さ(mm)52質量(g)30奥行(mm)37間口(mm)101内形寸法(幅W×奥行D)(mm)93×18
...