カテゴリ
- 農業機械(33)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 研磨材(10)
- 作業工具(9)
- 機構部品(5)
- バッテリー・電装(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 学童・教育用品(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 自転車部品(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(33)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(9)
- 三桂製作所(7)
- コクヨ(4)
- HIT(ヒット)(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- BC BATTERY CONTROLLER(4)
- TRUSCO(3)
- ネグロス電工(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- ミッケル化学(3)
- サンワサプライ(2)
- KSフィルター(2)
- アーム[作業工具](1)
- ムラテックKDS(1)
- タカチ電機工業(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- Canon(1)
- ブランドをもっと見る
「bc90」の検索結果

フレックスホーン(BC型・粒度240)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)¥5,388税込¥5,9271本当日出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
純正インクカートリッジ Canon BC-90/BC-91(大容量)
Canon(15件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷グリーン購入法適合品適合PIXUS-MP470/MP460/MP450/MP170/iP2600/iP2500/iP2200/iP1700種別純正品適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合
マグネット式目隠しカーテン
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。用途スチール製の棚等の目隠しに。寸法(mm)900×1800材質/仕上ポリプロピレン(PP)不織布質量(g)125
六角軸ビスキャッチビット
SK11(8件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。用途ビスの保持。仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)
フレックスホーン(BC型・粒度240)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥5,890税込¥6,4791本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主に研磨用粒度240砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度120)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度180)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥6,590税込¥7,2491本当日出荷から31日以内出荷円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨粒度180砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度180)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)¥4,390税込¥4,8291本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度60)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト![ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906402-150415-02.jpg)
ボルトクリッパーBCタイプ
アーム[作業工具]¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
鋼線クリッパーシルバー
HIT(ヒット)(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷から3日以内出荷特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合
フレックスホーン(BC型・粒度120)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥5,490税込¥6,0391本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度60)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)¥5,490税込¥6,0391本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
クイックバークランプ
trad(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌日出荷締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付材質本体:ナイロン
鋼より線対応ボルトクリッパー
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
鳥獣侵入防止キャップ
マサル工業¥1,798税込¥1,9781袋(2個)3日以内出荷●オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。用途オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。材質ポリエチレン色ブラック質量(g)44寸法L(mm)131寸法H(mm)36寸法W(mm)131RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥21,980税込¥24,1781丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)900質量(g)6400切断能力(mm)(HRB80軟線)16(HRC48硬線)9再生紙使用マーク適合
標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC
IKO(日本トムソン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から5日以内出荷クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付)
協和精工¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から翌々日出荷先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
長袖年間物ブルゾン カーゴパンツ
EDWIN¥4,990税込¥5,4891着当日出荷から5日以内出荷サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。用途軽作業に。材質/仕上ポリエステル65%・綿35%質量(kg)0.43股下(cm)80
走行充電器 DC12V
マリンテック¥79,980税込¥87,9781式6日以内出荷オリジナル走行充電器12V用。充電容量90A!効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!。・DC12V電源専用。・業務用走行充電器。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・出力90A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証。・2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可寸法(mm)241×190×72質量(kg)2出力(W)1170出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)120~800保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電容量:90(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8mm(R端子)
ボウルカバー 2個セット 9KSM95専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥1,798税込¥1,9781個欠品中ボウルの保管時にゴミなど異物が入らないカバー。9KSM95シリーズ専用幅(mm)225質量(kg)0.086高さ(mm)225奥行(mm)50
ワミー デラックスセット
コクヨ¥38,980税込¥42,8781セット(2160ピース)5日以内出荷大勢で楽しく遊べる2160ピース入りの大容量セットです。ピースがやわらかいため、曲げたり間を通したりしながら様々なつなぎ方ができます。たった1つのピースからアイデア次第で次々に新しい形を作り出すことができます。アイデアブックが2冊付いています。第2回キッズデザイン賞受賞商品です。仕様2160ピース適合年齢(歳)5以上(かならず、おうちの人と一緒に遊んでください)
ワミー クリアカラーBOX 960ピース
コクヨ¥23,980税込¥26,3781箱(960ピース)5日以内出荷半透明でキラキラした見た目が綺麗なラメ入りのワミー。7~8人で遊ぶのに適した960ピース入りの大容量セットです。ピースがやわらかいため、曲げたり間を通したりしながら様々なつなぎ方ができます。たった1つのピースからアイデア次第で次々に新しい形を作り出すことができます。アイデアブックが2冊付いています。第2回キッズデザイン賞受賞商品です。入数960ピース適合年齢(歳)5歳以上
ワミー ボリュームセット
コクヨ¥25,980税込¥28,5781セット(1320ピース)5日以内出荷8~10人で遊ぶのに適した1320ピース入りの大容量セットです。ピースがやわらかいため、曲げたり間を通したりしながら様々なつなぎ方ができます。たった1つのピースからアイデア次第で次々に新しい形を作り出すことができます。アイデアブックが2冊付いています。第2回キッズデザイン賞受賞商品です。仕様1320ピース適合年齢(歳)5以上(かならず、おうちの人と一緒に遊んでください)
チェーンクリッパー
HIT(ヒット)¥24,980税込¥27,4781丁8日以内出荷超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。全長(mm)900質量(g)6400切断能力(mm)(HRC48硬線)8再生紙使用マーク適合
BC 9000EVO+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用)
BC BATTERY CONTROLLER¥32,980税込¥36,2781セット6日以内出荷BC 9000EVO+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、200アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。3モード切替対応 BIKE:1.2~60Ah MAX1A CAR&AGM:40~200Ah MAX9A用途※自動車用(12V用)セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付外形寸法(mm)177×127×70入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz充電電圧(V)13.8/14.4充電電流(A)最大9動作温度(℃)-20~+50
IBC9000SET02 ロード ポリマーコーティング ブレーキ ケーブル セット ホワイト
SHIMANO(シマノ)¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷用途BC-9000 ポリマーコーティング ブレーキケーブルセット [ホワイト]
IBC9000BOX02 BC-9000 アウターケーシングボックス 40m ブラック
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷用途BC-9000アウターケーシング 40 m [ブラック]
IBC9000BOX01 BC-9000 アウターケーシング 40m リフィルロール ブラック
SHIMANO(シマノ)¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷用途BC-9000アウターケーシング 40 m [ブラック]
リサイクルインク キヤノン対応 BC-70/71/90/91互換
エコリカ(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷Canon(キヤノン)用 BC-70/71/90/91シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。 インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。適合機種PIXUS iP1700/iP2200/iP2500/iP2600/MP170/MP450/MP460/MP470種別リサイクルインク寸法(mm)70×95×70適合機種メーカーキヤノン(Canon)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
ボルトカッター クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)¥25,980税込¥28,5781本32日以内出荷から62日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。切断能力中硬線程度













![ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906402-150415-02.jpg)