カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcap203018gn」の検索結果

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    3日以内出荷
    ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型) タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型)

    タカチ電機工業
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様nut:有り材質取付ベース用ビス:鉄ガスケット:黒タイプGタイプ使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)180寸法a(mm)152(底面取付穴)寸法D(mm)300表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート寸法W(mm)200保護等級IP65寸法c(mm)252(底面取付穴)難燃性UL94HB材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)ABS樹脂色(カバー)ホワイトグレーアズワン品番3-983-74対応ボディー色ホワイトグレー特性防水・防塵開閉式自重(g)1110有効寸法(幅)(mm)172.5(内部)有効寸法(奥行)(mm)272.5(内部)有効寸法(高さ)(mm)163.8(内部)材質(ラッチ)ステンレス