マイクロキャストスプール BC5224TR2Avail(アベイル)7日以内出荷
Microcast Spool BC5224TR2はBC5224TRからブレーキブロックの材質、ボールベアリングのサイズを変更したモデルとなります。 。スプールを軽量化し、さらに糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。 より軽量なルアーを扱いやすくすると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。 。オリジナルの4P-Brakeが装着済みですので、純正スプールと入れ替えるだけで使用できます。★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発した ライトタックル向けスプールです。ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。
適合機種【五十鈴工業】BC520/521SSS BC520/521X BC521ABC【TRY-ANGLE】BC521SSS-T BC520/521X-T 【メガバス】パガーニP300R・P300L 【フロッグプロダクツ】トイマシーンスーパーレイティブ トイマシーンスーパーレイティブDX 【その他】BC520シリーズの互換機種であれば適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン寸法(mm)ブレーキブロック:3.0mm×4個質量(g)約10.3 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態溝深さ(mm)2.4ベアリング内径(Φmm)【スプールピニオン側】5 【遠心ブレーキ側】4ベアリング外径(Φmm)【スプールピニオン側】9 【遠心ブレーキ側】9ベアリング幅(mm)【スプールピニオン側】3 【遠心ブレーキ側】4