カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 農業機械(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bcg-12」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベーシックシリンダ BCG12 コガネイ

    ベーシックシリンダ BCG12

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
  • 厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ストレートボックスコネクタ

    大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
  • ゲージコック 第一計器

    ゲージコック

    第一計器
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するユニオン式コック
    最高使用圧力(MPa)2使用流体液体
  • ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ

    ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ヘラ×1(取付け用)厚さ(mm)0.2表面硬度2~3H特性ブルーライトカット指紋防止光沢タッチパネル方式対応ブルーライトカット率26%ブルーライトカット対応
  • メス-オスジョイント 第一計器

    メス-オスジョイント

    第一計器
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
  • ユニオンメス-オスジョイント 第一計器

    ユニオンメス-オスジョイント

    第一計器
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    圧力計の方向を定めるのに便利なユニオンタイプの製品
  • メートルコック 第一計器

    メートルコック

    第一計器
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するコック
    最高使用圧力(MPa)0.5使用流体液体
  • GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き) 八光電機

    GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き)

    八光電機
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。
    温度調節範囲(℃)30~80温度ヒューズ126℃または128℃温度コントローラー液膨式サーモスタット電線断面積(mm2)1.25
  • セフティーエレメントジョイント 第一計器

    セフティーエレメントジョイント

    第一計器
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    油等の液体脈圧・動圧のある場合に使用する固定式緩衝装置
    最高使用圧力(MPa)50使用流体気体および不純物を含まない液体
  • ツリカナグクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ツリカナグクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    規格(24)MB1020、6フクム部品名称ツリカナグクミタテ図解NoNK23B L 本体部品_No.15、KC26MX1 本体部品_No.5、NBC205 本体部品_No.5、JC261DXL 本体部品_No.16、AC23S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ツリカナグクミタテ_No.12、AC23S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、BC234 本体部品_No.5、JC231DXL 本体部品_No.6、BCG200C 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.6、BC30M 本体部品_No.5、JC23SGL 本体部品_No.15、BC260RS 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、BC26MA-1 本体部品_No.5、BC234S 本体部品_No.5、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.15、BC263M 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、JC231DX-1 本体部品_No.5、KC23RX 本体部品_No.5、IS236 本体部品_No.5、AC23 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.12、BCL20S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5など
  • セフテイカバークミタテ BIGM(丸山製作所)

    セフテイカバークミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格BCG200C, 13~19フクム図解NoBCG200C ベアリングヘッド部品 セフテイカバークミタテ_No.12