カテゴリ
- 電動工具(6)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み

GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き)
八光電機¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から7日以内出荷液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。温度調節範囲(℃)30~80温度ヒューズ126℃または128℃温度コントローラー液膨式サーモスタット電線断面積(mm2)1.25
充電式刃研ぎグラインダー(10.8V)
京セラインダストリアルツールズ¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷●軽量・コンパクトで園芸用品や農機具の研磨、自転車のサビ取りまで幅広く使えるコードレスタイプの刃研ぎグラインダーです(電池パック・充電器は別販売品です) ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃研ぎが可能です ●高容量な2500mAhの電池パックを採用しているので刃研ぎ作業であれば1充電当たり約20分駆動可能です ●鎌などの刃物は1本当たり1~2分で刃研ぎ作業が完了できるのでシーズン前後などにまとまったメンテナンスが可能です ●スライド式の電源スイッチを採用し商品側面に配置することで、ハンドルを握ったまま操作が可能で操作性と安全性が向上しています ●細握りとなり握りやすさが向上し、さらにソフトグリップ採用によりグリップ感がアップしています用途畑やビニールハウスなど電源の無い場所での鎌や農機具などの刃研ぎ付属品カニ目スパナ×1・スパナ×1・刃物研ぎ砥石(100mm)×1材質ハウジング:PA/砥石カバー:鉄/刃研ぎ砥石:砥粒質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])6500砥石径(Φmm)100型番BCG-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×93×274バッテリーリチウムイオン電池砥石寸法(Φmm)外径100バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)(標準)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])6500砥石内径(mm)15適合バッテリーB-1115L/B-1125L
リチウムイオン電池パック
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷10.8V充電工具用のリチウムイオン電池(容量:1500mAh)です。サイズ:幅65×高さ47×奥行87mm。質量:210g。材質:PC。原産国:中国用途10.8V充電工具への電源供給適合BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1適合機種BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1タイプ10.8Vリチウムイオン電池対応機種BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500
ジスクフランジ
京セラインダストリアルツールズ¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷クランプナットと併用して砥石を固定するディスクグラインダー用のオプションパーツです用途クランプナットと併用して砥石の固定材質一般構造用鋼
電池パック
京セラインダストリアルツールズ¥8,798税込¥9,6781袋当日出荷10.8Vシリーズの充電工具用の電池パックです。用途10.8V充電工具への電力供給仕様●電池容量(mAh):2500適合BW-1110L2・BBY-1110L2・BS-1110L2・BCG-1110L2・BB-1100L1・BHT-1100L1・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・ BS-1110本体のみ・ BCG-1110本体のみ・BB-1100本体のみ・BHT-1100本体のみ適合機種BW-1110L2・BBY-1110L2・BS-1110L2・BCG-1110L2・BB-1100L1・BHT-1100L1・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・ BS-1110本体のみ・ BCG-1110本体のみ・BB-1100本体のみ・BHT-1100本体のみ適合本体BW-1110L2・BBY-1110L2・BS-1110L2・BCG-1110L2・BB-1100L1・BHT-1100L1・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・ BS-1110本体のみ・ BCG-1110本体のみ・BB-1100本体のみ・BHT-1100本体のみ材質PC質量(g)220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×47×87
ダイヤモンド砥石
京セラインダストリアルツールズ¥3,198税込¥3,5181枚3日以内出荷草刈り刃等の刃先研磨に適した刃研ぎグラインダー用のダイヤモンド砥石です用途草刈り刃等の刃先研磨適合CG-11・ACG11・BCG1110L2・BCG1110 本体のみ適合機種CG-11・ACG11・BCG1110L2・BCG1110 本体のみ適合本体CG-11・ACG11・BCG1110L2・BCG1110 本体のみ材質砥粒:ダイヤモンド粒度#180厚さ(mm)1.05質量(g)50内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×1.05
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら