カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcl1030」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10.8Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vリチウムイオン電池

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    10.8V3.0Ahリチウムイオン電池がお求めやすくなって新登場
    バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC7SL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)89×49×93
  • 充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    10.8V差込式リチウムイオン電池用充電器 2重の充電停止機構採用
    トラスコ品番495-7865質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100入力容量47Wコード2心ビニールコード充電時間BCL1030/BCL1030A/BCL1030M:約60分、BCL1015:約30分、BCL1015S:約25分保護機能【過充電防止機能】あり充電器電圧(V)10.8充電電圧(V)10.8充電電流(A)3.0充電時間(分)1.5Ah:約30適合バッテリーリチウムイオン電池BCL10XXシリーズ
  • コードレスドライバードリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバードリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現 先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック 手にフィットする細径ハンドル 高輝度LED付
    バッテリー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18)穴あけ能力(mm) アルミ12ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45ねじ締め能力(mm) 小ねじM6バッテリーリチウムイオン(BCL1030)充電器形名UC10SL2トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時)
  • 10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
    ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8