カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcp-a3f」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気

    75ΩBNCコネクタ プラグ

    カナレ電気
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    当日出荷
    種類コネクタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC
  • 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    圧着式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    8,398税込9,238
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
    3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)。※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
    入数20個
  • 75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気

    75ΩBNCコネクタ プラグ

    カナレ電気
    8,398税込9,238
    1箱
    翌日出荷
    3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)。※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
    入数20個