カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)

「bcs-04-10」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボタンボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボタンボルト (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥23税込¥25
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチセット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
  • スライドレール (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    スライドレール (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    4日以内出荷
    スライダーSRD-30とセットで使用
    用途スライドレール材質アルミ合金[AL]長さ(mm)2000色シルバー質量(g)790/本表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
  • BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm 4 (直径) x 29 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm 4 (直径) x 29 mm

    BALLUFF
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)29幅(mm)4(Dia.)取付方式埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形最高使用温度(℃)+80検出範囲(mm)0.1→1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブル
  • BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm

    BALLUFF
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)29取付方式埋込型周波数(Hz)【最大スイッチング】100出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM5×0.5ターミナルタイプケーブル
  • リヨウグチスパナ 8X10 BIGM(丸山製作所)

    リヨウグチスパナ 8X10

    BIGM(丸山製作所)
    ¥349税込¥384
    1個
    8日以内出荷
    仕様8X10図解NoBC26MAL-1 付属品部品_No.5、GKBS2602 付属品部品_No.10、KC26A 付属品部品_No.5、BC2800 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.6、DB263 2G 付属品部品_No.6、KM26 2G 付属品部品_No.5、BC2000A 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.5、BCS234S 付属品部品_No.4、BC420A 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.5、MB2330DG 付属品部品_No.6、BC32DX 付属品部品_No.5、BC234SL付属品部品リヨウグチスパナ8X10_No.5、AC23SA 付属品部品 リヨウグチスパナ 8X10_No.5、BC32A 付属品部品_No.6、BC231RSN 付属品部品_No.5、BC233SN 付属品部品_No.5、KC26NX 付属品部品_No.5、DB233D 2G 付属品部品_No.6、GKB2201EG 付属品部品_No.4、MB265SPL 付属品部品_No.7、JC261DX 付属品部品_No.5、MLB2200G 付属品部品_No.4など
  • ベアリング 6001DD BIGM(丸山製作所)

    ベアリング 6001DD

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格#6001DD図解NoBCS263RS 本体 背負枠部品_No.4、MBS260-4F 背負枠部品_No.4、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.12、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.12、MBS279 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS278 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS2630T 背負枠部品_No.4、MBS247VT 本体 ハンドル、背負枠部品_No.4、GKBS2702 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS2600 背負枠部品_No.4、MBS320-3T 背負枠部品_No.4、MBS247V 本体 ハンドル、背負枠部品_No.4、GKBS2602 本体 ハンドル、背負枠部品_No.4、MBS305SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.4、GKBS2600 本体 ハンドル、背負枠部品_No.4、MBS327 本体 ハンドル、背負枠部品_No.4、BCS254 Y18 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、MBS3000T 背負枠部品_No.4、MBS267V 本体 ハンドル、背負枠部品_No.4など
  • スプリングピン(4X10) BIGM(丸山製作所)

    スプリングピン(4X10)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥86税込¥95
    1個
    8日以内出荷
    規格4X10図解NoBCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 スプリングピン(4X10)_No.22、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 スプリングピン(4X10)_No.24、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スプリングピン(4X10)_No.24、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 スプリングピン(4X10)_No.24、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.17、BCS250H エンジン GX25 クランクケースなど
  • スクリーン BIGM(丸山製作所)

    スクリーン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥299税込¥329
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.81、AC32SA エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリーン_No.24、MB326SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MBS326 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、BCS32M エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品_No.11、BC32M エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.71、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.78、BCS32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.76、MB327U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB328U-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB328U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、AC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリーン_No.24、LBC323UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MB327UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10
  • 6カクボルトWSW(+) アツプセツ BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW(+) アツプセツ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥519税込¥571
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X12(SM)部品名称6カクボルトWSW(+) アツプセツ図解NoMBS305SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.12、MBS2630T 背負枠部品_No.11、MBS3230F 背負枠部品_No.11、BCS26A 本体 ハンドル、背負枠部品 6カクボルトWSW(+) アツプセツ_No.12、BCS26CSN 本体 ハンドル、背負枠部品 6カクボルトWSW(+) アツプセツ_No.12、MBS260-4F 背負枠部品_No.10、MBS2320 背負枠部品_No.10、MBS2402-1KT 背負枠部品_No.27、MBS320-2 背負枠部品_No.13、MBS260-3F 背負枠部品_No.10、MBS320-2T 背負枠部品_No.13、BCS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.12、MBS200-1 背負枠部品_No.13、MBS265SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.12、BCS300RS-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、DB-S260 01 背負枠部品_No.13、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.20、MBS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.12など
  • 6カクボルトSW(+) アップセット BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW(+) アップセット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X12(S)(+), M5X12図解NoDB-S242 背負枠部品_No.11、MBS320-1T 背負枠部品_No.9、MBS200-2C 背負枠部品_No.9、DB-S320-3C 背負枠部品_No.13、MBS2350 オプション部品_No.11、MBS2600 背負枠部品_No.13、MBS320-2C 背負枠部品_No.9、MBS260 背負枠部品_No.9、MBS260-2C 背負枠部品_No.9、MBS2402-1KT 背負枠部品_No.24、MBS3302 背負枠部品_No.11、TKS26CS 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MBS260-1 背負枠部品_No.9、MBS3030 背負枠部品_No.14、DB-S320-1 背負枠部品_No.9、MBS2630 背負枠部品_No.14、MBS266 オプション部品_No.11、BCS32BIG-M 背負枠部品 6カクボルトSW(+) アップセット_No.10、BCS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、MBS3030T 背負枠部品_No.14、MBS-220H 背負枠部品_No.12、MBS260-4F 背負枠部品_No.13など