カテゴリ

  • 物流用品(54)
  • 溶接用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「bcu」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セルバインド背貼り製本機用替刃 ニチバン

    セルバインド背貼り製本機用替刃

    ニチバン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-5028-14
  • ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ボールキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロムめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm ホーリック

    アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm

    ホーリック(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応! 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能! コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
    コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~2600
  • アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 S-4C-FB ホーリック

    アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 S-4C-FB

    ホーリック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
    ホワイトタイプ白ケーブル2本付規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)保証期間1年間コネクタF型アズワン品番64-6229-50ケーブル長(cm)40インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
  • 電池金具 摂津金属工業

    電池金具

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
    材質スチール表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾電池式単3×4本USBタイプ オズマ

    乾電池式単3×4本USBタイプ

    オズマ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    本製品は単3乾電池4本を使用するUSBタイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、買ってすぐお使いいただけます。 ※ケーブルは付属しておりません。
    使用電池単3×4本出力電圧(V)DC5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×64×19質量(g)129
  • 冷感保冷剤付、2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO

    冷感保冷剤付、2020U +モバイルバッテリーセット

    OKACHO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)に日本製保冷剤をセットしました。背中のメッシュポケットに付属の保冷剤(別売0911)を入れる事でフレキシブルに密着し快適性が高まります。 空調ファンのモーターには、小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。操作はリモコン付きUSBケーブルで簡単です。 付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約5.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。
    用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)ネイビーセット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、保冷剤2個)、日本製冷感保冷剤2個、充電ケーブル混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品材質合成繊維
  • VFBクリアーカップ用蓋 サンナップ

    VFBクリアーカップ用蓋

    サンナップ(3件のレビュー)
    899税込989
    1袋(100個)
    当日出荷
    92口径クリアーカップ用平蓋 ストロー穴付き
    用途アウトドアやレジャーなどでアルコール飲料を飲むのに適しています。口径(Φmm)92.2
  • KBクラフトバッグ コバヤシ

    KBクラフトバッグ

    コバヤシ(6件のレビュー)
    629税込692
    1パック(50枚)
    当日出荷
  • JB クール&ヒートクッション JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB クール&ヒートクッション

    JB(日本ボデーパーツ工業)(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!。寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!
    用途内装パーツ材質ポリエステル寸法(mm)1030×500ブラックタイプシングル消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36コード長さ(m)約1.5ヒューズ容量(A)5表面温度(℃)環境温度+15~20
  • りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 東洋溶材

    りん銅ろう BCUP-2 2.4X500

    東洋溶材
    5,698税込6,268
    1箱
    当日出荷
    流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
    用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1
  • りん銅ろう BCuP-2 東安

    りん銅ろう BCuP-2

    東安
    5,198税込5,718
    1袋(1kg)
    当日出荷
    ROHS対応
    用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
  • ジョイント金具24型PBクローム TRUSCO

    ジョイント金具24型PBクローム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
  • 中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル

    中輝度蓄光テープ JBクラス

    日東エルマテリアル
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • リン銅ろう 日本スペリア

    リン銅ろう

    日本スペリア(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(150g)ほか
    当日出荷
    流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
    用途銅・銅合金接合用長さ(mm)500材質銅:91%、リン:7%、銀:2%JIS規格BCup-6融点(℃)640~788
  • ディスクB クラッチフリクション 22331GW8681 ホンダ

    ディスクB クラッチフリクション 22331GW8681

    ホンダ(8件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
  • りん銅ろう BCUP-6 2.4X500 東洋溶材

    りん銅ろう BCUP-6 2.4X500

    東洋溶材
    22,980税込25,278
    1箱
    当日出荷
    クリアランスが0.03~0.13mmの継手のろう付けに適する。
    用途機械的性質、流動性が良く空調機、電気部品のろう付けに使用される。銅管のろう付けに最適。成分【Ag】2%、【Cu】91%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-6線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】730~815内容量(kg)1
  • ディスクB クラッチフリクション 22204-KWW-741 ホンダ

    ディスクB クラッチフリクション 22204-KWW-741

    ホンダ
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
  • ジョイント金具24型 TRUSCO

    ジョイント金具24型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.3幅W(mm)27長さL1(mm)102長さL2(mm)33穴数2質量(g)55トラスコ品番283-1091材質スチール穴径(Φmm)8.5×17表面処理クロムメッキ仕上げ
  • プレートB クラッチ 22321046020 ホンダ

    プレートB クラッチ 22321046020

    ホンダ(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番22321-046-020
  • サンドイッチ容器 BBランチ 150-150 PackStyle(パックスタイル)

    サンドイッチ容器 BBランチ 150-150

    PackStyle(パックスタイル)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(50枚)
    当日出荷から翌日出荷
    成長サイクルの早い竹を使用したエコバーガー容器。 パルプモールドより強度がある竹とバガス(サトウキビ搾りかす)の混合素材。 Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。 TBSテレビ情報番組「ビビット」で環境対応容器を取り上げて頂きました。
    材質竹90%+バガス10%高さ(mm)90短辺(mm)153長辺(mm)153
  • SUS サイドSP付 ウレタンB車 ハンマーキャスター

    SUS サイドSP付 ウレタンB車

    ハンマーキャスター
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
    用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)タイプ自在式(サイドストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
  • 電解器用CBクロス ジェイインターナショナル

    電解器用CBクロス

    ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。
  • JB クリップエアフレッシュナー ジョンズブレンド

    JB クリップエアフレッシュナー

    ジョンズブレンド
    899税込989
    1個
    当日出荷
    エアコンクリップタイプの芳香剤。爽やかな香りのホワイトムスクの香り。
    用途車の芳香剤成分香料幅(mm)40高さ(mm)40奥行(mm)50香りホワイトムスク
  • 風呂用デジタル温度計 B クマ シンワ測定

    風呂用デジタル温度計 B クマ

    シンワ測定
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高温・低温注意表示機能 高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。 簡単に電源ON・オートパワーオフ 本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
    測定範囲(℃)0~50材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス質量(g)55(電池含)本体寸法(mm)95×75×30測定対象湯音オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後測定間隔5秒温度表示方式デジタル温度計の種類風呂用温度計
  • ジョイント金具24型 スチール TRUSCO

    ジョイント金具24型 スチール

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)25長さL1(mm)70穴径(Φmm)7×10穴数2材質鉄(クローム)高さ(mm)20.5
  • ローラーミニコ用Bクロスホイール オフィスマイン

    ローラーミニコ用Bクロスホイール

    オフィスマイン
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    用途鏡面仕上げ用粒度#500~#600トラスコ品番156-9171質量(g)75
  • プレートB クラッチ 22322KZZ901 ホンダ

    プレートB クラッチ 22322KZZ901

    ホンダ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • ディスクB クラッチフリクション 22202KZZ901 ホンダ

    ディスクB クラッチフリクション 22202KZZ901

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • ユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックル コンドーテック

    ユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックル

    コンドーテック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • WetClub クロロプレーン防水防寒ハード COVER WORK(カバーワーク)

    WetClub クロロプレーン防水防寒ハード

    COVER WORK(カバーワーク)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    保温性抜群、手のひらにPVCのアテ付
    用途防寒手袋機能保温・防水・防寒入数(双)1
  • Sシリーズ固定ウレタンB車100mm ハンマーキャスター

    Sシリーズ固定ウレタンB車100mm

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)132車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400Sシリーズ自在ゴムボールB車200mm ハンマーキャスター

    400Sシリーズ自在ゴムボールB車200mm

    ハンマーキャスター
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 互換インク エプソン EKUILB クマノミ増量タイプ オーム電機

    互換インク エプソン EKUILB クマノミ増量タイプ

    オーム電機
    749税込824
    1個
    当日出荷
    エプソンの純正インクカートリッジ クマノミ 増量タイプ ブラック(KUI-BK-L)の代わりに使える互換インクカートリッジです。
    染料ブラック種別互換品適合機種EP-879AB、EP-879AR、EP-879AW適合機種メーカーEPSON保証期間5年インク染料
  • Mシリーズねじ込み自在SP付ウレタンB車125mmM12 ハンマーキャスター

    Mシリーズねじ込み自在SP付ウレタンB車125mmM12

    ハンマーキャスター
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車 ハンマーキャスター

    オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
    用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
  • JVCU100 USB フルHD WebCam j5 create

    JVCU100 USB フルHD WebCam

    j5 create
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    暗い環境でも綺麗に映せるフルHD Webカメラです。防犯カメラの低照度対応センサーを採用して暗い場所で他社品より綺麗に映せます。テレワークや在宅勤務の時に暗い部屋の中でもスムーズにビデオ通話ができます。全指向マイク内蔵してパソコン内蔵のより広く集音できるので近寄って話すことは要りません。ワイドレンズを搭載して対角100°幅広い画質を提供して3名以内でも一気に映せます。ユニバーサルクリックでモニタに挟んだり、1/4ネジ穴で三脚に設置することもできます。
    接続方式USB3.0/2.0解像度1920×1080@30FPS画素数200万
  • SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
  • セントラルロック自在ウレタンボールB車125mm ハンマーキャスター

    セントラルロック自在ウレタンボールB車125mm

    ハンマーキャスター
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)73取付高(mm)136対辺(mm)11軸径×軸長(mm)27.6×91.5寸法a(mm)19旋回半径(mm)111取付用ねじ穴M8×1.25ストッパートータルロック付偏心E(mm)42.5許容荷重(daN)100軸径T(mm)27.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター

    静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車

    ハンマーキャスター
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)仕様自在式取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5