「bcup」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • りん銅ろう BCuP-2 東安

    りん銅ろう BCuP-2

    東安
    5,198税込5,718
    1袋(1kg)
    当日出荷
    ROHS対応
    用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
  • りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 東洋溶材

    りん銅ろう BCUP-2 2.4X500

    東洋溶材
    7,998税込8,798
    1箱
    当日出荷
    流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
    用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1
  • [BCUP-2]燐銅ロウ エスコ

    [BCUP-2]燐銅ロウ

    エスコ(1件のレビュー)
    8,660税込9,526
    1個
    翌日出荷
    流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
    用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
  • りん銅ろう BCUP-6 2.4X500 東洋溶材

    りん銅ろう BCUP-6 2.4X500

    東洋溶材
    27,980税込30,778
    1箱
    当日出荷
    クリアランスが0.03~0.13mmの継手のろう付けに適する。
    用途機械的性質、流動性が良く空調機、電気部品のろう付けに使用される。銅管のろう付けに最適。成分【Ag】2%、【Cu】91%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-6線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】730~815内容量(kg)1
  • リン銅ろう 日本スペリア

    リン銅ろう

    日本スペリア(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(150g)ほか
    当日出荷
    流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
    用途銅・銅合金接合用材質銅:91%、リン:7%、銀:2%長さ(mm)500JIS規格BCup-6融点(℃)640~788
  • ろう材リング NS-2 1.6X内径96 日本スペリア

    ろう材リング NS-2 1.6X内径96

    日本スペリア
    9,998税込10,998
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。 融点640℃~788℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7072材質銅:91%、リン:7%、銀:2%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-6相当融点(℃)640~788
  • リン銅ろう 日本スペリア

    リン銅ろう

    日本スペリア(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(150g)ほか
    当日出荷
    流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
    用途銅・銅合金接合用材質銅:93%、リン:7%長さ(mm)500JIS規格BCup-2融点(℃)705~805
  • りん銅ろう アサダ

    りん銅ろう

    アサダ(10件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1袋(1kg)
    当日出荷
    質量(kg)1棒長(mm)500
  • 3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング エスコ

    3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
    用途銅と銅のみのロウ付成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%エスコ品番EA307B-6内径(Φmm)15.85規格JIS-Z-3264:BCup-2線径(Φmm)1.6温度(℃)【ロウ付】735~840適合銅管外径(mm)19.05(3/4インチ)
  • ろう材リング NS-0 1.4X内径485 日本スペリア

    ろう材リング NS-0 1.4X内径485

    日本スペリア
    5,498税込6,048
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7078材質銅:93%、リン:7%線径(Φmm)1.4JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
  • ろう材リング NS-0 1.8X内径68 日本スペリア

    ろう材リング NS-0 1.8X内径68

    日本スペリア
    5,998税込6,598
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7076材質銅:93%、リン:7%線径(Φmm)1.8JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
  • ろう材リング NS-0 1.6X内径69 日本スペリア

    ろう材リング NS-0 1.6X内径69

    日本スペリア
    5,998税込6,598
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7077材質銅:93%、リン:7%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
  • ろう材リング NS-6F 1.2X内径80 日本スペリア

    ろう材リング NS-6F 1.2X内径80

    日本スペリア
    26,980税込29,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番139-6337材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.2JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
  • ろう材リング NS-6F 1.6X内径288 日本スペリア

    ろう材リング NS-6F 1.6X内径288

    日本スペリア
    26,980税込29,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7073材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
  • ろう材リング NS-5 1.0X内径635 日本スペリア

    ろう材リング NS-5 1.0X内径635

    日本スペリア
    16,980税込18,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。 融点640℃~805℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7074材質銅:89%、リン:6%、銀:5%線径(Φmm)1.0JIS規格BCup-3相当融点(℃)640~805