カテゴリ

  • 研磨材(2)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)

「bcw-65」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸カップブラシ(鋼線) H&H

    六角軸カップブラシ(鋼線)

    H&H
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
    材質鋼線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • クイック鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質銅線(SW)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)銅線(SW)
  • Fe-Lock Light basic Keiden(ケイデン)

    Fe-Lock Light basic

    Keiden(ケイデン)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    留守中の合鍵の使用や抹消済のカードの使用を光でお知らせ Fe-Lock Lightは、おサイフケータイやフェリカ・マイフェア規格のカードをタッチすることで情報を照合し施解錠が行えるコンパクトな非接触タイプのICカード錠です。 ドアの鍵穴部分を交換するだけ、ドアへの穴あけ加工も不要です。 シンプル設計でカンタン操作、7色の光と音で操作をナビゲート、施解錠も安心確実な手動式です。 防滴構造で屋外への設置も可能 ICカードやスマホがカギとして利用可能 電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心 抹消済みカードや合鍵の使用等を光でお知らせ 24時間対応の専用コールセンター
    用途マンションやオフィス・病院・工場等、幅広い施設に採用されています。付属品登録カード 1枚、ご利用カード 3枚、角型9Vアルカリ乾電池(テスト用)、その他取付ビス・取付金具等仕様登録有効枚数:20枚材質/仕上本体:PC/塗装 (ブラック)、eシリンダー(操作ノブ):SPCE・プロテクター/ABS (ブラック塗装)質量(g)420電源角型9Vアルカリ乾電池1本構造錠連動構造:モーター駆動クラッチ連結構造方式認証方式:MIFARE UL/1K/4K及びFeliCa(MIFARE UL/4KはKeiden発行)、照合方式:非接触認証NFC(13.56Mz)表示フルカラーLED ブザー鳴音使用環境-10~60℃・90%RH未満(結露なきこと)防塵・防滴防塵:IP5X・防滴:IPX4電池寿命3年以上・アルカリ乾電池20~28℃で1日10回操作(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数施解錠操作/30万回以上
  • リード BIGM(丸山製作所)

    リード

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    規格155ヒラHCBH, 2020年3月~6月図解NoAC266S クランクケース,シリンダ,コイル部品 リード_No.58A、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.54A、AC236NS エンジン (クランクケース,シリンダ)部品 リード_No.58A、JC231DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.55、KC230RSG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.57、JHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.55、MB328U-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47A、BCW233SH-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.53A、KC230RSL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.57、MB231EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.65、BCT234 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58A、BC231RSL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、AC236S エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 リード_No.58Aなど