カテゴリ
- 制御機器(2)
- 配線用遮断器本体(1)
絞り込み
定格電流(A)
- 1.4
- 2.5(2)
- 4(2)
- 5.5(2)
- 7.1(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 15(3)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(7)
- 32(2)
- 40(6)
- 50(6)
- 60(4)
- 100(2)
- 125(3)
- 150(2)
- 175(1)
- 250(2)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数
- 3(2)
フレーム(AF)
- 30(2)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
「bcwa」の検索結果

ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台