カテゴリ
- 制御機器(5)
- 配線用遮断器本体(2)
絞り込み
定格電流(A)
- 1.4(2)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 3.2(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 5.5(2)
- 6.3(1)
- 7.1(2)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(2)
- 15(3)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(5)
極数
- 2(4)
- 3(4)
フレーム(AF)
- 30
- 50(4)
- 60(3)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 225(1)
- 250(1)
- 400(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(5)
「bcwa」の検索結果

ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付)
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付付属品金属製底板同梱質量(kg)0.3種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から32日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式NCD-30R種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)フレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から32日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース種類ケースブレーカ(配線保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内アース端子付入数1台