カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「bd-121」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックアブソーバ 調整式 TRUSCO

    ショックアブソーバ 調整式

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
    用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
  • ロケーティングピン(先端ボールタイプ) ナベヤ

    ロケーティングピン(先端ボールタイプ)

    ナベヤ
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグワーク位置決めピンに最適です。 基準面のあたりが1mm幅あり、安定した位置決めが可能です。 基準面はDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングで耐摩耗に非常に優れています。
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット フランジ (9W) MAZDA(マツダ)

    ナット フランジ (9W)

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • プラダン スミパネル 1500x900x12mm EA911BDシリーズ エスコ

    プラダン スミパネル 1500x900x12mm EA911BDシリーズ

    エスコ
    6,990税込7,689
    1枚
    翌日出荷
    水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
    仕様●商品名:スミパネル 一般品●厚物中空構造板材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)900厚さ(mm)12ホワイト奥行(mm)1500寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×1500×12
  • ニトリルゴム手袋(生分解性) エスコ

    ニトリルゴム手袋(生分解性)

    エスコ
    440税込484
    1双
    翌日出荷
    耐酸、耐薬品性。強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.38全長(mm)330グリーン機能耐薬品
  • リフター バルブ MAZDA(マツダ)

    リフター バルブ

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • バイオカップ マルル 11 TC リスパック

    バイオカップ マルル 11 TC

    リスパック
    699税込769
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    使い勝手で選べる豊富なラインナップ。TC(平フタ)、TCN(段積フタ)も選べます。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)115×115×13質量(g)3.6
  • ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺12mmx150L NAC(長堀工業)

    ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺12mmx150L

    NAC(長堀工業)
    1,498税込1,648
    1本
    7日以内出荷
    差込角(mm)6.35二面幅(mm)12トラスコ品番853-0944全長(mm)150質量(g)68穴角12角
  • ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺12mmx100L NAC(長堀工業)

    ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺12mmx100L

    NAC(長堀工業)
    849税込934
    1本
    7日以内出荷
    差込角(mm)6.35二面幅(mm)12トラスコ品番853-0943全長(mm)100質量(g)45穴角12角
  • Murata チップフェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm

    MURATA(村田製作所)
    159税込175
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージタイプ = 0402 (1005M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 300mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmアプリケーション = EMI抑制フィルタ、高速信号ラインSMC 0402フェライトフィルタ - BLM15Bシリーズ . これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています。 共振の可能性を制限 歪みの発生ゼロ。 高速データ伝送路用に開発。RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブル アプティス 両面独立 バスケットタイプ(配送・設置サービス付き) コクヨ

    テーブル アプティス 両面独立 バスケットタイプ(配送・設置サービス付き)

    コクヨ
    209,800税込230,780
    1台
    22日以内出荷
    身体に優しい姿勢で、心も上向きに。 快適とはかどりをサポートする角度調整型ワークステーション。 人間工学と実態調査から導きだした、カラダもココロも喜ぶ快適デスクワーク。 PC作業などのワークスペースと荷物や小物を置くユーティリティスペースを分けることで、自然と整理され快適に働けます。
    付属品デスクマット1枚幅(mm)1425高さ(mm)720、(12度のとき)835奥行(mm)700寸法(幅W×奥行D)(mm)デスクマット:565×450機能天板角度調節8段階(0度~12度)、天板機構(ダンパー付き)、ユーティリティトレー、配線受け付き材質(フレーム)スチール角パイプ(焼付塗装)材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード(エッジ)、樹脂押出材(ABS・PVC)天板厚さ(mm)18材質(脚)支柱:スチールパイプ(焼付塗装)、脚ベース:アルミダイカスト(焼付塗装)、アジャスター:樹脂(エラストマー)グリーン購入法適合天板寸法・幅(mm)1025サービス分類組立・設置・取付
  • テールレンズ(トラック) CGC(千代田)

    テールレンズ(トラック)

    CGC(千代田)(12件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • バックレンズ(トラック) CGC(千代田)

    バックレンズ(トラック)

    CGC(千代田)(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • テールパイプ(ミツビシフソー) YSK(山脇産業)

    テールパイプ(ミツビシフソー)

    YSK(山脇産業)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 角型樹脂バスケ 河淳

    角型樹脂バスケ

    河淳
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)PP、ステンレス
  • Schneider Electric ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー

    シュナイダーエレクトリック
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric ロジックモジュール リレー シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ロジックモジュール リレー

    シュナイダーエレクトリック
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric ロジックモジュールユニット, シリーズ名:Zelio Logic 4 8 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ロジックモジュールユニット, シリーズ名:Zelio Logic 4 8

    シュナイダーエレクトリック
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メーカーシリーズ: Zelio Logic●入力数: 12●出力タイプ: リレー●電源電圧: 24 - dc●入力方式: アナログ、ディスクリート●デジタル入力数: 8●出力数: 4●Better World 製品: あり●奥行き: 59.5mm●Schneider Electric - Zelio Logic SR2/SR3 シリーズ - ロジックモジュール. Schneider Electric - Zelio Logic SR2/SR3 シリーズは、ケーブルロジックや特定のカードに基づくソリューションの代用になります。このシリーズはコンパクトで、 Modbus 又はイーサネット通信拡張モジュールとデバイスと互換性があります。リモート又はオンサイトで機器に信号を送信し、諸条件でモジュールを制御できます。. 特長と利点:. 簡単にプログラム可能なインターフェイス、安全なプログラミングにより、コヒーレンステスト、シミュレーション、および監視モードを実行して、デバイスを完全に制御できます。 リアルタイム クロック内蔵 - ~ 10 個の出力と - ~ 10 個の入力 - モデルによって異なる - により、入出力に必要なスタンドアロンデバイスの数に汎用性を持たせることができます。 12 - dc から 24 - dc までの幅広い供給電圧に対応し、低消費電力 です(モデル固有の電圧の仕様を参照)。 必要に応じて、 DIN レール 又はパネル にねじ止め端子で取り付け可能。 コンパクトモデルと比較して、必要なスペースを削減するコスト効率に優れていますその他の基本モジュール ファンクションブロック図( FBD )を使用した Zelio Soft - ソフトウェアによる直観的なプログラミング: 32 のプログラム済み機能、 - つの Grafcet 機能、 - つのロジック機能を備えています。 OR コンタクト言語 - LADDER - : 12 個のプログラム済み機能。 LCD バックライトディスプレイ により、暗い場所でも使いやすくなっています。 10 年間のバックアップ (EEPROM メモリ ). 用途 - どこで使用できますか. ロジックモジュールは、人が介入することなくプロセスを実行する必要がある場合に便利です。そのため、リストには制限がありません。ロジックモジュールは、たとえば他のロジックモジュールに接続することもできます。代表的な用途をいくつか紹介します。 小型機械の制御システム - 制御装置の交換 照明管理 暖房およびエアコンの制御
  • HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの巻きがきついので高いプロセス信頼性) プロトティップ

    HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの巻きがきついので高いプロセス信頼性)

    プロトティップ
    7,498税込8,248
    1本
    9日以内出荷
    切りくずの巻きがきついので高いプロセス信頼性です。
    用途止まり穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応