カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 切削工具(19)
  • 制御機器(16)
  • 作業工具(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 清掃用品(9)
  • 手袋(7)
  • オフィス家具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「bd-50」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクイジー BD 50/40 RS Bp 691mm ケルヒャー

    スクイジー BD 50/40 RS Bp 691mm

    ケルヒャー
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
  • パッド取付ディスク 508mm BD 50/40 RS Bp用 ケルヒャー

    パッド取付ディスク 508mm BD 50/40 RS Bp用

    ケルヒャー
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    BD 50/40 RS Bp 用のパッド取り付けディスク。
  • ボールポイントドライバー TRUSCO

    ボールポイントドライバー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
    種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ステンレスものほし台 ブロー台付 積水樹脂

    ステンレスものほし台 ブロー台付

    積水樹脂(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。
    用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)ステン/グレー質量(g)6300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×800×1050~1700
  • スタンド灰皿 渡辺金属工業

    スタンド灰皿

    渡辺金属工業
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    デザインと実用性を重視した灰皿。転倒防止用の重しを入れているので、安定感があります。フタの取手部分から全て手作業で製造。本体にフタを掛けられるフックもついていて便利です。フタ付きでニオイもシャットアウト。内フタには、差し込むと火が消える、消火ストッパーを付けています。また、上部のフタは掛けることもできるので、置き場所に困りません。
    材質トタン材形状円筒形質量(kg)約1.53寸法(Φ×高さH)(mm)135×510フタの種類かぶせ式
  • NT デザインナイフ替刃 NTカッター

    NT デザインナイフ替刃

    NTカッター(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(50枚)
    当日出荷
    繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30°。刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
    適合本体D型全般寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)72×9×0.38材質(刃)SKS-81色(刃)
  • ハブベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ハブベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカーKOYO
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高トルク普及用(BD型)
    種類軸付タイプ
  • ハイドロワイプ 日精[清掃用品]

    ハイドロワイプ

    日精[清掃用品]
    28,980税込31,878
    1ケース(800枚)
    当日出荷
    ソンタラ(R)スパンレース不織布を使用した高強度、高拭き取り性の高品質ワイパーです。メッシュタイプで粘性のある汚れに最適で高い吸収力があります。
    用途一般製造工場での清掃作業。製薬会社での薬液、粉清掃。自動車シーリング拭き、脱脂。トラスコ品番124-0095材質/仕上パルプ・ポリエステル不織布質量(kg)7.3区分新品ケース入数50枚×16袋シートサイズ(mm)310×350
  • セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド) ネグロス電工

    セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド)

    ネグロス電工
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。 吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。 バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。
    材質ポリプロピレン全長(m)約30厚さ(mm)1
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
  • BD両面気密防水テープ ボンド商事

    BD両面気密防水テープ

    ボンド商事(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個(50mm×20m)
    欠品中
    粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
    用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
  • 新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本) カーメックス

    新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本)

    カーメックス
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    刃幅3.2mmのスクレーパーブレードです。
    適合ホルダ:DホルダーEL05003(ハンドル:専用ハンドル:NG3000)トラスコ品番369-0219材質ハイス全長(mm)50ブレード名称:D50刃先角度(°)60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミものほし台 ブロー台付き 積水樹脂

    アルミものほし台 ブロー台付き

    積水樹脂
    11,980税込13,178
    1セット
    翌日出荷
    砂や水を注入して使用する安定性抜群のブローベース付き、アルミ製ものほし台。 建築で使用される、強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用しているので、サビに強く耐久性抜群。 直径3cmまで竿を4本かけることができます。 竿は別売りです。 ブロー台(重り)に満タンで「水のみ16kg」「砂のみ22kg」「水+砂28kg」はいります。 上下2段とも高さ調節可能。 竿受け部の向きは、両側使用・片側使用どちらでも可能。
    材質本体/アルミ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)5.2耐荷重(kg)全体で約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)両側使用/約35×80×105~170、片側使用/約35×65×105~170、台部/約35×41×16
  • 1回録画用BD-R 50GB Verbatim(バーベイタム)

    1回録画用BD-R 50GB

    Verbatim(バーベイタム)
    3,498税込3,848
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キズやホコリ、指紋に強く記録層をダメージから守ります。さらにホコリ・指紋などの汚れが付きにくく、拭き取りやすい安心のハードコート仕様です。50GBの容量があり、地デジ360分の録画が可能。1回録画用です。
    本体質量(g)14.5記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-6倍速レーベル面色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)50
  • Φ35 Eエンドブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 Eエンドブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数10
  • 100mm 圧力計 エスコ

    100mm 圧力計

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    外径(Φmm)100使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • 50mm ナイロンスペアーヘッド エスコ

    50mm ナイロンスペアーヘッド

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    種類ハンマー替ヘッドエスコ品番EA570BD-50
  • ブルーレイディスク対応不織布ケース サンワサプライ

    ブルーレイディスク対応不織布ケース

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(50枚)
    当日出荷
    ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルやサンワサプライ製リングファイル(別売り)収納することができます。両面収納不織布ケースで2枚のディスクを同時に収納可能。 片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
    収容数2(BD・DVD・CD)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×0.5×128収納枚数(枚)2(BD・DVD・CD)
  • セルフロックバンド用中間固定具 ネグロス電工

    セルフロックバンド用中間固定具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    バンドを囲いロックするため、ロック機能を使用した場合よりも許容静荷重が大きくなります。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。
    材質ポリプロピレン
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース)亜鉛ダイカスト取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m保護構造IP67相当電源電圧(V)DC12~24ヘッド形状出力電流(mA)80表示灯赤色センサ形状角型
  • 浴室暖房専用機 日立

    浴室暖房専用機

    日立
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    タイプ屋内壁掛形消費電力(W)【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15騒音値(dB)【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33適合床面積~1.5坪(目安/システムバス)、~1.0(目安/在来工法)待機電力(W)0.5本体質量(kg)約3.7ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)切タイマー(1・2・3時間)、人感オート電源(V)単相交流100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)質量(g)約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)方式防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)使用電池リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)コード長さ(cm)約120(VCT2.0mm×3芯)
  • BD両面気密防水テープ ケース ボンド商事

    BD両面気密防水テープ ケース

    ボンド商事
    26,980税込29,678
    1個(50mm×20m)
    4日以内出荷
    粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
    用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
  • 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
    バルブ種類圧力制御弁
  • HDMI光ファイバケーブル サンワサプライ

    HDMI光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷
    8K/60Hz、4K/120Hz解像度対応の光ファイバHDMIケーブルです。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。敷設や、収納するのに便利な回転式のドラム付きです。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。HDCP 2.2対応※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
    仕様方向性(HDMI):ありブラック種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどケーブル外径(Φmm)約5.8対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピード、HDMI2.1準拠(認証品ではありません)帯域幅(Gbps)最大48変換タイプオス-オス
  • 紳士綿混5足組リブソックス 26-28cm  ホワイト 豊通オールライフ

    紳士綿混5足組リブソックス 26-28cm ホワイト

    豊通オールライフ
    999税込1,099
    1セット
    8日以内出荷
  • 51mm ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド) エスコ

    51mm ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA579BD-50A
  • 録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパック マクセル

    録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパック

    マクセル
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。ハードコート層が大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。
    用途大切な映像の保存にタイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
  • サラダ容器 バイオカップ マルル 19-45B リスパック リスパック

    サラダ容器 バイオカップ マルル 19-45B リスパック

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    サラダ・フルーツ容器の新定番。丸型形状で売場を差別化。ストレートラインでラベルが剥がれにくく、段積み全高も綺麗に揃う、工場や売場にも優しい機能を兼ね備えています。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)188×188×48質量(g)14
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    給油メンテナンス用
    用途保安、防塵
  • 紳士綿混5足組リブソックス 24-26cm  ホワイト 豊通オールライフ

    紳士綿混5足組リブソックス 24-26cm ホワイト

    豊通オールライフ
    999税込1,099
    1セット
    8日以内出荷
  • JTEKT ハブベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    JTEKT ハブベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    ・JTEKTのハブベアリング、HB-D501です。・自動車の車体と車輪をつなぐ役割を果たすハブベアリング。目にする機会は少ないのですがハブベアリングは非常に重要な役割をはたしています。・機械や機械の部品などを、動かすときに発生する熱や摩擦などベアリングを介して軽減するための重要な部品です。・車には数多くの部品が使われており、ハブベアリングもその部品の中の一つです。特に消耗品として重要な役割を果たします。・目にする機会は少なく、異常を目視で発見することはごく稀です。車のベアリングの異常は、殆どハンドルを握ったとき感じる感覚と、耳で聞こえる音が一番大きな要素になります。・普段から車の音や感覚を大事にする事を習慣づけましょう。異常を感じた場合は放置せず早めに修理・交換を行いましょう。
    取付場所フロント純正品番90043-63319/90043-63320/43560-B1020
  • サラダ容器 バイオカップ マルル 19-40B リスパック リスパック

    サラダ容器 バイオカップ マルル 19-40B リスパック

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    サラダ・フルーツ容器の新定番。丸型形状で売場を差別化。ストレートラインでラベルが剥がれにくく、段積み全高も綺麗に揃う、工場や売場にも優しい機能を兼ね備えています。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)188×188×40質量(g)14
  • セレクト35Eエンドブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35Eエンドブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    ねじが見えないシンプルなデザインです。衣服の引っ掛りを防ぎます。タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ55×厚さ72.2全長(mm)45シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)45×25
  • バックドラフトカッター DIJET(ダイジェット工業)

    バックドラフトカッター

    DIJET(ダイジェット工業)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • サラダ容器 バイオカップ マルル 19-60B リスパック リスパック

    サラダ容器 バイオカップ マルル 19-60B リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    6日以内出荷
    サラダ・フルーツ容器の新定番。丸型形状で売場を差別化。ストレートラインでラベルが剥がれにくく、段積み全高も綺麗に揃う、工場や売場にも優しい機能を兼ね備えています。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)188×188×59質量(g)19
  • ブルーレイディスク対応不織布ケース サンワサプライ

    ブルーレイディスク対応不織布ケース

    サンワサプライ
    669税込736
    1セット(50枚)
    翌々日出荷
    ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。両面収納不織布ケースで2枚のディスクを同時に収納可能。片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。検索に便利な自由に書き込めるタイトルカードを付属。
    収容数2(BD・DVD・CD)付属品インデックスカード×102材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×0.5×146