カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
  • メカニカル部品(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd-70」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハブベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    ハブベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • デジタル濁度計 アズワン

    デジタル濁度計

    アズワン
    126,000税込138,600
    1個
    当日出荷
    高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
    仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー)付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。寸法(mm)90×203×80測定範囲濁度/0-1000NTU容量(mL)サンプル:18質量(g)385電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定項目濁度再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示光源赤外線放射ダイオード(波長860nm)防塵防水性能IP67アズワン品番4-358-21誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差有効期限あり
  • プラズマイオンヘアドライヤー BLOW+ Speed ワンダム

    プラズマイオンヘアドライヤー BLOW+ Speed

    ワンダム(1件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1台
    当日出荷
    トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー。 風速30m/秒オーバーの速乾モードから低風速のセットモードまで、最高レベルの実力を発揮。 さらにプラズマテクノロジー、BLDCモーターを搭載した贅沢なハイスペック仕様。 ワンダム・プロドライヤーのフラッグシップモデル。
    付属品集風ノズル1個ネイビーブラック消費電力(W)1200(HIGH/HOT時)スイッチ4段階スライドスイッチ(HIGH/MIDDLE/LOW/OFF)電源100V(50/60Hz)本体質量(g)約420寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×230×68温風温度(℃)90安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)電源コード(m)2.7
  • スタンド黒板洋風タイプ両面ホワイトボード 光

    スタンド黒板洋風タイプ両面ホワイトボード

    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    材質木製幅(mm)520高さ(mm)約1090質量(g)5440種類両面ホワイトボード奥行(mm)580
  • 【レンタル】デジタル濁度計 アズワン

    【レンタル】デジタル濁度計

    アズワン
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。
    分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)付属品交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種
  • スタンド黒板 和風タイプ 両面黒 光

    スタンド黒板 和風タイプ 両面黒

    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    材質木製幅(mm)520高さ(mm)約1090質量(g)4460種類両面黒板奥行(mm)580
  • スタンド黒板 マーカー用 光

    スタンド黒板 マーカー用

    (1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    材質木製幅(mm)520高さ(mm)約1090質量(g)6060種類両面マーカー用黒板奥行(mm)580
  • RG クラッチディスク RG(レーシングギア)

    RG クラッチディスク

    RG(レーシングギア)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • スタンド黒板 洋風タイプ 光

    スタンド黒板 洋風タイプ

    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    材質木製幅(mm)520ホワイトボード/緑高さ(mm)約1090質量(g)4740奥行(mm)580
  • ワンタッチバイメタルホルソー KIドリル

    ワンタッチバイメタルホルソー

    KIドリル
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出!シャンク1本で全サイズ使用可! 65~125Φまで共通で使用可!
    用途エアコン・ダウンライト用穴の穿孔使用条件回転
  • Φ35 Rエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 Rエンドキャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミケース入数5
  • RG ノンアスディスク RG(レーシングギア)

    RG ノンアスディスク

    RG(レーシングギア)
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
    レースで培われた先進のテクノロジーを集結。ストリートからサーキットまでサポート。【MX】”軽さ”とスポーツ性能の両立:クラッチペダルの”軽さ”、半クラッチの繋がりやすさはノーマル並み、普段乗りで疲れない、”楽な”仕様でありながら、GR86/BRZ CUP、ジムカーナ、ダートトライアルなどサーキットや各種競技で実践投入。高評価を頂いている、理想を追求したモデルです。※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。【HP】ハイパワー&ドリフト対応 ミッションに優しい:タービン交換車とのマッチングを重視、高トルク対応クラッチセット。最新のメタル素材で、ジャダーは極めて少なく、半クラッチもノーマル同等あり乗り易さを重視。唐突な繋がり感は無く、ミッションに優しい設計です。純正フライホイール対応で、ハイパワー車にもリーズナブルな価格で対応します。※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。【SUPER DISC】扱いやすいオールラウンダー:オーガニック・カーボン・カッパー(銅)を独自の技術でモールド。ノーマル同等の半クラッチ性能と、高いスポーツ性能を両立、ストリートから競技まで、幅広く対応します。【METAL DISC】素早いシフトワーク:耐熱、耐摩耗性に優れ、慣性モーメントが少なく、切れの良い、素早いシフト操作が可能になります。【NON ASBESTOS】リーズナブル:純正同等のペダル・フィーリングはそのまま、リニアなクラッチワークを引き出します。【CLUTCH COVER】クラッチカバー:車種別専用設計金型による鍛造成形により高強度を実現。温度変化による熱膨張が極めて少なく、ペダルフィーリングの変化を防ぎます。純正フライホイールや、純正形状軽量フライホイールと組み合わせて使用します。【LIGHT WEIGHT FLYWHEEL】軽量フライホイール:クロームモリブデン鍛造素材SCM435材を冷間鍛造し、最新の技術により製造。街乗りで必要な低速トルクは確保しながら、低回転から高回転までシャープなふけ上がりを実現し、ハイレスポンスなエンジン特性を発揮します。
  • [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/50枚) エスコ

    [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/50枚)

    エスコ
    3,950税込4,345
    1箱(50枚)
    翌日出荷
    加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です
    材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.2サイズS入数(枚)50全長(cm)約24.0
  • ワンタッチバイメタルホルソー ボディのみ KIドリル

    ワンタッチバイメタルホルソー ボディのみ

    KIドリル
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷
    仕様ボディのみ使用条件回転
  • エンブレム 1 8BD-77141-70 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 1 8BD-77141-70

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • マルチドリル エスコ

    マルチドリル

    エスコ
    1,440税込1,584
    1本
    翌日出荷
    様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
  • [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) エスコ

    [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1箱(50枚)
    翌日出荷
    加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です
    材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.2サイズS入数(枚)50全長(cm)約24.0
  • 標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Bシリーズ TAG BUR

    標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Bシリーズ

    TAG BUR
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
  • NTN ハブベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    NTN ハブベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    ・NTNのハブベアリング、HB-D704です。・自動車の車体と車輪をつなぐ役割を果たすハブベアリング。目にする機会は少ないのですがハブベアリングは非常に重要な役割をはたしています。・機械や機械の部品などを、動かすときに発生する熱や摩擦などベアリングを介して軽減するための重要な部品です。・車には数多くの部品が使われており、ハブベアリングもその部品の中の一つです。特に消耗品として重要な役割を果たします。・目にする機会は少なく、異常を目視で発見することはごく稀です。車のベアリングの異常は、殆どハンドルを握ったとき感じる感覚と、耳で聞こえる音が一番大きな要素になります。・普段から車の音や感覚を大事にする事を習慣づけましょう。異常を感じた場合は放置せず早めに修理・交換を行いましょう。
    取付場所フロント純正品番43560-B5010/43560-B5010/90043-63302
  • セレクト35Rエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35Rエンドキャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    横向き、下向きどちらでも可能。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本、本体固定ねじ+なべ小ねじ(M5×16)1本、ばね座金1枚材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ75×厚さ70.5全長(mm)42シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35
  • アルティア下段デスクユニット (引出し付) ナビス(アズワン)

    アルティア下段デスクユニット (引出し付)

    ナビス(アズワン)
    123,380税込135,718
    1台
    当日出荷から41日以内出荷
    鍵付きの引出しが付いています。 鍵付き(共通キー2本付属)。 組み立て式(要工具)。
    材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×333×138
  • onsemi 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1V onsemi

    onsemi 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1V

    onsemi
    1,598税込1,758
    1セット(200個)ほか
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シリーズ。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 1.25V DiodesZetex

    DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 1.25V

    DiodesZetex
    1,498税込1,648
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シリーズ。1チップ当たりのエレメント数 = 2。パッケージタイプ = SOT-23。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 3mm。幅 = 1.4mm。高さ = 3mm。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 整流ダイオード シリーズ 300mA 100V 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    整流ダイオード シリーズ 300mA 100V 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    1,398税込1,538
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組織ピンセット BDシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    組織ピンセット BDシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    17,980税込19,778
    1本
    16日以内出荷から93日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
  • コンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル CKD

    コンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル

    CKD
    472,731税込520,004
    1セット
    12日以内出荷
    装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。
    用途ツール・工具等の保持・操縦のサポートに。作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減にストローク(mm)上下:300接続口径Rc1/4材質(本体)アルミニウム合金クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー最高使用圧力(MPa)0.25消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R))耐圧(MPa)1.05空気消費量(L/min)(ANR)6使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による)チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.18周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油不可RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)上下:300、水平:R750可搬質量(kg)(0.25MPa加圧時)5最高使用速度(mm/s)300
  • コンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル CKD

    コンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル

    CKD
    699,347税込769,282
    1セット
    12日以内出荷
    装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。
    用途ツール・工具等の保持・操縦のサポートに。作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減にストローク(mm)上下:450接続口径Rc1/4材質(本体)アルミニウム合金クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー最高使用圧力(MPa)0.45消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R))耐圧(MPa)1.05空気消費量(L/min)(ANR)7使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による)チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.26周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油不可RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)上下:450、水平:R755可搬質量(kg)(0.45MPa加圧時)15最高使用速度(mm/s)300
  • パーキングブレーキ ケルヒャー

    パーキングブレーキ

    ケルヒャー
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    BD 70/75 W Classic Bpを安全に駐車するためのパーキングブレーキです。
    適合機種BD 70/75 W Classic Bp
  • (I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X70 132BD0670 Kawasaki

    (I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X70 132BD0670

    Kawasaki
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    代表車種COMMON主な適合純正品番132Y0670
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(8枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アイドラースプロケット ノーブランド

    アイドラースプロケット

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応