カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 切削工具(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd-72」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (23985)シムBD 72 ホンダ

    (23985)シムBD 72

    ホンダ
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
  • 充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック
    セット内容電池パック・充電器・+ドライバビット(No.2×65mm)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])高速(HIGHモード) 0~1170/低速(LOWモード) 0~330最大トルク(N・m)高速(HIGHモード) 6/低速(LOWモード) 12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×57×222穴あけ能力(mm)鉄工 7・木工 12チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm)木ネジ 4.1×32クラッチ20段階 0.7~2.7N・m充電時間(分)60電池パック7.2V、1500mAh、ニカド
  • サラバネBD(イワタキカク 大阪魂

    サラバネBD(イワタキカク

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 腫瘍把持ピンセット スチーレ・バーラヤ 有鈎 BDシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    腫瘍把持ピンセット スチーレ・バーラヤ 有鈎 BDシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。先端部の正確な噛み合わせ。
    形状有鈎医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル エスコ

    2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル

    エスコ
    14,200税込15,620
    1本
    当日出荷
    ブラシ等を使っての高所作業に最適です
    仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム全長(mm)2400~6800質量(g)約1650段数3段ハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme
  • ハロゲンバルブザ・ブループラス カーメイト

    ハロゲンバルブザ・ブループラス

    カーメイト
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。
    ホワイト光(WHITE)定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5000
  • セレクト35出幅調整スリムエンドブラケットカバー付左用 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35出幅調整スリムエンドブラケットカバー付左用

    BAUHAUS(マツ六)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます。ねじ頭が隠れるカバー付です。
    用途手すり棒の太さ35mm用部品。出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5-71.5mmまで調整可)。付属品壁取付け用+なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本寸法(mm)高さ75×厚さ85全長(mm)42適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)60×22
  • セレクト35出幅調整スリムエンドブラケットカバー付右用 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35出幅調整スリムエンドブラケットカバー付右用

    BAUHAUS(マツ六)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます。ねじ頭が隠れるカバー付です。
    用途手すり棒の太さ35mm用部品。出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5-71.5mmまで調整可)。付属品壁取付け用+なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ75×厚さ85全長(mm)42適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)60×22
  • スイッチTG72BD BIGM(丸山製作所)

    スイッチTG72BD

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スイツチTG72BD図解NoMCV181BT MCV181BT部品_No.26
  • エアフィルタ AF-A AF50 SMC

    エアフィルタ AF-A AF50

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ろ過度(μm)5ボディサイズ50
  • エアフィルタ AF-A AF40 SMC

    エアフィルタ AF-A AF40

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    ろ過度(μm)5ボディサイズ40
  • エアフィルタ AF-A AF60 SMC

    エアフィルタ AF-A AF60

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ60
  • エアフィルタ AF-A (AF50) SMC

    エアフィルタ AF-A (AF50)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
  • エアフィルタ AF-A AF30 SMC

    エアフィルタ AF-A AF30

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ30
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットアセンブリ付単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)2ろ過機能標準外ろ過度流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンフロート式オートドレン(N.O.)
  • AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(8枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットチェーンNo.50
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Y72A98040 CJ-S700 カセットジョイント BD SHIMANO(シマノ)

    Y72A98040 CJ-S700 カセットジョイント BD

    SHIMANO(シマノ)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
  • Y72A98030 CJ-S700 カセットジョイントユニット BD SHIMANO(シマノ)

    Y72A98030 CJ-S700 カセットジョイントユニット BD

    SHIMANO(シマノ)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
  • 電池パック B-7215 京セラインダストリアルツールズ

    電池パック B-7215

    京セラインダストリアルツールズ(38件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    7.2V充電工具用のニカド電池です。サイズ:幅72×高さ105×奥行55mm。質量:343g。材質:ABS。原産国:中国
    用途7.2V充電工具への電源供給適合BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72幅(mm)72高さ(mm)105質量(g)343タイプ7.2Vニカド電池対応機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
  • 標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 50B形

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オートブレーカ 電気工事用 富士電機

    オートブレーカ 電気工事用

    富士電機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • 充電器 BC-723 京セラインダストリアルツールズ

    充電器 BC-723

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    7.2Vニカド電池用の充電器です。サイズ:幅140×高さ55×奥行80mm。質量:270g。材質:PC。原産国:中国
    用途7.2Vニカド電池の充電適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72・BD-70・BD-72KT・BD-70K・BD-710・BD-715KTタイプ7.2Vニカド電池用充電器電圧(V)DC7.2適合バッテリ(ニカド)B-7215・B-7220F充電時間60分(1500mAh)、80分(2000mAh)充電時間(分)60(1500mAh)、80(2000mAh)適合バッテリーB-7215・B-7220F
  • HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)

    OSG(オーエスジー)
    229,800税込252,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ツーリング モノブロック 油圧チャック セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング モノブロック 油圧チャック

    セコ・ツールズ・ジャパン
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高剛性油圧チャックです。
    サイズTDZ:M8×1
  • ツーリング HSK ハイドロチャック セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング HSK ハイドロチャック

    セコ・ツールズ・ジャパン
    67,980税込74,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    高精度なハイドロチャックです。
  • ソフトグリップスクレーパー エスコ

    ソフトグリップスクレーパー

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    ハンマーヘッド付。長時間の作業に対応しているチゼルプレート。ソフトグリップで長時間の作業も快適。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
  • ソフトグリップスクレーパー エスコ

    ソフトグリップスクレーパー

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    ハンマーヘッド付。壁紙、ペンキ、シリコン、スケール、タイルの除去などの重い作業に最適。長時間の作業に対応しているチゼルブレード。ソフトグリップで長時間の作業も快適。砥石で研いで繰り返し使用できます。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
  • ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

    KANA(片山チエン)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SUS304タイプSUSFBN50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
  • 軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS50スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリング Aタイプ用サイドカッタホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング Aタイプ用サイドカッタホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    スリムなクランプフランジにより、先端の飛び出しが少ないです。ドライビングキー付きのアジャスタブルスライディングシャフトにより、幅広いサイドカッタ幅を取り付けることができます。アーバとサイドカッタは引きねじにより固定されています。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50ツーリング サイドロックルホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング サイドロックルホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT40ツーリング サイドロックルホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT40ツーリング サイドロックルホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT40
    RoHS指令(10物質対応)対応