カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 家電(1)

「bd-r 100gb」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 10枚 マクセル録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 10枚マクセル
6,098税込6,708
1台
翌日出荷
タイプ録画用入数(枚)10構造片面3層速度2~4倍速レーベル面色適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)100
録画用BD-R XL VBR520YP10D3 [10枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)録画用BD-R XL VBR520YP10D3 [10枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]Verbatim(バーベイタム)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応録画時間目安地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分
タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)100
録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 3枚 マクセル録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 3枚マクセル
2,098税込2,308
1台
翌日出荷
録画用BD-R XL Victor(ビクター)【生涯保存用ディスク「M-DISC」】 VBR520YMDP3J1 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Victor録画用BD-R XL Victor(ビクター)【生涯保存用ディスク「M-DISC」】 VBR520YMDP3J1 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]Victor
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高硬度チタン層を追加した、強靭構造・長期保存用ブルーレイ「M-DISC」一般的なブルーレイディスクよりも、光・熱・湿度などによる経年劣化に強く、生涯保存・100年以上※データを保存することができる耐久性を高めた高信頼性ディスクです。※国際標準規格 ISO/IEC 16963の測定基準に基づくシャープ製AQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイで生涯保存ディスクを作成可能AQUOS 4Kレコーダー、AQUOSブルーレイ※でご利用いただけます。お気に入りの録画番組の生涯保存はもちろん、スマホやビデオカメラから取り込んだ大切な記録の保存・再生に対応。ダビングされたディスクは、一般的なブルーレイ再生機器で見ることができるのでプレゼントにも最適です。※2017年10月発売以降のAQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイに対応。
タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数3適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)100
データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速) マクセルデータ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速)マクセル
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 高度な2層成膜技術により、大容量記録と優れた保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい。 きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。
タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面2層速度1~4倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)50入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケース
録画用BD-R XL Victor(ビクター)【生涯保存用ディスク「M-DISC」】 VBR520YMDP5J1 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Victor録画用BD-R XL Victor(ビクター)【生涯保存用ディスク「M-DISC」】 VBR520YMDP5J1 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]Victor
5,498税込6,048
1個
当日出荷
高硬度チタン層を追加した、強靭構造・長期保存用ブルーレイ「M-DISC」一般的なブルーレイディスクよりも、光・熱・湿度などによる経年劣化に強く、生涯保存・100年以上※データを保存することができる耐久性を高めた高信頼性ディスクです。※国際標準規格 ISO/IEC 16963の測定基準に基づくシャープ製AQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイで生涯保存ディスクを作成可能AQUOS 4Kレコーダー、AQUOSブルーレイ※でご利用いただけます。お気に入りの録画番組の生涯保存はもちろん、スマホやビデオカメラから取り込んだ大切な記録の保存・再生に対応。ダビングされたディスクは、一般的なブルーレイ再生機器で見ることができるのでプレゼントにも最適です。※2017年10月発売以降のAQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイに対応。
タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数5適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)100
BD-RXL HIDISCBD-RXLHIDISC
4,298税込4,728
1ケース(5枚)
当日出荷
BD-R XLに対応した長時間記録ディスク 1回記録用 記録時間 地上デジタル720分 /BSデジタル520分。 対応速度 2~4倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) 5mmスリムケース入り
用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。厚さ(mm)ケース:5タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度2~4倍速記憶容量(GB)100記録時間地上デジタル720分 /BSデジタル520分/4K BS/CS 370分入数5適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
キュリオム 6倍速対応 BD-R (1回録画用) 25GB スピンドルケース 50枚 YAMAZEN(山善)キュリオム 6倍速対応 BD-R (1回録画用) 25GB スピンドルケース 50枚YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック
当日出荷
お得なブルーレイディスク50枚スピンドルセット。フルハイビジョン録画対応、鮮やかな感動を美しく録って安心保存。1回録画用。6倍速対応。3時間のフルハイビジョン映像をしっかり録画。優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心・長持ち保護コート。手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。
用途ブルーレイの録画用ディスクとして。速度6倍速記憶容量(GB)25質量(kg)0.78タイプ1回録画用種類BD-R寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×5(1枚あたり)録画時間地上デジタル3時間、BSデジタル:約2時間(DRモードでの目安時間)入数50枚ケーススピンドルケース
データ用ブルーレイディスクBD-R (1-6倍速) マクセルデータ用ブルーレイディスクBD-R (1-6倍速)マクセル
3,298税込3,628
1パック(5枚)
当日出荷
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 高度な2層成膜技術により、大容量記録と優れた保存特性を実現 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」を採用。 きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。
タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面2層速度1~6倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)50入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケース
データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速) マクセルデータ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速)マクセル
569税込626
1パック(5枚)ほか
当日出荷
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ
BD-RE <片面2層> 繰り返し録画用 260分 1-2倍速 Verbatim(バーベイタム)BD-RE <片面2層> 繰り返し録画用 260分 1-2倍速Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(3枚)ほか
当日出荷
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプくり返し録画用種類BD-RE構造片面2層レーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル360分、BSデジタル260分記憶容量(GB)50
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
外付け ブルーレイドライブ BDXL DVD CD USB 3.2 Gen1 書込み/再生ソフト バスパワー 薄型 ロジテック外付け ブルーレイドライブ BDXL DVD CD USB 3.2 Gen1 書込み/再生ソフト バスパワー 薄型ロジテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷
国内最小クラス、コンパクト設計のポータブルブルーレイドライブ。USBケーブルを2本付属で、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。 市販BD/DVDビデオや録画ディスクの視聴、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、さらに、変換基板をBDドライブに内蔵したコンパクト設計。 筐体は、薄さを追求したスタイリッシュなデザイン。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。 製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。ケーブルの紛失防止用に、筐体底面へケーブル固定機構を搭載。 またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタ:LA-10W5S-10が必要)のポートを搭載しております。 あらゆるPCユーザーにお使いいただけるよう、Type-AケーブルとType-Cケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。Type-Aポート、Type-Cポートのどちら搭載のPCでも、ケーブル1本で接続できます。 4K解像度(3840×2160ドット)のUltra HD Blu-ray(UHD BD)再生に対応したBDドライブを採用。対応するパソコン、再生ソフトとディスプレイがあれば、より美しい4Kのブルーレイを観ることができます。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要になります。 薄くて軽いため、Windowsタブレットや薄型ノートパソコンと一緒に持ち歩くのに便利です。筐体トップカバーにラメを使用したメタリック調のマット塗装を採用し、見た目の高級感だけでなく肌触りがよい質感です。 BD/DVDビデオの再生、データ保存ができる便利なソフトを標準添付しています。他にも、体験版ソフトCyberLink PowerDirector12 LE(動画編集)、CyberLink PhotoDirector 5 LE(写真編集/管理)が付属しております。 Windows11/10に対応しており、OS標準で対応していない地デジ録画、DVD/BD Videoなどの著作権保護のかかった幅広いコンテンツを再生することができます。 USBケーブル1本で駆動。モバイル環境に便利なバスパワー対応。USB高速ドライバのインストールは不要。USB3.2 Gen1(USB3.0)ポートに接続すればBD-Rを最大6倍速で書き込みが可能です。 また、バスパワー駆動のため、ACアダプタが必要ないので電源を気にせず使用可能です。※お使いのパソコンによっては、USBバスパワー供給が不足する場合があります。不足する場合は、別売りのACアダプタLA-10W5S-10が必要となります。 製品背面に、ケンジントンロックのスリットを設けブルーレイドライブの持ち出しを防止します。※スロット(穴)のサイズ:7×3mm 通常のブルーレイの保存容量(50GB)の約2倍、約100GBのデータを1枚のメディアに残せるブルーレイの新規格「BDXL」に対応したドライブです。BDXL(3層/4層)であれば、100GB/128GBのデータ保存が可能。 容量の大きくなりがちな動画データ、デジカメRAWデータ等の保存に最適です。また、大容量デザインデータなどを扱うクリエイターの方にもおすすめです。 米Millenniata社が開発したM-DISCは、通常の光ディスクよりも日光・湿度・温度による影響を受けづらく、長期的な保存が可能です。経年劣化にとても強いので、データを長期間確実に残しておく必要がある企業の書類データや、システムデータなどの保存に向いています。 また一般のご家庭でも、家族写真やビデオなどのように、ずっと残しておきたいデータを記録しておく用途での使用におすすめです。 Macでも使用可能。ファインダーからのデータ書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生、iTunesを使ってのCD視聴、DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストールすることができます。
付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、【付属ソフト】True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OS【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)・MacOS 10.5以降・ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。コネクタ形状USB MicroB対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応、【書き込み時:Mディスク(BD)】対応インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間対応メディア【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】4倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速k、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
ブルーレイドライブ 外付け ポータブル Type-Cケーブル付 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応 ロジテックブルーレイドライブ 外付け ポータブル Type-Cケーブル付 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応ロジテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷
Type-C対応の、国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ 付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することができます。最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した書き込みソフト付き。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮した薄型デザイン
対象パソコンUSB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。コネクタ形状USB MicroBx1、電源ポートx1、セキュリティロック機構(ケンジントンロック)x1、ストラップ機構x1インターフェースUSB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0
録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 5枚 マクセル録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 5枚マクセル
3,298税込3,628
1台
翌日出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブルーレイドライブ 外付け ポータブル 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応 ロジテックブルーレイドライブ 外付け ポータブル 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応ロジテック(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
欠品中
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ 最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した書き込みソフト付き。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮した薄型デザイン。付属のケーブルに50cmUSBケーブルを採用することで、USBポート数の少ないパソコンでも、左右の両方で使え、パソコンへ接続する際に、取り回しの良い長さ。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続。
対象パソコンUSB TypeAポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0コネクタ形状USB MicroBx1、電源ポートx1、セキュリティロック機構(ケンジントンロック)x1、ストラップ機構x1
1回録画用 BD-R 片面1層 1-4倍速 100枚 25GB YAMAZEN(山善)1回録画用 BD-R 片面1層 1-4倍速 100枚 25GBYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1パック(100枚)
欠品中
お得なブルーレイディスク100枚セット。1回録画用。ワイドプリントレーベル(ホワイト)。
用途録画、BSデジタル、地上デジタル、記録に。blu-ray、BD-R、ブルーレイ、 ディスク、ブルーレイディスク、録画用として。記憶容量(GB)25速度1~4倍速直径(Φmm)140タイプ1回録画用種類BD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル180分/BSデジタル130分入数100枚
録画用BD-RE DL 繰り返し録画用 50GB マクセル録画用BD-RE DL 繰り返し録画用 50GBマクセル
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る
用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面2層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)記憶容量(GB)50適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式繰り返し録画
録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]Verbatim(バーベイタム)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応録画時間目安地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分
タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数5適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)100
BD-RE 繰り返し録画用 130分 1-2倍速 Verbatim(バーベイタム)BD-RE 繰り返し録画用 130分 1-2倍速Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
859税込945
1パック(5枚)ほか
当日出荷
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明タイプくり返し録画用種類BD-REレーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル180分、BSデジタル130分記憶容量(GB)25
BDXL規格準拠 録画用3層ブルーレイディスク100GB Verbatim(バーベイタム)BDXL規格準拠 録画用3層ブルーレイディスク100GBVerbatim(バーベイタム)
1,298税込1,428
1枚ほか
6日以内出荷
BDXL規格に準拠した、容量100GBと大容量の録画用3層ブルーレイディスクです。1層や2層のメディアに比べて2倍以上の容量のため、ハイビジョンでたっぷりデータを保存することができます。1回録画追記型なので大事な番組を消す心配はなく、空き容量がある限り何度でも追加ダビングができます。
用途録画用仕様ホワイトレーベル(インクジェットプリンタ対応)質量(g)14.5規格BD-R XL(1回追記型)速度2~4倍速記録時間地上デジタル720分 / BSデジタル520分 / 4K BS CS 370分直径×高さ(mm)【BD-R】120×1.2ケース10mmプラ容量(GB)100
録画用BD-R XL VBR520YP3D3 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)録画用BD-R XL VBR520YP3D3 [3枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]Verbatim(バーベイタム)
2,088税込2,297
1個
6日以内出荷
BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応録画時間目安地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分
タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数3適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)100
ブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイ シャープブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイシャープ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
AQUOSとセットでさらに美しく、使いやすく。4Kダブルチューナー搭載、3番組同時録画タイプ(1)4K・高画質・高音質4K HEVC 長時間録画&ダビング4K→2K長時間モード(AVC)変換4K放送対応 ダブルチューナー4K録画BD再生M-DISC対応Ultra HD ブルーレイ再生地デジやBDが4K高画質HDR調整輝度調整解像感調整映像ノイズ低減ハイレゾリマスター再生ナイトサラウンドMPEG-4 AAC音声・Bitstream形式出力2系統HDMI出力(4B-C40GT3のみ対応)シアターモード(2)AQUOSにぴったりAQUOS「AIオート高画質・高音質」連動AQUOS 純モードAQUOSファミリンク(3)安心・便利買換えお引っ越しダビングホームメニュー高速トレイオープンリモコン番号切換クイック起動自動電源オフ&節電待機モード(4)録画新 ドラ丸&アニ丸新番組/特番おしらせニュース録画/最新ニュースおまかせ録画快速番組表番組表:ジャンル別表示番組表:チャンネル別表示簡単サクッと検索らくらく予約らくらく一発録画予約延長予約5.1chサラウンド音声データ記録字幕データ・2ヵ国語音声記録複数番組同時録画フルハイビジョン12倍長時間録画USB外付けハードディスク(別売)対応(5)再生見どころサーチジャンル別録画リスト新 まと丸音声付き早見再生ゆっくり/はっきり再生追いかけ再生同時録画再生レジューム再生(6)スマホ連携/機器連携ホームネットワーク(サーバー機能)ホームネットワーク(プレーヤー機能)無線LAN転送(ホームネットワーク)リモート予約外からリモート視聴無線LANダビングかんたん取り込み無線LAN内蔵ケーブルテレビ録画(LAN録画)スカパー!プレミアムサービスLink(録画)カーナビ リモート視聴(7)ダビング・編集AQUOSのUSB外付けハードディスク(別売)からのダビングジャストダビングBD→HDDダビング編集オートチャプター/チャプター機能高速ダビング
付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)、電源コード(1.6m)記録方式HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS待機時消費電力(W)約0.15/約9.0/約11.0USB2系統(前面:USB 2.0/後面:USB 3.0)LAN1系統(100BASE-TX/10BASE-T)(後面)
BDXL規格準拠 録画用3層ブルーレイディスク100GB VictorBDXL規格準拠 録画用3層ブルーレイディスク100GBVictor
5,598税込6,158
1パック(5枚)
6日以内出荷
BDXL規格に準拠した、容量100GBと大容量の録画用3層ブルーレイディスクです。1層や2層のメディアに比べて2倍以上の容量のため、ハイビジョンでたっぷりデータを保存することができます。1回録画追記型なので大事な番組を消す心配はなく、空き容量がある限り何度でも追加ダビングができます。
用途映像用仕様ホワイトレーベル質量(g)14.5規格BD-R XL(1回追記型)速度2~4倍速記録時間地上デジタル720分 / BSデジタル520分 / 4K BS CS 370分直径×高さ(mm)【BD-R】120×1.2ケース5mmケース容量(GB)100