カテゴリ
- パソコン/周辺機器(20)
- 家電(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bd-r 128gb」の検索結果

録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 10枚
マクセル¥6,098税込¥6,7081台翌日出荷タイプ録画用入数(枚)10構造片面3層速度2~4倍速レーベル面色白適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)100![録画用BD-R XL VBR520YP10D3 [10枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392626-240905-02.jpg)
録画用BD-R XL VBR520YP10D3 [10枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]
Verbatim(バーベイタム)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速。インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア。独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応。。録画時間目安。地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)100
BD-RXL
HIDISC¥4,298税込¥4,7281ケース(5枚)当日出荷BD-R XLに対応した長時間記録ディスク 1回記録用 記録時間 地上デジタル720分 /BSデジタル520分。 対応速度 2~4倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) 5mmスリムケース入り用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。厚さ(mm)ケース:5タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度2~4倍速記憶容量(GB)100記録時間地上デジタル720分 /BSデジタル520分/4K BS/CS 370分入数5適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
データ用ブルーレイディスクBD-R (1-6倍速)
マクセル¥3,798税込¥4,1781パック(5枚)欠品中高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 高度な2層成膜技術により、大容量記録と優れた保存特性を実現 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」を採用。 きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面2層速度1~6倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)50入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケース
データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速)
マクセル¥2,298税込¥2,5281パック(5枚)当日出荷高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 高度な2層成膜技術により、大容量記録と優れた保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい。 きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面2層速度1~4倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)50入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケース
データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速)
マクセル¥819~税込¥901~1パック(5枚)ほか当日出荷高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ
BD-RE 繰り返し録画用 130分 1-2倍速 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(20枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプくり返し録画用種類BD-RE速度1~2倍速レーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル180分、BSデジタル130分記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒
BD-R 1回録画用 130分 1-6倍速
Verbatim(バーベイタム)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(10枚)当日出荷キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能仕様印刷範囲(22~118mm)、インデックスカードありタイプ1回録画用種類BD-R速度1~6倍速レーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル180分、BSデジタル130分記憶容量(GB)25入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明
キュリオム 6倍速対応 BD-R (1回録画用) 25GB スピンドルケース 50枚
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック当日出荷お得なブルーレイディスク50枚スピンドルセット。フルハイビジョン録画対応、鮮やかな感動を美しく録って安心保存。1回録画用。6倍速対応。3時間のフルハイビジョン映像をしっかり録画。優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心・長持ち保護コート。手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。用途ブルーレイの録画用ディスクとして。質量(kg)0.78タイプ1回録画用種類BD-R寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×5(1枚あたり)速度6倍速録画時間地上デジタル3時間、BSデジタル:約2時間(DRモードでの目安時間)記憶容量(GB)25入数50枚ケーススピンドルケース![録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392617-240905-02.jpg)
録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]
Verbatim(バーベイタム)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速。インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア。独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応。。録画時間目安。地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト入数5適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)100
1回録画用BD-R 50GB
Verbatim(バーベイタム)¥3,498~税込¥3,848~1パック(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷キズやホコリ、指紋に強く記録層をダメージから守ります。さらにホコリ・指紋などの汚れが付きにくく、拭き取りやすい安心のハードコート仕様です。50GBの容量があり、地デジ360分の録画が可能。1回録画用です。本体質量(g)14.5記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-6倍速レーベル面色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)50
BD-R <片面2層> 1回録画用 260分 1-4倍速
Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5枚)ほか当日出荷から5日以内出荷保存に強く、ドライブとの優れた互換性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能仕様印刷範囲(22~118mm)、インデックスカードありタイプ1回録画用種類BD-R構造片面2層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル360分、BSデジタル260分記憶容量(GB)50適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明
BD-R(video)1回録画用260分
Verbatim(バーベイタム)¥1,698~税込¥1,868~1パック当日出荷から4日以内出荷録画用ブルーレイディスクBD-R(video)1回録画用片面2層260分。片面2層で長時間録画に対応しています。インクジェットプリンタ対応でお好みのレーベルを作成いただけます。色(レーベル)ホワイトタイプ(記録回数)1回のみ構造片面2層対応(レーベル)インクジェットプリンタ速度(記録)1-6倍速RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)50
録画用BD-RE 繰り返し録画用 25GB
マクセル¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面1層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式繰り返し録画
BD-RE <片面2層> 繰り返し録画用 260分 1-2倍速
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(3枚)ほか当日出荷保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプくり返し録画用種類BD-RE構造片面2層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル360分、BSデジタル260分記憶容量(GB)50適合プリンタインクジェットプリンタ
1回録画用 BD-R 片面1層 1-4倍速 100枚 25GB
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181パック(100枚)5日以内出荷お得なブルーレイディスク100枚セット。1回録画用。ワイドプリントレーベル(ホワイト)。用途録画、BSデジタル、地上デジタル、記録に。blu-ray、BD-R、ブルーレイ、 ディスク、ブルーレイディスク、録画用として。直径(Φmm)140タイプ1回録画用種類BD-R構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル180分/BSデジタル130分記憶容量(GB)25入数100枚
BD-R DL
HIDISC(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181ケース(10枚)欠品中プレミアムな高品質録画を実現! 1回記録用 記録時間 地上デジタル360分 /BSデジタル260分 対応速度 1~6倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) 5mmスリムケース入り用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。厚さ(mm)ケース:5タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度1~6倍速記憶容量(GB)50記録時間地上デジタル360分 /BSデジタル260分アズワン品番64-8548-61入数10適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
4K対応ポータブルメディアプレーヤー
ITPROTECH¥12,980税込¥14,2781個当日出荷HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。 オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。 最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。 UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。 USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。 各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。 多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。 アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。質量(g)184寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1)対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き
YAMAZEN(山善)¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる ポータブルブルーレイディスクプレーヤー。3WAY電源対応。CDリッピング機能・レジューム機能搭載。車載用バック付き用途ブルーレイプレイヤーとして。3電源対応 AC / DC / モバイルバッテリー 対応付属品リモコン、リモコン用乾電池、PD対応 Type-C アダプター、Type-C ケーブル、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書兼保証書電源AC100V 50/6OHz DC12V 1.67A(付属のACアダブターを使用してください。)対応接続可能モバイルバッテリー:PD対応20W以上で12V出力可能なもの 容量10000mAhを推奨(別売)保証期間1年対応メディア再生:BD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R DL/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW/USB メモリー/SD カード(128GBまで)接続端子USB ポート×1、メディアスロット×1、3.5mmフォンジャック×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1、AV入力端子×1 ※音声入力は、本機の音量調節非対応です。スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2)対応フォーマットオーディオ:Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、ビデオ:H.264、VC1、MPEG1、MPEG-2、MPEG4、再生可能:BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI信号方式映像:NTSC/PAL/自動許容温度(℃)動作:5~35





![録画用BD-R XL VBR520YP10D3 [10枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392626-240905-02.jpg)









![録画用BD-R XL VBR520YP5D3 [5枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392617-240905-02.jpg)