カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 切削工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 家電(1)

「bd2000」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザインナイフ用 替刃(黒刃) NTカッターデザインナイフ用 替刃(黒刃)NTカッター(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30° 刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
材質(刃)SK2仕様業務用BD型替刃・30°刃厚(mm)0.38
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
防爆ドライバー 大和合金防爆ドライバー大和合金(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。
商品構成単品
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
64,980税込71,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
ミラクルR付エンドミル 三菱マテリアルミラクルR付エンドミル三菱マテリアル
189,800税込208,780
1本
翌日出荷から9日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
バイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ 三菱マテリアルバイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ三菱マテリアル
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
刃数6材質極超微粒子超硬
4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) 三菱マテリアル4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)三菱マテリアル
179,800税込197,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
VC-4JCのラジアスタイプです。ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)30
ミラクルラジアスエンドミル 三菱マテリアルミラクルラジアスエンドミル三菱マテリアル
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷
材質極超微粒子超硬
AT-MMC2000BD80/LC-A メディアコンバーター アライドテレシスAT-MMC2000BD80/LC-A メディアコンバーターアライドテレシス
579,800税込637,780
1式
13日以内出荷
AT-MMC2000BD80/LC-Aは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBD80-Aのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC2000BD80/LC-Bと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-23
AT-MMC2000BD80/LC-B メディアコンバーター アライドテレシスAT-MMC2000BD80/LC-B メディアコンバーターアライドテレシス
579,800税込637,780
1式
13日以内出荷
AT-MMC2000BD80/LC-Bは、AT-MMC2000/SP+AT-SPBD80-Bのバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC2000BD80/LC-Aと対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-24
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S三菱マテリアル
67,980税込74,778
1本
5日以内出荷
航空機用アルミニウム合金などの高能率加工に適したです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2230BD SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2230BDSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)ファンクション(BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2231BD SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2231BDSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式(要工具形)ファンクション(BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)マニホールドブロック(MB)マニホールドブロック付シリンダポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(168件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター(7件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。 細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。 先端に針もセットできます。 BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)アルミニウム質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×6×6色(本体)シルバー適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
D型カッター 繊細な切り抜き用 NTカッターD型カッター 繊細な切り抜き用NTカッター(7件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。 レタリングなど細かい作業に便利な針付き。仕様両端リバーシブル機構。メタルボディー付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚シルバー質量(g)43.9刃厚(mm)0.38アズワン品番64-8254-29適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
デザインナイフ NTカッターデザインナイフNTカッター(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。デザインナイフのベーシックモデル。ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。鉛筆感覚で握りやすいグリップ。BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトにグリーン購入法適合トラスコ品番395-8248材質(本体)再生PP樹脂質量(g)14寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9色(本体)適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 デザインナイフのベーシックモデル。 鉛筆感覚で握りやすいグリップです。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)PP樹脂質量(g)14寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
D型カッター 繊細な切り抜き用 NTカッターD型カッター 繊細な切り抜き用NTカッター(10件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚キャップトラスコ品番406-2256質量(g)38.3適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダーに握りやすいゴムグリップがついています。 軸が回転するので、なめらかな曲線を切ることができます。 BDC刃(刃先30°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトにトラスコ品番395-8451材質(本体)アルミニウム質量(g)19寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×11×14色(本体)シルバー適合替刃刃先30°デザインナイフ替刃(BDC-200P,BD-1800,BD-2000,BSB-13P)
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダー。鉛筆感覚で握りやすいグリップ。BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)アルミニウム質量(g)20寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)131×9×9色(本体)シルバー適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軸が六角形で握りやすい。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)66ナイロン質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×9×10色(本体)乳白色適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
AQUOSブルーレイ用 ブルーレイレコーダー純正リモコン シャープAQUOSブルーレイ用 ブルーレイレコーダー純正リモコンシャープ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
AQUOSブルーレイ用ブルーレイレコーダー純正リモコン AN-65RC1
用途AQUOSブルーレイ純正品 録画や再生など主な機能が設定不要ですぐ使えます(※機種によっては一部の機能が操作できない場合があります。) 「リモコン番号切替機能」搭載 レコーダーが2台あっても干渉せずに使えます。 「テレビ操作切替機能」搭載 リモコン1つでテレビの操作ができます。適合機種(2010年発売以降の機種が対象)BD-HDW55/53、BD-HDS55/53、BD-HDW700/70、BD-HDW65/63、BD-HDS65、BD-AV70、BD-HDS63、BD-HDW80/75/73、BD-H50、BD-D1、BD-H30、BD-W2000/1000/500、BD-W1100/510、BD-HW51、BD-H51、BD-T2100/1100/510、BD-W1200/520、BD-S520、BD-W515、BD-T2300/1300、BD-W2300/1300、BD-SP1
NT デザインナイフ NTカッターNT デザインナイフNTカッター
399税込439
1個
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 デザインナイフのベーシックモデル。 鉛筆感覚で握りやすいグリップです。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚入り。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトにトラスコ品番402-2718材質(本体)PP樹脂質量(g)14寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9色(本体)適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
CRANK CASE SET   11000MLBD20 ホンダCRANK CASE SET 11000MLBD20ホンダ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ホースメネジナカシン BIGM(丸山製作所)ホースメネジナカシンBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
規格13ホースヨウ部品名称ホースメネジナカシン図解NoBSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Jシリーズ部品_No.16、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.32、BSA-410AS コントロールボックス部品_No.21、BSA-420JDS 薬液配管2部品_No.32、BSA-410S コントロールボックス部品_No.21、BSA-420JDESG G-4 薬液配管2部品_No.32、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.21、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.32、BSA-420JDESG G-4S 薬液配管2部品_No.32、BSA-536シリーズ -A 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.17、BSA-420LDASH 薬液配管2部品_No.32、BSA-420JDSG G-3 薬液配管2部品_No.32、BSA-410 コントロールボックス部品_No.21、BSA-420JDESG G-3 薬液配管2部品_No.32、BSA-411CS コントロールボックス センサ部品_No.21、BSA-420JDAS 薬液配管-2部品_No.32、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.25、CBM-300BD-K 分水器部品_No.13、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.21、BSA-420JDASG G-3 薬液配管-2部品_No.32、BSA-420JDASH 薬液配管 2部品_No.32、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.21、BSA-420JDES 薬液配管2部品_No.32、BSA-420S 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.21、KBM-410D 薬液配管部品_No.38、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.21
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
8日以内出荷
規格ARAG2002050部品名称ナット図解NoSSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.3、BSA-420JES 薬剤配管2部品_No.3、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.3、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.3、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.3、CBM-301SB 薬液配管部品_No.2、GB1001AD 薬液配管部品_No.31、BSA-420JSG G-4 薬液配管2部品_No.3、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.3、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.3、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管2部品_No.3、BSA-420JESG G-3 薬液配管2部品_No.3、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(1)部品_No.8、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.3、P-3BN 薬液配管1部品_No.5、BSA-420JASG G-3 薬液配管-2部品_No.3、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.3、BSA-420JW 薬液配管2部品_No.3など
ウエコミボルト BIGM(丸山製作所)ウエコミボルトBIGM(丸山製作所)
559税込615
1個
8日以内出荷
規格M8X65X11X18部品名称ウエコミボルト図解NoBSA-410S 電動調圧弁部品_No.36、BSA-410AS 電動調圧弁部品_No.36、BSA-410 電動調圧弁部品_No.36、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.36、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDSG G-4S 電動調圧弁部品_No.36、BSA-411S 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDASH 電動調圧弁部品_No.36、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDS 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDSG G-4 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 電動調圧弁部品_No.36、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.32、KBM-3015D-2 分水器部品_No.2、BSA-420LDASH 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDAS 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420S 希望付属品 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDESG G-4 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDSG G-3 電動調圧弁部品_No.36、BSA-420JDES 電動調圧弁部品_No.36
コードクランプ BIGM(丸山製作所)コードクランプBIGM(丸山製作所)
45税込50
1個
8日以内出荷
規格CV-150F部品名称コードクランプ図解NoBSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.33、BSA-411S 電動調圧弁部品_No.33、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDSG G-4S 電動調圧弁部品_No.33、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDSG G-3 電動調圧弁部品_No.33、BSD-5000L-1 パワーレギュレータ部品_No.19、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.33、KBM-3015D-2 電動調圧弁部品_No.29、BSA-410AS 電動調圧弁部品_No.33、BSA-410S 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420LDASH 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420S 希望付属品 電動調圧弁部品_No.33、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDSG G-4 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDASH 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 電動調圧弁部品_No.33、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.29、BSA-420JDAS 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDESG G-4 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDS 電動調圧弁部品_No.33、BSA-420JDES 電動調圧弁部品_No.33、BSA-410 電動調圧弁部品_No.33
プレートBマトメ BIGM(丸山製作所)プレートBマトメBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
部品名称プレートBマトメ図解NoBSM-1230L 第1段ブーム ノズル 左部品_No.35、BSM-1310L オプション6 22M 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.34、BSM-1020L-DC 第1段ブーム配管 左部品_No.28、BSM-820L-DC 第1段ブーム配管 左部品_No.28、BSM-1300L-2 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.27、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.20、BSM-820L-D 第1段ブーム配管 左部品_No.28、BSD-5000L-1 第2ブーム ノズル 左部品_No.28、BSM-1020L-D 第2段ブーム配管 左部品_No.28、TSB3-13 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.25、BSM-1030L 2002ネン 第1段ブーム ノズル 左部品_No.35、CBM-300BD-K 左ブーム (噴霧管)部品_No.58、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.18、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.26など
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
"bd2000" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷