カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bda16」の検索結果

ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
コガネイ¥98税込¥1081個翌々日出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。仕様標準ペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16取付両フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様標準ペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
コガネイ¥78税込¥861個翌々日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。仕様標準ペンシリンダ取付片フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズ
コガネイ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X85シリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)85作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X60シリーズ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)60作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズ
コガネイ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X45シリーズ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
BEENO デスクシェルフ 幅89.4cm 木製 小引出1杯
コイズミファニテック¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷必要なアイテムを自由に組合せできるナラ材使用のシンプルなデスクシリーズのデスクシェルフ用途デスクシェルフ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×233×350主材質ナラ材、タモ材、プリント化粧板
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズ
コガネイ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
BEENO デスクシェルフ 幅104.4cm 木製 小引出1杯
コイズミファニテック¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷必要なアイテムを自由に組合せできるナラ材使用のシンプルなデスクシリーズのデスクシェルフ用途デスクシェルフ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1044×233×350主材質ナラ材、タモ材、プリント化粧板
ジグシリンダC 複動形 CBDA16シリーズ
コガネイ¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ
コガネイ¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
コガネイ¥698税込¥7681個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X25シリーズ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X50シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X20シリーズ
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X40シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)40作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X75シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X5シリーズ
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X130シリーズ
コガネイ¥5,098~税込¥5,608~1個翌々日出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)130作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X125シリーズ
コガネイ¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)125作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X200シリーズ
コガネイ¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X110シリーズ
コガネイ¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)110作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X35シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から21日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)35作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X80シリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)80作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X95シリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)95作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X10シリーズ
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X90シリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)90作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X70シリーズ
コガネイ¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)70作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X55シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)55作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X65シリーズ
コガネイ¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)65作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X195シリーズ
コガネイ¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)195作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16