カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
「bdas16x20」の検索結果

マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X20シリーズ
コガネイ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ジグシリンダC 複動形 CBDAS16シリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
マルチマウントシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
マルチマウントシリンダシリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形
クリーン機器マルチマウントシリンダ
コガネイ¥6,698~税込¥7,368~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X20
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X200
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個10日以内出荷から20日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら