カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bdn9-9-6g」の検索結果

防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防水・防塵材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄色ガスケット:ブラック使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:1材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12RoHS指令(10物質対応)対応