カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

DP-HDMI変換ケーブル 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷DisplayPortをHDMIに接続するケーブル。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式アクティブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大3840×2160(4K)オス形状DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス-メス
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら