カテゴリ

  • 電気材料(4)

「bdr-362」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
    用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー定尺(m)2
  • カッチングダクト(BDR) ユーボン

    カッチングダクト(BDR)

    ユーボン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
    材質硬質塩化ビニールグレー
  • カッチングダクト BDRタイプ 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト BDRタイプ

    星和電機(SEIWA)
    18,980税込20,878
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)。※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
    その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
  • カッチングダクト ユーボン

    カッチングダクト

    ユーボン
    629税込692
    1本
    11日以内出荷から29日以内出荷
    丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、。長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
関連キーワード
ケーブル収納・配線カテゴリ