カテゴリ

  • 住設機器(6)

「bdr-3hl-601」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)

    レンジフード 深型

    FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター
    付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
  • レンジフード(深型) カクダイ

    レンジフード(深型)

    カクダイ
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    富士工業株式会社製。シロッコファン。フィルター(専用)は油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減。質量:13kg
  • レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様) FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様)

    FUJIOH(富士工業)
    69,980税込76,978
    1台
    10日以内出荷
    ・同時給排。高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給・排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。・電動密閉式シャッター。レンジフードのON/OFFと連動して排気口(同時給排では給・排気口)のシャッターが自動的に開閉します。運転停止時には、シャッターが閉まり外気や騒音の侵入を防ぎ、熱損失も減らせます。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42/40、(弱)29/27風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)590/550、(弱)315/290、【100Pa】(強)480/450、(弱)-/-
  • シロッコファン+深型レンジフード BDR-3HL/3HM イースタン工業

    シロッコファン+深型レンジフード BDR-3HL/3HM

    イースタン工業
    31,980税込35,178
    1台
    11日以内出荷
    富士工業販売(株)のシロッコファン+レンジフード+深型レンジフードです。
  • レンジフード BL認定品 BDRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード BL認定品 BDRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    68,980税込75,878
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    ・市販ダンパー連動。付属の100V出力線により、壁面やダクト内部に設置された市販の電動ダンパーと連動します。レンジフード停止時にダンパーを閉じ、給・排気のロスを抑制します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
    付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン
  • レンジフード用前幕板27cm FUJIOH(富士工業)

    レンジフード用前幕板27cm

    FUJIOH(富士工業)
    7,598税込8,358
    1個
    14日以内出荷
    適合BDR-3HL、BDR-3HLD、BDR-3HLK2、BDR-3HLK3黒色
キッチンカテゴリ