カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業工具(1)

「bdr75」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBDOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBDOSG(オーエスジー)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
防爆 打撃メガネレンチ HAMACO防爆 打撃メガネレンチHAMACO
96,980税込106,678
1丁
6日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
水平照射リング型 DR-UAシリーズ 日進電子工業水平照射リング型 DR-UAシリーズ日進電子工業
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷
LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。 厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。 照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査印刷面汚れ、照明の補助光として高さ(mm)10照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形