カテゴリ
- 研磨材(3)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
「bds-100n」の検索結果

ベルトサンダー
SK11(11件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm質量(kg)約22ベルト幅(mm)100電源(V)単相・交流100 50/60Hz消費電力(W)340ベルト長さ(mm)915コード長さ(m)約2.0ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400ベルト寸法(mm)100×915
ディスクペーパーMG
SK11¥739税込¥8131セット(5枚)当日出荷マジック式のディスクペーパーです。直径150mmのマジック式ディスクペーパーです。用途ベルトディスクサンダー用ディスクペーパー。適合機種BDS-100N直径(Φmm)150
エンドレスベルト100
SK11(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(2枚)当日出荷ベルトディスクサンダー用交換部品です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。用途木材下地研磨・木工小物の研磨加工。適合機種BDS-100N材質WA研磨剤ベルト幅W×長さL(mm)100×915適合材木材