カテゴリ
- 研磨材(7)
- 電動工具(3)
- 清掃用品(1)
絞り込み
「bds-1010」の検索結果

ベルトディスクサンダ
京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです ●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です ●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です ●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます ●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取り付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム質量(kg)17ベルト幅(mm)100電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400ベルト長さ(mm)915コード長さ(m)2型番BDS-1010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400ベルト寸法(mm)10×915電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(3枚)当日出荷●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●中仕上用です。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容中仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダムベルト幅(mm)100種類中仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥3,190~税込¥3,509~1パック(3枚)当日出荷●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●仕上用です。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダムベルト幅(mm)100種類仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391パック(3枚)当日出荷●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●荒仕上用です。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容荒仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダム粒度#60質量(g)1枚当たり:105ベルト幅(mm)100種類荒仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1パック(3枚)当日出荷●非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●中仕上用です。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です用途●非鉄金属の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000T材質砥粒:カーボランダムベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材非鉄金属
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)
京セラインダストリアルツールズ¥4,498税込¥4,9481パック(4枚)当日出荷●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●木工用のベルトセットです(計4枚/荒仕上用1枚・中仕上用2枚・仕上用1枚)。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容荒仕上用×1枚・中仕上用×2枚・仕上用×1枚(計4枚)材質砥粒:ホワイトアランダム粒度#60・80・100・120質量(g)1枚当たり:80ベルト幅(mm)100種類荒仕上/中仕上/仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)
京セラインダストリアルツールズ¥3,898税込¥4,2881パック(3枚)3日以内出荷●非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●荒仕上用です。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です用途●非鉄金属の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容荒仕上用×3枚材質砥粒:カーボランダム粒度#60質量(g)1枚当たり:93ベルト幅(mm)100種類荒仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材非鉄金属
スムーズペーパー(マジック式/5枚入り)
京セラインダストリアルツールズ¥1,098~税込¥1,208~1パック当日出荷ポリパテ落としに適したマジック式のスムーズペーパーです用途ポリパテ落とし適合機種DSE-5010・PE-2100・PE-201・BDS-1010・APE2100・PE-202・PE-202R・APE201・RPE202・RPE202R材質【砥粒】アルミナタイプマジック式入数(枚)5外径(mm)150
集じんホース(延長用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)