カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「bdx-2」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式スクリュードライバ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式スクリュードライバ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    ●手のひらサイズでとても軽いので家具の組み立てやホームメンテナンスなど日常のネジ締めシーンに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式スクリュードライバーです ●隅打ちがラクにできる軽量コンパクトボディです ●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付きです ●正転時・逆転時のLED表示ができます ●16種類(プラス・マイナス・六角・トルクス)のビット付きです ●充電スタンドに付属のビットを6本分仮置きすることができます
    用途ネジの締付け・緩め長さ(mm)150幅(mm)47高さ(mm)125付属品充電スタンド(ビット16本付)×1・充電器(BC-365L)×1材質ハウジング:ABS/充電スタンド:ABS(本体)・PC+TPE(ビット収納部)質量(kg)0.35(内蔵電池含む)タイプスクリュードライバー回転数(min-1[r.p.m])180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×47×125本体寸法(mm)150×47×125チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)型番BDX-2ねじ締め能力(最大)5mmねじ締め能力(mm)(木ネジ)5ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大5バッテリーリチウムイオン充電時間3時間バッテリー電圧(V)3.6ビット16種類のビット付きトルク(N・m)3.5充電時間(時間)3電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])180ライト機能白色LED2灯ライト付き
  • LEDioc LEDアイランプ SP-W  (屋内用) 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ SP-W (屋内用)

    岩崎電気
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    電球の種類LED口金E39長さ(mm)277材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)1000タイプ高天井用(屋内専用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
  • ソケットアダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    ソケットアダプタ

    京セラインダストリアルツールズ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ピストンイツシキ BIGM(丸山製作所)

    ピストンイツシキ

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    備考4フクム部品名称ピストンイツシキ図解NoカタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.3、カタカケS10BガタDX 部品_No.2、SGカタカケ10B 本体部品_No.2、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.2、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.3、SGカタカケ5L 本体部品_No.3、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.3、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.3
  • タンクホンタイマトメ BIGM(丸山製作所)

    タンクホンタイマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    規格BIG-M9A部品名称タンクホンタイマトメ図解Noカタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.2、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.2、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.2、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.2
  • ピストン1シキ(バネツキ)アカ BIGM(丸山製作所)

    ピストン1シキ(バネツキ)アカ

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    備考3フクム部品名称ピストン1シキ(バネツキ)アカ図解Noカタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.9、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.9、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.2、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.9、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.9
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
"bdx-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷