カテゴリ

  • バイク純正部品(3,650)
  • パソコン/周辺機器(1,499)
  • 作業服(1,480)
  • 制御機器(974)
  • トラック純正部品(924)
  • 農業機械(669)
  • バイク部品(502)
  • 自動車純正部品(446)
  • 物流用品(427)
  • 建築金物(371)
  • メカニカル部品(370)
  • 科学研究・開発用品(362)
  • 電気材料(324)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(318)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(299)
  • 配管・水廻り設備部材(241)
  • オフィス家具(237)
  • 建材・エクステリア(237)
  • 作業工具(194)
  • 空調・照明・電設資材(183)
  • 自転車部品(180)
  • 測定用品(176)
  • 学童・教育用品(165)
  • 家電(152)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(145)
  • 切削工具(145)
  • 事務用品(93)
  • 自動車補修部品(79)
  • ねじ・ボルト・釘(76)
  • 完成車(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • 船舶用品・漁業資材(63)
  • カー用品(53)
  • バッテリー・電装(43)
  • 防災用品(42)
  • 厨房用品(40)
  • 店舗什器・備品(39)
  • ヘルスケア(33)
  • 電動工具(33)
  • 医療(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 機構部品(29)
  • 清掃用品(29)
  • 防犯用品(28)
  • 研磨材(27)
  • 安全保護具(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 溶接用品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
  • 日用品(15)
  • 安全用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 保管用品(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 介護用品(13)
  • タイヤ・足回り(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 住設機器(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 農具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 手袋(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 理美容(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 縫製用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • テープ(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • マスク(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • エンジン工具(2)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「be 03」の検索結果

関連キーワード
16,009件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETFEラッピングワイヤ BE03A020 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A020協和ハーモネット(4件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053導体構成(本/mm)1/0.26RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEラッピングワイヤ BE03A050 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A050協和ハーモネット(1件のレビュー)
779税込857
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205導体構成(本/mm)1/0.51RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEラッピングワイヤ BE03A030 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A030協和ハーモネット(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.62導体構成(本/mm)1/0.32RoHS指令(10物質対応)対応
機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE) 潤工社機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)潤工社
13,980税込15,378特価
1巻
当日出荷から75日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)100材質(絶縁体)PTFE材質(導体)SA使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260試験電圧(V/1分)AC2000
ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤトジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線サンハヤト(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応材質(導体)スズめっき軟銅線絶縁体厚さ(mm)0.15定格電圧(V)250種別単線最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(359件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 協和ハーモネットPTFEジュンフロン極細電線 GT01A040協和ハーモネット(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.15全長(m)2絶縁体外径(mm)0.31AWG36導体構成(本/mm)7/0.05種別より線使用温度範囲(℃)-250~+200材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFE絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体
ふっ素樹脂電線 協和ハーモネットふっ素樹脂電線協和ハーモネット(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(6色×1本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500種別より線材質(外被)フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
アンドスケープバケツバッグビーグルスカウトBE 3L サンナップアンドスケープバケツバッグビーグルスカウトBE 3Lサンナップ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
海に!山に!プールに!アウトドアに最適!コンパクトに携帯できる防水バッグ。PVC素材で水漏れしない優れた防水性。高い耐久性。汚れても拭き取りやすくお手入れラクラク。バケツみたいに自立するドラム型。キャンプに、水汲みに、水遊びに、砂遊びに、ドライバッグに、普段使いに、プールバッグに、ランチバッグにエコバッグに非常時の備えに、ゴミ箱に、掃除に、園芸に、洗車に、洗濯に、あらゆるシーンで活躍します。
用途ビニールバッグ PVCバッグ バケツバッグ材質非フタル酸系塩化ビニル樹脂ベージュ容量(L)約3耐冷温度(℃)-10寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約26×33×16
フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線潤工社
48,980税込53,878
1巻(500m)
26日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッソ樹脂絶縁電線 日星電気フッソ樹脂絶縁電線日星電気(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)
当日出荷
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途電気機器内の配線用に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10質量(g)67素線径(mm)0.18素線数19定格電圧(V)600種別より線使用温度範囲(℃)-60~200材質(絶縁体)フッ素樹脂連続使用温度(℃)200公称断面積(mm2)0.5外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
GYF-3BE用スタンド アズワンGYF-3BE用スタンドアズワン
15,200税込16,720
1個
当日出荷
ガスケット クランクケースカバー 4BE-15451-03 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット クランクケースカバー 4BE-15451-03YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
テープ フレームカバー レフト 68145-15J30-BE3 スズキテープ フレームカバー レフト 68145-15J30-BE3スズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
テープ フレームカバー レフト 68145-14J60-BE3 スズキテープ フレームカバー レフト 68145-14J60-BE3スズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
テープ フレームカバー ライト 68135-15J30-BE3 スズキテープ フレームカバー ライト 68135-15J30-BE3スズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
テープ フレームカバー ライト 68135-14J60-BE3 スズキテープ フレームカバー ライト 68135-14J60-BE3スズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ガスケット クランクケースカバー 3 4BE-15462-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット クランクケースカバー 3 4BE-15462-00YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
他社参考品番(VESRAH)VL-2012
バトミントン用フェザーシャトル3ヶ入り Be Active(ビーアクティブ)バトミントン用フェザーシャトル3ヶ入りBe Active(ビーアクティブ)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適
ベアリング BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)ベアリング BEシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
469税込516
1個
8日以内出荷
あらゆる機械の回転部に使用。両スチールシールタイプ。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
クリップ (L3BE) MAZDA(マツダ)クリップ (L3BE)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
790D226X9040C2BE3 VISHAY790D226X9040C2BE3VISHAY
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BE型 回転ヘッダー オンダ製作所BE型 回転ヘッダーオンダ製作所
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
790D686X9016C2BE3 VISHAY790D686X9016C2BE3VISHAY
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンハット セフティー3ガーデンハットセフティー3(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ガーデニング・園芸作業を、より快適に、おしゃれにサポートします。フード付で日焼け予防できます。フードは取り外し可能です。広めのツバで顔・首もガードします。うっかりこぼした水も撥水加工なので漏れにくいです。防汚加工なので汚れがつきにくいです。
用途園芸作業時の頭部・顔・首周辺の保護・汚れ防止。材質ポリエステル・綿
防雨延長 ELPA防雨延長ELPA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格125V-15A 1500W特性防雨仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
卓球ボール 6P Be Active(ビーアクティブ)卓球ボール 6PBe Active(ビーアクティブ)
539税込593
1セット(6個)
当日出荷
40mm トレーニングボール
材質セルロイド寸法(mm)40用具種別卓球ボール(ピンポン球)
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM Reverse 3-Pack White BL136 be quiet!be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM Reverse 3-Pack White BL136be quiet!
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
Pure Wings 3 120mm PWM Reverse Triple Pack は、低い最小回転数と逆向きブレード設計により、サイドまたは底面からの吸気に最適なファンセットです。高い信頼性と静音性を兼ね備え、ゲーミングシステムに長く使用できます。・ファン3個セット。・空気圧を高めるために最適化された逆向き7枚ブレード。・サイド/ボトム吸気に最適。・非常に低い回転数での静音動作が可能。・ドイツでの企画・設計・品質管理
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし質量(kg)0.142(固定ケーブル含む)シリーズPURE WINGS 3回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BL136モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.17コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル28.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)47.1[80.0m3/h]期待寿命(時間)80000 (25℃)
キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-I 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-I太陽技研(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)2保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
be quiet! LIGHT MOUNT SILENT LINEAR BT003US be quiet!be quiet! LIGHT MOUNT SILENT LINEAR BT003USbe quiet!
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
・be quiet! Silentスイッチは、リニアアクチュエーションによって、高速・高精度・高反応な操作性を提供。・3層のフォーム素材による防音構造で、極めて静かなキーストロークを実現。・高品質なPBT二色成形キーキャップは、半透明の文字が特徴で、消えたり擦れたりすることがありません。・アルミ製の3Dメディアホイールと、5つのマクロ/マルチメディアキーを搭載。・各スイッチに搭載されたアーチ型ARGBディフューザーにより、明るく均一なキーごとのイルミネーションを実現。・上部と両側に配置されたカスタマイズ可能なARGB LEDバーが、雰囲気のあるライティング効果を演出。・ホットスワップ対応の5ピンMXスタイルスイッチに対応。・be quiet! IO CenterソフトウェアでLight Mountを自由にカスタマイズ可能
仕様【MCU】Cortex M0【キーキャップ】be quiet! PBTダブルショット【スタビライザー】Genuine Cherry, plate mounted & lubed【ソフトウェアサポート】be quiet! IO Center Software【ポーリングレート (Hz)】1000【オンザフライ・システム】FNキー経由【オンボードメモリ】あり材質アルミニウム製トッププレート、ABS樹脂製ボトムプレート、PBT製キーキャップスイッチbe quiet! 静音メカニカルスイッチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×461×44機能【キーロールオーバー】USB経由でフルNKROに対応インターフェースUSBコネクタUSB 3.2 Gen. 2 Type-Cソケット【スイッチ】5ピン、Cherry MXフォームファクターRoHS指令(10物質対応)対応バックライトRGBモデルLight MountレイアウトStandard layout, ANSI and ISO総質量(kg)0.91
be quiet! PURE LOOP 3 360mm BW029EU be quiet!be quiet! PURE LOOP 3 360mm BW029EUbe quiet!
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する非常に高い冷却性能。・最新のPWMポンプと6極モーターにより、振動を最小限に抑制。・Pure Wings 3 120mm PWM高速ファンを3基搭載し、高い静圧と静音動作を実現。・PWMファンをデイジーチェーン接続でき、配線が簡単で便利。・柔軟なスリーブ付きチューブとシンプルな取り付け構造で扱いやすさ抜群。・簡単にアクセスできるリフィルポートでメンテナンスも容易。・洗練されたデザインと上品な外観、さりげないディテール。・メーカーによる3年間の保証付き
仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
be quiet! PURE LOOP 3 280mm BW028EU be quiet!be quiet! PURE LOOP 3 280mm BW028EUbe quiet!
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する非常に高い冷却性能。・最新のPWMポンプと6極モーターにより、振動を最小限に抑制。・Pure Wings 3 140mm PWM高速ファンを2基搭載し、高い静圧と静音動作を実現。・PWMファンをデイジーチェーン接続でき、配線が簡単で便利。・柔軟なスリーブ付きチューブとシンプルな取り付け構造で扱いやすさ抜群。・簡単にアクセスできるリフィルポートでメンテナンスも容易。・洗練されたデザインと上品な外観、さりげないディテール。・メーカーによる3年間の保証付き
仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラバー NO.3 エンジン マウント (BE) MAZDA(マツダ)ラバー NO.3 エンジン マウント (BE)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
be quiet!  SILENT LOOP 3 360mm BW025 be quiet!be quiet! SILENT LOOP 3 360mm BW025be quiet!
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
・高度に設計された冷却ブロック設計。・強力な 3 チャンバー ポンプ設計により、乱気流とノイズが大幅に低減。・6 極モーターを備えた減衰および調整可能なポンプ。・3 つのサイレント ウィング、ラジエーター コーナーを備えた 4 つの 120mm PWM 高速ファンにより、ほとんど音が聞こえない動作を実現。・非常に高い冷却性能。・目立たない ARGB 照明を備えたエレガントなプレミアム デザイン。・簡単にアクセスできる補充ポートと付属の冷却剤ボトルにより、長寿命を実現。・柔軟なスリーブ チューブと便利な取り付けにより、取り扱いが簡単
仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
be quiet! PURE LOOP 3 240mm BW027EU be quiet!be quiet! PURE LOOP 3 240mm BW027EUbe quiet!
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する非常に高い冷却性能。・最新のPWMポンプと6極モーターにより、振動を最小限に抑制。・ファンネル形状の排気口を備えたPure Wings 3 120mm PWM高速ファンを2基搭載し、高い静圧と静音動作を実現。・PWMファンをデイジーチェーン接続でき、配線が簡単で便利。・柔軟なスリーブ付きチューブとシンプルな取り付け構造で扱いやすさ抜群。・簡単にアクセスできるリフィルポートでメンテナンスも容易。・洗練されたデザインと上品な外観、さりげないディテール。・メーカーによる3年間の保証付き
仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
be quiet!  PURE LOOP 3 LX 240mm BW030EU be quiet!be quiet! PURE LOOP 3 LX 240mm BW030EUbe quiet!
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
・スタイリッシュなARGB冷却ブロックには、10枚のライティングフィルムが付属しており、多彩なイルミネーションと息をのむような視覚効果を実現。・比類のないカスタマイズ性。・ファンネル形状の排気口を備えたLight Wings LX PWM高速ファンを3基搭載し、鮮やかで色彩豊かな冷却を提供。・PWMファンのデイジーチェーン接続により、最大限の利便性を確保。・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する非常に高い冷却性能。・最新技術のPWMポンプと6極モーターにより、振動を極限まで抑制。・簡単にアクセスできるリフィルポートで、メンテナンスも快適。・独自のデザイン言語。・メーカーによる3年間の保証付き
仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
be quiet! SILENT LOOP 3 420mm 水冷クーラー BW026 be quiet!be quiet! SILENT LOOP 3 420mm 水冷クーラー BW026be quiet!
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
・高度に設計された冷却ブロック設計。・強力な 3 チャンバー ポンプ設計により、乱気流とノイズが大幅に低減。・6 極モーターを備えた減衰および調整可能なポンプ。・3 つのサイレント ウィング、ラジエーター コーナーを備えた 4 つの 140mm PWM 高速ファンにより、ほとんど音が聞こえない動作を実現。・非常に高い冷却性能。・目立たない ARGB 照明を備えたエレガントなプレミアム デザイン。・簡単にアクセスできる補充ポートと付属の冷却剤ボトルにより、長寿命を実現。・柔軟なスリーブ チューブと便利な取り付けにより、取り扱いが簡単
仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
be quiet! PURE ROCK PRO 3 CPUクーラー Silver BK041 be quiet!be quiet! PURE ROCK PRO 3 CPUクーラー Silver BK041be quiet!
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
・最新の CPU に対応する、驚くほど高い冷却能力。・ニッケルメッキのベースを備えた 6 本の高性能な黒の 6mm ヒートパイプ。・最適化された 2 つの Pure Wings。・漏斗状の排気口を備えた 3 つの 120mm PWM ファン。・最大ファン速度でわずか 34.8dB(A) を実現。・コンパクトなオフセット設計により、RAM および VRM クーラーとの高い互換性を実現。・直感的な取り付けキットで簡単にインストール。・液体金属サーマルグリースと互換性あり。・オールブラックのデザインでエレガントな外観
シルバー直径(Φmm)【ヒートパイプ】6シリーズPURE ROCK PRO 3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ファン】120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BK041モーター【ファン】4極ファンモーター本数【ヒートパイプ】6回転速度(min-1[r.p.m])2000互換性Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4冷却能力(W)最大250(TDP)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)139×124×155RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)1.077期待寿命(時間)80000 (25℃)
be quiet!  PURE LOOP 3 LX 240mm BW030EU be quiet!be quiet! PURE LOOP 3 LX 240mm BW030EUbe quiet!
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
・スタイリッシュなARGB冷却ブロックには、10枚のライティングフィルムが付属しており、多彩なイルミネーションと息をのむような視覚効果を実現。・比類のないカスタマイズ性。・ファンネル形状の排気口を備えたLight Wings LX PWM高速ファンを2基搭載し、鮮やかで色彩豊かな冷却を提供。・PWMファンのデイジーチェーン接続により、最大限の利便性を確保。・すべてのコンシューマー向けCPUに対応する非常に高い冷却性能。・最新技術のPWMポンプと6極モーターにより、振動を極限まで抑制。・簡単にアクセスできるリフィルポートで、メンテナンスも快適。・独自のデザイン言語。・メーカーによる3年間の保証付き
材質/仕上【ラジエーター】アルミニウム/黒スプレー塗装シリーズPURE LOOP 3 LX基材寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ファン】120×120×25 / 2【ラジエーター】277×120×27型番BW030EU仕上ニッケルメッキ回転数【ファン】2100回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】3000 - 5500コネクタ【ポンプ】4ピンPWM互換性Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4ノイズレベル15.5 / 27.5 / 35.0dB(A)(at 25% / 50% / 100% )寸法(高さ×幅×奥行)(mm)277×120×52RoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)0.45総質量(kg)1.05
...