カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 電動工具(4)
  • オフィス家具(2)
絞り込み

「be-30kc」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レインボーリール(屋外用) ハタヤリミテッドレインボーリール(屋外用)ハタヤリミテッド
36,980税込40,678
1台
当日出荷
激しい雨や水しぶき、砂ぼこりもシャットアウト。 業界初!兼用防雨型コンセント付(接地付タイプのみ)
電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT質量(kg)7.8定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219電線太さ(mm2)2使用場所屋外特性接地付
屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き TRUSCO屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付きTRUSCO
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷
激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。
質量(kg)7.8仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用トラスコ品番767-4601機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○電線太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
レインボーリール(防雨型・ブレーカー付) ハタヤリミテッドレインボーリール(防雨型・ブレーカー付)ハタヤリミテッド
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
防雨型構造なので、雨降りでも使用可能です。
電線長さ(m)30特性防雨、アース付電線仕様-種別VCT使用場所屋外仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップトラスコ品番370-4297コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
段積みリールコードタイプ ハタヤリミテッド段積みリールコードタイプハタヤリミテッド
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT質量(kg)9.7定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)328.5×328.5×228電線太さ(mm2)2使用温度センサー付
BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ローバック プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ローバックプラス[家具]
58,980税込64,878
1脚
15日以内出荷
背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア クッションタイプ(布張り)。三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、。座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。
高さ(mm)899~999フレームダークグレーフレームキャスターナイロン双輪キャスター機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下座面高さ(mm)417~517座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGYグリーン購入法適合背タイプローバック
BeneS クッションタイプ ビニルレザー張り ダークグレーフレーム ローバック プラス[家具]BeneS クッションタイプ ビニルレザー張り ダークグレーフレーム ローバックプラス[家具]
68,980税込75,878
1脚
21日以内出荷
背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア クッションタイプ(ビニルレザー張り)。三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、。座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。ビニルレザーはアルコール消毒液で拭き取れる耐アルコール、耐次亜塩素酸仕様。より清潔なワーキング環境を実現します。
幅(mm)674高さ(mm)899~999奥行(mm)642フレームダークグレーフレームキャスターナイロン双輪キャスター機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下座面高さ(mm)417~517座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGYグリーン購入法適合背タイプローバック