カテゴリ

  • 物流用品(452)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • オフィス家具(77)
  • 清掃用品(69)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 制御機器(24)
  • 切削工具(23)
  • 作業工具(22)
  • メカニカル部品(18)
  • 電動工具(18)
  • 事務用品(17)
  • 家電(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • カー用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業機械(4)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「be10」の検索結果

関連キーワード
1,051件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10長野計器
8,098税込8,908
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
デッキブラシ(PVC毛) TRUSCOデッキブラシ(PVC毛)TRUSCO(16件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
商品タイプ本体全長(mm)1050ブラシ幅(mm)180材質(毛)塩化ビニール(PVC)材質(柄部)竹、PVCチューブトラスコ品番789-8495質量(g)465毛丈(mm)45材質(甲)雑木繰り返し・詰め替え対応
防雨延長 ELPA防雨延長ELPA(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格125V-15A 1500W特性防雨仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業TBE 固定式端子台(経済形)日東工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から22日以内出荷
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
キーボックス ナカバヤシキーボックスナカバヤシ(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用施錠方法シリンダー錠
ムシむしパッキンⅡ パネフリ工業ムシむしパッキンⅡパネフリ工業(18件のレビュー)
729税込802
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形三菱電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
ブックエンドワイドタイプ オープン工業ブックエンドワイドタイプオープン工業
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
OAファイルやB4ファイルなどの大型ファイルに便利。
仕様ストッパー付トラスコ品番808-1843質量(kg)1.15(2体)材質(本体)金属製外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)155×280×190
防雨型延長コード STAR Light防雨型延長コードSTAR Light(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質VCT定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨
カラーライト color RITEカラーライトcolor RITE
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
製本ファイルA4S スマートバリュー製本ファイルA4Sスマートバリュー(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(100冊)
当日出荷から4日以内出荷
穴を開けずに1ランク上をいく製本。ホッチキスでとめて製本テープを貼るだけの簡単製本。裏表紙側に名刺をはさめるスリット入。
サイズA4-S種類プレゼンテーション用ファイル、製本ファイル仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン(透明)、背:紙クロス(色付)厚さ(mm)表紙シート:0.2外形寸法(縦×横)(mm)297X234収容数60枚
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル三木プーリ
32,980税込36,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。 ・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。 ・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。 ・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。 ・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。
定格時間連続
クリアブック ベーシックカラー ナカバヤシクリアブック ベーシックカラーナカバヤシ
319税込351
1冊
当日出荷から5日以内出荷
クリアブック Eシリーズお求めやすい価格のクリアブックです。ベーシックな本体カラー。
仕様背見出しポケットあり材質ポリプロピレン製本溶着式
キューブスペーサー CUBEシリーズ タカチ電機工業キューブスペーサー CUBEシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
229税込252
1袋(2個)ほか
当日出荷
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト外形寸法(mm)10×10RoHS指令(10物質対応)対応
ZBE101 シュナイダーエレクトリックZBE101シュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.011タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1保護構造IP20シリーズZBE接点構成1NO保護等級IP20 IEC 60529締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)2.3 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・平ふた 接地端子座付 八州電工プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・平ふた 接地端子座付八州電工(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子あり
ブックエンド ワイドタイプ 1組 オープン工業ブックエンド ワイドタイプ 1組オープン工業
1,798税込1,978
1組
当日出荷
<ストッパー付> 滑り止めがついているので、 大型ファイルや重い書籍でもしっかりとキープ。
仕様ストッパー付材質本体:金属製質量(g)1.15(2体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×155×190
真空発生器 ユニオン大気開放 PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオン大気開放PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状角形使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
ユニロンベルト(仕上げ研磨用) ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルト(仕上げ研磨用)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(10本)
当日出荷
ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りにベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒)RoHS指令(10物質対応)対応
補強筒 (ベルトスリング用) シライ補強筒 (ベルトスリング用)シライ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
用途角当て、緩衝材など全長(m)0.5仕様接合テープタイプ材質ナイロン
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
8,198税込9,018
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
ムシむしパッキンI パネフリ工業ムシむしパッキンIパネフリ工業(3件のレビュー)
729税込802
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
[S] 手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚) エスコ[S] 手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚)エスコ
1,900税込2,090
1箱(50枚)
当日出荷
パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
用途自転車・電子部品・研究などにサイズS全長(cm)約24材質ニトリルゴムエスコ品番EA354BE-10厚さ(mm)約0.1入数(枚)50粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷から4日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ルピカステンレスナイフ ナルビールピカステンレスナイフナルビー
399税込439
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
水回りや屋外での作業でも錆に強いので安心してお使い頂けます。刃の交換頻度が少なく済むため経済的です。厚めの折らない刃を採用しているため刃先が折れる心配が無く安心してお使い頂けます。刃はネジ式で確実にロックでき作業時の誤操作を防ぎます。切れ味が落ちた際は替刃への交換が可能です。精巧で鋭い刃が生み出す切れ味は、プロの厳しい作業環境に対応します。また、手に馴染む形状とサイズで家庭用など多用途に使用できます。
用途段ボール、紙、樹脂シート、布、ゴム、薄い木材、石膏ボード、発泡材、細い電源ケーブルなどの切断寸法(mm)縦32×幅128×高22、刃長74×刃幅18×刃厚0.38質量(g)37刃幅(mm)18材質(ホルダー)PBT・ABS適合替刃替刃ステンレスルピカ繰り返し・詰め替え対応
インサートノズルBE型 ナベヤインサートノズルBE型ナベヤ
3,190税込3,509
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズルの角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善)天然石マット 防草シート付きYAMAZEN(山善)
7,398税込8,138
1セット(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
雑草が生えない防草シート付きの天然石マット。防草シートは天然石に対して+3cmのフチ付きなので、複数枚を並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草できます。ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけで美しく模様替えができます。ジョイント不要なので施工は簡単。天然石の重みでズレる心配もありません。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。違うカラー同士を交互につなげ市松模様でも楽しめます。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。
用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、キズや汚れ防止に。雑草対策 簡単設置 天然石タイル フロアタイル おしゃれ リノベーション質量(kg)1.8材質天然石、ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天然石部分:30×30×1寸法(幅W×奥行D)(cm)防草シート部分:33×33
補強筒(ベルトスリング用)B-BE シライ補強筒(ベルトスリング用)B-BEシライ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から13日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様縫合パット寸法(mm)(厚さ)2
コンタクトブロック 1NC ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 1NC ねじターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
5,698税込6,268
1個
当日出荷
電動消しゴム サクラクレパス電動消しゴムサクラクレパス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
安定した性能が発揮できます アダプタ式ですので、電池切れの心配はありません
用途細かい修正や数多い修正が必要な場合に。トラスコ品番147-6559繰り返し・詰め替え対応
電球ソケット(E10形 豆電球用) GB[制御機器]電球ソケット(E10形 豆電球用)GB[制御機器]
129税込142
1個
3日以内出荷
呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで、懐中電灯などに使われる豆電球用です。学校の教材などにも採用されています。
クリア定格48v未満口金E10ケーブル長(cm)約20
キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-I 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-I太陽技研(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)2保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
BE型 回転ヘッダー オンダ製作所BE型 回転ヘッダーオンダ製作所
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
Q-music UPQQ-musicUPQ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ネオコーナー 王子ゴム化成ネオコーナー王子ゴム化成(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
翌々日出荷
金属あて板が不要で、取付簡単。高い衝撃吸収性。・リサイクルと焼却が可能。6個穴あけ加工済
用途駐輪場、車庫、ビル内の角部保護等長さ(m)1付属品止めビスビス穴キャップ各6個エンドキャップ2つ材質エラストマー(底板はPE)
ボックスヘッド TRUSCOボックスヘッドTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ボックスヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ねじこみタイプ 関西工業超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ねじこみタイプ関西工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ねじこみタイプ
スタビライザーブッシュ ミヤコ自動車スタビライザーブッシュミヤコ自動車
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スタビライザーにつくブッシュで、取り付け箇所は車体側です。 材質/仕上げ
エンドミル 超硬S ボールE 2CSBE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S ボールE 2CSBEEIKO(栄工舎)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
材質UF20刃数2
防炎 断熱 遮光1級カーテン フォレストリンク防炎 断熱 遮光1級カーテンフォレストリンク
7,998税込8,798
1セット(2枚)
当日出荷から12日以内出荷
消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。
用途断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ)機能遮光1級、ウオッシャブル素材ポリエステル100%
...
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
"be10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷